絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(24)
  • 0.823(1)
  • 1.25(29)
  • 1.31(1)
  • 2(26)
  • 2.0(3)
  • 2.08(1)
  • 3(1)
  • 5.5(22)
  • 8(12)
  • 13.30(1)
  • 14(10)
  • 21.15(1)
  • 22(8)
  • 38(8)
  • 60(3)
  • 100(2)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(13)
  • 3(17)
  • 4(15)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(12)
  • 15(3)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 30(11)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 45(2)
  • 50(11)
  • 55(1)
  • 60(6)
  • 65(1)
  • 70(6)
  • 75(1)
  • 80(5)
  • 85(1)
  • 90(5)
  • 100(14)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(9)
  • シース色黒(5)
導体外径(Φmm)
  • 2.5(12)
  • 4.1(3)
ブランド
  • 倉茂電工(5)
  • カワイ電線(5)
  • 三ツ星(4)
  • 富士電線工業(4)
  • エスコ(3)
  • オーナンバ(2)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • エスネット(1)
倉茂電工・カワイ電線・三ツ星・富士電線工業・エスコ・オーナンバ・JAPPY・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(24)
1.25(29)
2(26)
3.5
5.5(22)
8(12)
14(10)
22(8)
38(8)
60(3)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(5m)ほか
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色灰撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000
  • ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)

    カワイ電線
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
    用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。定格電圧(V)600以下試験電圧3000素線径(mm)0.32シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
  • ビニソフトVCT222 倉茂電工

    ビニソフトVCT222

    倉茂電工
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTです。
    用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
  • 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1巻(100m)
    5日以内出荷から94日以内出荷
    定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥45,000税込¥49,500
    1本
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥36,000税込¥39,600
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • FOプレンVCT360SB 倉茂電工

    FOプレンVCT360SB

    倉茂電工
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
    用途油環境下での配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

    富士電線工業
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1巻(100m)
    当日出荷から62日以内出荷
  • VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付) 富士電線工業

    VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)

    富士電線工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。シールドすずメッキ軟銅線シース色外被:黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(編組)すずメッキ軟銅線
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    ¥89,980税込¥98,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。その他シ-ス:灰定格電圧(V)600以下色(絶縁体)黒、白、赤 又は 黒、白、緑定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線
    ¥76,980税込¥84,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。長さ(m)100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥30,600税込¥33,660
    1本
    翌日出荷
    2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • ソフトビニルキャブタイヤケーブル エスネット

    ソフトビニルキャブタイヤケーブル

    エスネット
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
    用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCT