絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(4)
- 1.25(5)
- 2(5)
- 3.5(4)
- 5.5(4)
- 8(2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
芯数(C)
- 2(3)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(3)
シース色
灰(2)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 1.1(4)
- 1.5(4)
- 1.8(4)
- 2.5(3)
- 3.1(3)
- 3.7(2)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 9.1(1)
ブランド
- 富士電線工業
- 品川電線(31)
- カワイ電線(10)
- エスコ(6)
- フジマック(5)
- 三ツ星(2)
- エスネット(2)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- タツタ電線(1)
- JAPPY(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 倉茂電工(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(4)
1.25(5)
2(5)
3.5(4)
5.5(4)
8(2)
14(1)
22(1)
38(1)

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)
富士電線工業(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E絶縁体厚さ(mm)0.8シース色黒定格温度(℃)60
VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)
富士電線工業¥67,980~税込¥74,778~1巻(100m)3日以内出荷編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。シールドすずメッキ軟銅線シース色外被:黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(編組)すずメッキ軟銅線