絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
ブランド
- 三沢電線
- KHD(3)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- エスコ(1)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

電子通信機器用電線 KV
三沢電線(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(200m)5日以内出荷から7日以内出荷導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品用途電子・通信機器の内部配線標準条長(m)200適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5