36ページ目: 土木建築関連

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,095件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。直角切りアダプター(別売)との併用
    仕様●切断能力(mm):SD390/SD490●バッテリー電圧(V):40●バッテリー容量(Ah):4.0●全長(mm):562●幅(mm):163●高さ(mm):166●D41(SD490)高強度鉄筋対応●40V maxモーター搭載●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:電池パック(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース、商品ケース●原産国:日本●コード番号:364-9480アズワン品番67-2204-13
  • ボーレーキ(5本1組) トーエイライト

    ボーレーキ(5本1組)

    トーエイライト
    19,980税込21,978
    1組
    6日以内出荷
    クシ型レーキ
    セット内容5本1組材質クシ:スチール、柄:木製幅(mm)360全長(mm)1520質量(kg)1.2/本高さ(mm)90柄径(Φmm)3
  • グランドレーキS(3本1組) トーエイライト

    グランドレーキS(3本1組)

    トーエイライト
    19,980税込21,978
    1組
    6日以内出荷
    一体型ストロングタイプ平型レーキ
    材質スチール幅(mm)600全長(mm)1500質量(kg)3/本高さ(mm)100
  • スチールレーキ(5本1組) トーエイライト

    スチールレーキ(5本1組)

    トーエイライト
    19,980税込21,978
    1組
    6日以内出荷
    クシ型レーキ
    セット内容5本1組材質クシ:スチール、柄:木製幅(mm)300全長(mm)1380質量(kg)1/本高さ(mm)90柄径(Φmm)3
  • ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業

    ロングショベル アメリカンタイプ

    浅香工業
    9,698税込10,668
    1丁
    翌々日出荷
    アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル丸形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
    材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状丸形全長(mm)1480質量(kg)約1.9板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)292頭部肩幅(mm)220
  • パイプショベル 浅香工業

    パイプショベル

    浅香工業
    1,598税込1,758
    1丁
    翌々日出荷
    土木、造園、農業で掘る・すくう作業に適しています。
    材質オールスチール全長(mm)970
  • ステンパイプジョレン6寸 1500柄付 浅香工業

    ステンパイプジョレン6寸 1500柄付

    浅香工業
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    刃部は切れ味に優れる鋼付です
    用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木全長(mm)1565質量(kg)1頭部長(mm)230先幅(mm)185
  • お多福ジョレン 1050柄付 浅香工業

    お多福ジョレン 1050柄付

    浅香工業
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
    用途土砂、砂利、灰等の収集作業。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1050質量(kg)約1.5タイプ1050柄付板厚(mm)【頭部】1.2頭部長(mm)255先幅(mm)280
  • 板ジョレン 900柄付 浅香工業

    板ジョレン 900柄付

    浅香工業
    4,598税込5,058
    1本
    7日以内出荷
    頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
    用途土砂、砂利、灰等の収集作業。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)900質量(kg)約1.5板厚(mm)【頭部】1.2頭部長(mm)280先幅(mm)245
  • 板ジョレン 1050柄付 浅香工業

    板ジョレン 1050柄付

    浅香工業
    4,698税込5,168
    1本
    9日以内出荷
    頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
    用途土砂、砂利、灰等の収集作業。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1050質量(kg)約1.5タイプ1050柄付板厚(mm)【頭部】1.2頭部長(mm)280先幅(mm)245
  • ステンシゴキ鏝 0.3mm アローライン工業

    ステンシゴキ鏝 0.3mm

    アローライン工業
    3,898税込4,288
    1丁
    翌々日出荷
    有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれないハードトランダム接着で抜群の耐久力!鏝板にかかる力を全面に分散し、背金幅をバランス良く加工し、摩耗がほぼ均一です。はがれやすい両端の接着面積が広く、耐久性もアップ。
    板厚(mm)0.3グリーン購入法適合
  • 本焼角鏝 0.5mm アローライン工業

    本焼角鏝 0.5mm

    アローライン工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれないハードトランダム接着で抜群の耐久力!鏝板にかかる力を全面に分散し、背金幅をバランス良く加工し、摩耗がほぼ均一です。はがれやすい両端の接着面積が広く、耐久性もアップ。
    寸法(mm)270板厚(mm)0.5グリーン購入法適合
  • ステンシゴキ鏝(細巾)0.3mm アローライン工業

    ステンシゴキ鏝(細巾)0.3mm

    アローライン工業
    5,598税込6,158
    1丁
    翌々日出荷
    有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれないハードトランダム接着で抜群の耐久力!鏝板にかかる力を全面に分散し、背金幅をバランス良く加工し、摩耗がほぼ均一です。はがれやすい両端の接着面積が広く、耐久性もアップ。
    寸法(mm)300板厚(mm)0.3グリーン購入法適合
  • ステン角鏝 0.5mm アローライン工業

    ステン角鏝 0.5mm

    アローライン工業
    3,898税込4,288
    1丁
    翌々日出荷
    有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれないハードトランダム接着で抜群の耐久力!鏝板にかかる力を全面に分散し、背金幅をバランス良く加工し、摩耗がほぼ均一です。はがれやすい両端の接着面積が広く、耐久性もアップ。
    寸法(mm)285板厚(mm)0.5グリーン購入法適合
  • 本焼仕上鏝 0.3mm アローライン工業

    本焼仕上鏝 0.3mm

    アローライン工業
    1,798税込1,978
    1丁
    翌々日出荷
    背金が取れない!!ハードトランダム接着。有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
    板厚(mm)0.3グリーン購入法適合
  • ステン土間鏝 0.5mm アローライン工業

    ステン土間鏝 0.5mm

    アローライン工業
    4,398税込4,838
    1丁
    翌々日出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    板厚(mm)0.5グリーン購入法適合
  • 本焼先丸シゴキ鏝 0.3mm アローライン工業

    本焼先丸シゴキ鏝 0.3mm

    アローライン工業
    2,798税込3,078
    1丁
    翌々日出荷
    有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれないハードトランダム接着で抜群の耐久力!鏝板にかかる力を全面に分散し、背金幅をバランス良く加工し、摩耗がほぼ均一です。はがれやすい両端の接着面積が広く、耐久性もアップ。
    板厚(mm)0.3グリーン購入法適合
  • 雪のけ太郎 (ハンドル付き) サンコー(三甲)

    雪のけ太郎 (ハンドル付き)

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質PE+スチール短辺(mm)(外寸)605長辺(mm)(外寸)1145外寸法・高さ(mm)295RoHS指令(10物質対応)対応
  • snoWスコップ サンコー(三甲)

    snoWスコップ

    サンコー(三甲)
    3,598税込3,958
    1個
    50日以内出荷
    種別スコップ型材質PP短辺(mm)(外寸)340長辺(mm)(外寸)1145外寸法・高さ(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応
  • snoWラッセル サンコー(三甲)

    snoWラッセル

    サンコー(三甲)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    種別角型材質PP短辺(mm)(外寸)567長辺(mm)(外寸)1145外寸法・高さ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCモルタル鏝 先丸 土間型 嘉彦

    PCモルタル鏝 先丸 土間型

    嘉彦
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    土間に適した先丸仕上げ。木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。
    用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
  • GF ステン先丸土間鏝 東京西勘

    GF ステン先丸土間鏝

    東京西勘
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    0.5mmと絶妙なしなやかさ。ステンレスで耐久性も高い。
    用途土間仕上げ作業に。材質ステンレス全長(mm)270質量(g)0.25板厚(mm)0.5
  • コードレス鉄筋ベンダー オグラ

    コードレス鉄筋ベンダー

    オグラ
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
    付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒質量(kg)12.7(バッテリー含む)モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
  • コードレス鉄筋ベンダー オグラ

    コードレス鉄筋ベンダー

    オグラ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
    付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
  • レンガ用ゴム鏝スペア BIGMAN(ビッグマン)

    レンガ用ゴム鏝スペア

    BIGMAN(ビッグマン)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    裏表が有ります貼付け面と作業面パッケージにはヘッダーに表示し商品には接着面シールを付けています。片面貼りなので価格が抑えられ、磨耗が激しく寿命の短いコテには経済的です。レンガの方が硬く、発泡ゴムを使用しています。
    用途レンガ用ゴム鏝スペアとして。片面貼り。寸法(mm)318×17×93質量(g)28
  • ペンギンモルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    ペンギンモルタル鏝

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    4日以内出荷
    抜群の塗りあがり。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼をインサート。抜群の塗りあがりで長寿命。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼ピンをインサート。
    用途レンガ・タイルの目地など細かい部分を塗ります。 ブロックにモルタルを塗る時に使います。 レンガを積む時に使います。 下地壁を薄く塗ったりセメント壁のツヤ出し・仕上用。材質本体:樹脂(HIPS)●首部:鋼+樹脂●柄部:木柄寸法(mm)275×96×75質量(g)222
  • ナラシ鏝 タップス BIGMAN(ビッグマン)

    ナラシ鏝 タップス

    BIGMAN(ビッグマン)
    5,198税込5,718
    1丁
    4日以内出荷
    太いハンドルで作業しやすい。土間ならし(狭いところ)・犬走りのならし・基礎のおさえに。
    用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業などに。寸法(mm)450×90×110質量(g)700タイプならし鏝板幅(mm)450
  • 本焼平目地鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    本焼平目地鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1丁
    4日以内出荷
    先端が細いため、良い作業性を実現させます。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
    用途レンガ・タイルの目地などの細かい部分の塗りこみに。形状平目地寸法(mm)246×61×28
  • ステン塗付鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    ステン塗付鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,298税込4,728
    1丁
    4日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。作業性に優れたしなやかなしなりがあります。タフロング接着。有機溶剤(シンナー類)に強い。
    用途土物やモルタルなどの塗り付けに。材質ステンレス寸法(mm)280×97×64質量(g)252
  • 屋根材工具 エドマ(EDMA)

    屋根材工具

    エドマ(EDMA)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけPアンチ加工も可能な屋根材カッター。
    仕様ブレード:55mm 最大切断厚:7mm 重量:710gアズワン品番65-2764-24
  • キーレルショベル 水研刃付 J - FIT

    キーレルショベル 水研刃付

    J - FIT
    9,998税込10,998
    1丁
    5日以内出荷
    全長は970mm、肩幅と長さがそれぞれ185mmと290mmとなっているショベルです。重量は1.66kgです。刃付け加工によって切れ味が抜群となっています。また、土刺さりも非常に良いです。造園関係で活躍することは言わずもがな、一般用途にも幅広く使うことができます。刃先板の厚さは2mmになっており、刃先の強度があがっています。
    用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。長さ(mm)290厚さ(mm)(刃先板)2全長(mm)970肩幅(mm)185
  • アルミ柄パンチング側溝ショベル 1200mm J - FIT

    アルミ柄パンチング側溝ショベル 1200mm

    J - FIT
    8,698税込9,568
    1丁
    5日以内出荷
    ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
    用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)1200頭部長(mm)280刃先幅寸法(mm)140
  • アルミ柄パンチング側溝ショベル 800mm J - FIT

    アルミ柄パンチング側溝ショベル 800mm

    J - FIT
    7,998税込8,798
    1丁
    5日以内出荷
    ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
    用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)800頭部長(mm)280刃先幅寸法(mm)140
  • パイプ柄ショベル ハイスコ J - FIT

    パイプ柄ショベル ハイスコ

    J - FIT
    8,598税込9,458
    1丁
    5日以内出荷
    穴あき構造で土離れ性に優れているので、土が穴から落ちることで土の詰まりを防ぎ、土木工事や造園工事などの現場で作業効率を向上させることができます。また、水分の多い場所でも、土が頭部に張り付きにくく、作業しやすくなります。 柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです。また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。
    用途プロの方に。園芸用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)980刃先形状ハイスコ頭部長(mm)295肩幅(mm)210
  • 複式ショベル J - FIT

    複式ショベル

    J - FIT
    9,998税込10,998
    1丁
    5日以内出荷
    刃先が2つに分かれているショベルです。柄部はパイプ製となっています。パイプ製の柄部分は長いので、力をそこまで入れずに楽に穴掘り作業をすることができます。
    用途プロの方に。園芸用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1400穴径(Φmm)155頭部長(mm)240
  • パイプ柄ショベル 丸形 J - FIT

    パイプ柄ショベル 丸形

    J - FIT
    6,998税込7,698
    1丁
    5日以内出荷
    刃先が丸形で土くずが滑り落ちにくいので、土木工事や造園工事などの現場で土を掘ったり、土くずを効率よく持ち運んだりするのに適しています。また、家庭園芸でも、土を掘ったり、肥料を施したりするのに役立ちます。柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです。また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。
    用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)970刃先形状丸形頭部長(mm)292肩幅(mm)232
  • パイプ柄ショベル 角形 J - FIT

    パイプ柄ショベル 角形

    J - FIT
    6,998税込7,698
    1丁
    5日以内出荷
    刃先が角形なので、土木工事や造園工事などの現場で土を掘ったり、固い物を持ち上げたりするのに適しています。また、家庭園芸でも、土を掘ったり、肥料を施したりするのに役立ちます。柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです。また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。
    用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)970刃先形状角形頭部長(mm)300肩幅(mm)230
  • パイプ柄ショベル コンクリート J - FIT

    パイプ柄ショベル コンクリート

    J - FIT
    6,998税込7,698
    1丁
    5日以内出荷
    角形の刃先は、土木工事や建築工事などの現場で、コンクリートや石材を砕いたり、運んだりするのに適しています。また、解体工事でも、コンクリートや石材を壊すのに役立ちます。柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです。また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。
    用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)910頭部長(mm)220肩幅(mm)170
  • パイプ柄ショベル 石炭#2 J - FIT

    パイプ柄ショベル 石炭#2

    J - FIT
    7,998税込8,798
    1丁
    5日以内出荷
    刃先が先細りで先幅が広いため、石炭の積み込みや鉱山作業などの現場で、石炭などの固い物質をすくいやすいです。また、農業でも、肥料や土の運搬に役立ちます。柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです。また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。
    用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1050頭部長(mm)367先幅(mm)275
  • パイプ柄ショベル マーク J - FIT

    パイプ柄ショベル マーク

    J - FIT
    8,598税込9,458
    1丁
    5日以内出荷
    土木、造園、農業、家庭園芸など、幅広い用途に使用できます。柄がパイプ柄のため、軽量で取り回しやすく、また握りやすいので力を加えやすいです。全長は970mm、肩巾は232mm、頭部の長さは292mmと長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。
    用途プロの方に。園芸用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)970刃先形状マーク頭部長(mm)292肩幅(mm)232
土木建築関連