カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 宮谷製作所(206)
- 浅香工業(155)
- エスコ(111)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(109)
- トンボ工業(103)
- カネミツ[コテ](97)
- BIGMAN(ビッグマン)(85)
- 東京西勘(59)
- アイデア・サポート(55)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(44)
- 浅野木工所(41)
- J - FIT(35)
- アイリスオーヤマ(34)
- 千吉(33)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鋼製/打設レーキ125mm(平面鍬) 頭のみ
宮谷製作所¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷少し曲面になっている半円形タイプの鋼製打設レーキ柄なしとなります。打設コンクリートの荒ナラシに最適です。高さが約125mmで材料を多く掻きやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど材質柄付口:鉄横幅(mm)頭:500頭部高さ(mm)125
鋼製/打設レーキスリム(平面鍬)頭のみ
宮谷製作所¥7,398税込¥8,1381本3日以内出荷少し曲面になっている半円形スリムタイプの鋼製打設レーキ柄なしとなります。打設コンクリートの荒ナラシに最適です。スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど材質柄付口:鉄横幅(mm)頭:500頭部高さ(mm)90
ツインズ鏝用青シリコンゴム ソフト
石井超硬工具製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷仕上鏝(品番CG210)に付けてご使用下さい。 ゴム鏝としてご使用できます。 シリコンはスポンジより強くて長持ち。 濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。用途タイルの目地埋め、傷つきやすい素材に最適材質シリコンゴム
ツインズ鏝用赤シリコンゴム ハード
石井超硬工具製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷仕上鏝(品番CG210)に付けてご使用下さい。 ゴム鏝としてご使用できます。 シリコンはスポンジより強くて長持ち。 濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。用途タイルの目地埋め、傷つきやすい素材に最適材質シリコンゴム
ツインズ鏝用仕上鏝210mm
石井超硬工具製作所¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷仕上鏝単体でもご使用できますが別売りのシリコンゴム(品番CGR/CGB)を付けるとゴム鏝としてご使用できます。用途仕上げ用長さ(mm)210板厚(mm)0.6(バネ鋼材)材質(柄部)木
ツインズ鏝3点セット
石井超硬工具製作所¥3,798税込¥4,1781セット5日以内出荷100%シリコン製ゴム鏝、ゴム脱着式は業界初。1セットで2役! 仕上鏝のみでもご使用できます。 仕上鏝+赤シリコンゴムハード=ハードゴム鏝として。 仕上鏝+青シリコンゴムソフト=ソフトゴム鏝として。 シリコンはスポンジより強くて長持ち。 濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。用途仕上げ・艶出し・波消し・化粧壁・補修用セット内容仕上鏝210mm(品番CG210)、赤シリコンゴムハード(品番CGR)、青シリコンゴムハード(品番CGB)材質シリコン
98194 アルミセパレートスコップ ベント ブルー
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷ジョイントの向きを変えるとちりとりになります 組み立て式でコンパクトに収納できます 伸縮式で長さが2段階で調整できます 軽量なアルミスコップです種別スコップ材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)色ブルー本体質量(g)640組立寸法(mm)W223×D720-950×H200材質(ハンドル)プラスチック
ウレタンタンパ
アイデア・サポート¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷底面に厚さ15mmのウレタンシートを貼り付けたタンパーです。 玄関アプローチのタイル貼り等での接触破損を防げます。材質底板:t15mmウレタンシート貼り長さ(mm)1370質量(kg)約2.5材質(本体)鉄製径(Φmm)34奥行(mm)98先幅(mm)200
舗装用木柄タンパ 長方形タイプ
アイデア・サポート¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。材質鉄製長さ(mm)1260厚さ(mm)9質量(kg)約2.7タイプ長方形径(Φmm)32奥行(mm)100材質(柄部)樫先幅(mm)180
舗装用木柄タンパ 正方形タイプ
アイデア・サポート¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。材質鉄製長さ(mm)1260厚さ(mm)9質量(kg)約3.0タイプ正方形径(Φmm)32奥行(mm)150材質(柄部)樫先幅(mm)150
舗装用鉄柄タンパ(オレンジ) 正方形タイプ
アイデア・サポート¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。 底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。材質鉄製(一体型)長さ(mm)1230厚さ(mm)9質量(kg)約4.1色オレンジタイプ正方形径(Φmm)32奥行(mm)150先幅(mm)150
広島レーキ
アイデア・サポート¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷掻きほぐし作業に最適! 木製の本体に取り付けた10本の爪で、ダンプから簡単に合材を掻き出す事ができます。材質爪、補強金具:鉄製長さ(mm)1500質量(kg)約1.9材質(本体)木製先幅(mm)485
シモダトンボ(固定式)ステンレス製60cm
アイデア・サポート¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。材質引板:ステンレス製長さ(mm)1655材質(本体)アルミ製質量(g)約1350先幅(mm)600
シモダトンボ(固定式)アルミ製60cm
アイデア・サポート¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。材質引板:アルミ製長さ(mm)1655材質(本体)アルミ製質量(g)約1050先幅(mm)600
シモダトンボ(固定式)木製50cm
アイデア・サポート¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。材質引板:木製(ブナ材)長さ(mm)1655材質(本体)アルミ製質量(g)約1100先幅(mm)500
シモダトンボ伸縮式(標準タイプSP)スチール製60cm
アイデア・サポート¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵材質引板:スチール製長さ(mm)965~1580材質(本体)アルミ製質量(g)約1600先幅(mm)600
シモダトンボ伸縮式(標準タイプSP)アルミ製60cm
アイデア・サポート¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵材質引板:アルミ製長さ(mm)965~1580材質(本体)アルミ製質量(g)約1200先幅(mm)600
シモダトンボ伸縮式(標準タイプ)スチール製60cm
アイデア・サポート¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。材質引板:スチール製長さ(mm)965~1580材質(本体)アルミ製質量(g)約1580先幅(mm)600
シモダトンボ伸縮式(標準タイプ)木製65cm
アイデア・サポート¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。材質引板:木製(ブナ材)長さ(mm)965~1580材質(本体)アルミ製質量(g)約1350先幅(mm)650
シモダトンボ伸縮式(標準タイプ)木製50cm
アイデア・サポート¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。材質引板:木製(ブナ材)長さ(mm)965~1580材質(本体)アルミ製質量(g)約1200先幅(mm)500
絶縁マトック
エスコ¥15,800税込¥17,3801個当日出荷仕様●ヘッド重量:3.12kg●全長:910mm●ヘッド全長:158mm●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
絶縁ショベル(角形/グラスファイバー
エスコ¥15,400税込¥16,9401個当日出荷ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー
エスコ¥13,800税込¥15,1801個当日出荷ハンドグリップ付き仕様●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
木柄(鍬用)
エスコ¥3,880税込¥4,2681本翌日出荷厳選樫材使用で丈夫。 鍬用仕様●全長:1050mm●サイズ:頭部側:38×26mm(角形状)手元側:34×25mm(小判形状)●材質:天然木●重量:700g
リトル エレファント
金象印¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途家庭園芸、アウトドアや狭い場所での作業に、携帯用としてトラスコ品番152-3537全長(mm)420質量(kg)0.5刃先形状丸形
2.3kg/ 914mm マトック
エスコ¥12,400税込¥13,6401本欠品中仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル材質ヘッド:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)全長(mm)914ヘッド長(mm)460頭質量(kg)2.3
343x457mm/1190mm ショベル(アルミ/ファイバーG)
エスコ¥14,100税込¥15,5101本当日出荷仕様グリップは幅広でクッション性に優れたポリマー製材質先端:アルミ合金、柄:ファイバーグラス全長(mm)1190質量(kg)1.9先端サイズ(mm)343×457
APショベル
金象PROLINE¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印パイプショベル丸形と比較し、マイナス25%軽量化。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。全長(mm)970頭部板厚(mm)1.6
油焼仕上鏝
カネ三¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業材質コテ部:特殊鋼
本焼平目地鏝
カネ三¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から翌々日出荷特殊鋼で硬く、良い作業性です。用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業材質コテ部:特殊鋼こて部全長(mm)120
ハイモルタル土間コテ
カネ三¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷コテ板面はFRP製です。 裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業にトラスコ品番851-0886質量(g)430こて部全長(mm)450アズワン品番64-8553-58先幅(mm)95材質(鏝板)FRP元幅(mm)115
油焼角コテ
カネ三¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用にトラスコ品番851-0875材質SK-5質量(g)540こて部全長(mm)450アズワン品番64-8405-33先幅(mm)102元幅(mm)102
静岡型鋼付ジョレン
千吉 金¥6,998税込¥7,6981本欠品中クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。静岡地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。用途鍬。仕様鋼付材質頭部:刃物鋼、柄部:木
木柄ホームショベル
千吉¥2,898税込¥3,1881本当日出荷小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。用途穴掘り、土すくい作業用。仕様完全熱処理・ショベルシート採用材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫材質(柄部)木
木柄ショベル
E-Value¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷ハンマートーン処理と刃先研磨加工で土ささり・土離れが良いです。土ささりのよい刃先研磨加工を施しています。土離れのよいハンマートーン処理を施しています。用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先研磨・ハンマートーン仕上材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの全長(mm)約980質量(g)約1580材質(柄部)木
ナラシ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷メタルメッシュが枠より下がり、押さえが一層強く早く出来るようになりました。土間(狭い所)や犬走りのナラシに、基礎の押えに最適です。用途ナラシ鏝。