カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 宮谷製作所(206)
- 浅香工業(155)
- エスコ(111)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(109)
- トンボ工業(103)
- カネミツ[コテ](97)
- BIGMAN(ビッグマン)(85)
- 東京西勘(59)
- アイデア・サポート(55)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(44)
- 浅野木工所(41)
- J - FIT(35)
- アイリスオーヤマ(34)
- 千吉(33)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鋤簾
エスコ¥6,460税込¥7,1061個翌日出荷うね上げ、土寄せ、泥上げ作業に適しています。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり、水抜き効果もあります。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業エスコ品番EA650BJ-9材質頭:スチール、柄:天然木全長(mm)1360質量(kg)1.3先端寸法(mm)240×238
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・軽量)
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。用途土木、造園、農業、家庭園芸などエスコ品番EA650BJ-18材質ブレード:スチール、柄:スチール全長(mm)970質量(kg)1.35先端寸法(mm)232×292
140x290mm/ 970mm ショベル(溝堀・スチール柄)
エスコ¥5,030税込¥5,5331個翌日出荷用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等エスコ品番EA650BJ-16全長(mm)970質量(kg)1.5先端寸法(mm)150×292板厚(mm)【先端】1.7材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄)
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷用途土木、造園、農業、家庭園芸等エスコ品番EA650BJ-14全長(mm)970質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄)
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷JIS規格品用途土木、造園、農業、家庭園芸等エスコ品番EA650BJ-11全長(mm)970質量(kg)1.8先端寸法(mm)232×292板厚(mm)【先端】1.6先端形状丸型材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
260x305x 980mm ショベル(角形・木柄)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷エスコ品番EA650BG-92材質先端:鉄、柄:木全長(mm)980先端寸法(mm)260×305質量(kg/本)2
228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷エスコ品番EA650BG-91材質先端:鉄、柄:木全長(mm)980先端寸法(mm)228×295質量(kg/本)1.6
260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄/6本)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA650BG-84材質先端:スチール、柄:木全長(mm)980先端寸法(mm)260×305質量(kg/本)2
260x305x 980mm ショベル(角形・木柄/6本組)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA650BG-82全長(mm)980質量(kg)2先端寸法(mm)260×305材質(柄部)木先端材質鉄
228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄/6本組)
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷エスコ品番EA650BG-81全長(mm)980質量(kg)1.6先端寸法(mm)228×295材質(柄部)木先端材質鉄
手動式ベンダーカッター
DIAMOND¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から4日以内出荷電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。 押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。 曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。質量(kg)11.5電流(A)不要電源(V)不要本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×120×203曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
171 ロングハンドル スクエアポントショベル
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷トラスコ品番495-5056種別角形材質刃先:鋼、柄:トネリコ全長(mm)1499
170 ロングハンドル ラウンドポイントショベル
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷トラスコ品番495-5048種別丸形材質刃先:鋼、柄:トネリコ全長(mm)1486
【軽量】着脱式雪かき棒 グリップ付
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥14,900税込¥16,3901セット(20個)翌日出荷【着脱式】【115cm】【Φ32】着脱式の雪かき用品の棒です。着脱式なので、万が一棒が壊れても棒のみの交換ができます。
鉄筋カッター
KNIPEX(クニペックス)¥33,980税込¥37,3781丁翌日出荷最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。厚さ(mm)(ヘッド)40全長(mm)950質量(g)4110刃長(mm)44.0切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0
土間仕上げ用マシン ハンドトロウェル
友定建機¥35,980税込¥39,5781枚3日以内出荷NSM-100-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品直径(Φmm)970
マンボ ステン珪藻パターン付鏝 波目 14mm目
五百蔵製作所¥2,898税込¥3,1881丁5日以内出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。板厚(mm)0.5サイズ(mm)255
マンボ ステンアリカベ鏝 仕上型
五百蔵製作所¥1,098税込¥1,2081丁3日以内出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。板厚(mm)0.3サイズ(mm)120
ペンギン 本焼塗付鏝
五百蔵製作所¥2,498~税込¥2,748~1丁翌々日出荷から9日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ペンギン ステン塗付鏝
五百蔵製作所¥2,798~税込¥3,078~1丁翌々日出荷から9日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ペンギン 本焼土間鏝 スリム
五百蔵製作所¥2,998~税込¥3,298~1丁翌々日出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。板厚(mm)0.3
ペンギン 本焼水道鏝
五百蔵製作所¥1,498~税込¥1,648~1丁翌々日出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。板厚(mm)0.3




























![[16mm用] 鉄筋ベンダー用プレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49926765-260413-02.jpg)