カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 宮谷製作所(206)
- 浅香工業(155)
- エスコ(111)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(109)
- トンボ工業(103)
- カネミツ[コテ](97)
- BIGMAN(ビッグマン)(85)
- 東京西勘(59)
- アイデア・サポート(55)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(44)
- 浅野木工所(41)
- J - FIT(35)
- アイリスオーヤマ(34)
- 千吉(33)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ペンギン ステン水道鏝
五百蔵製作所¥1,698~税込¥1,868~1丁翌々日出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。板厚(mm)0.3
つまーるDタイプ10MM
友定建機¥27,980税込¥30,7781セット(6個)3日以内出荷手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填トラスコ品番851-0803長さ(mm)【口形状】95幅(mm)【口形状】10全長(mm)660質量(g)750外径(Φmm)【円筒】61ストローク容積(L)0.9
油焼角鏝 300mm
カネ三¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用にトラスコ品番851-0874材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ寸法(mm)300質量(g)280アズワン品番64-8405-31先幅(mm)100元幅(mm)100
油焼クシ目角鏝
カネ三¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工
本焼内丸面引鏝
カネ三¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷建築物のR(曲)の部分の補修(R9mは直径9mmの円のRの事)、仕上げが早いです。用途建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに仕様角度90度に曲げた部分に各Rを付けている材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
本焼内角面引鏝
カネ三¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。用途建築物の内角部分の補修、仕上げに仕様角度90度の曲げた鏝トラスコ品番851-0925材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
本焼道路面引鏝
カネ三¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修(R9mmは直径9mmの円のRの事)、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。用途建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修、仕上と同時に平面の仕上作業に仕様角度135度に曲げた部分に各Rを付けている材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工幅(mm)60質量(g)250角度(°)135羽根幅(mm)15こて部全長(mm)150
本焼切付鏝
カネ三¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷建築物の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。用途階段の外角部分の補修、仕上げに仕様角度79度に曲げた鏝トラスコ品番851-0888材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150質量(g)250羽根幅(mm)35×角度
本焼階段用切付鏝
カネ三¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷階段の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。用途階段の外角部分の補修、仕上げに仕様角度79度に曲げた鏝トラスコ品番851-0887材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150質量(g)250羽根幅(mm)35×角度
本焼エンバル鏝
カネ三¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷曲面、丸面の仕上げに硬く、良い作業性です。用途下水、水道その他管材工事の曲面、円面の仕上げに仕様コテの前後左右に焼き入れの板にそりを付けています材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工
ステンレスシゴキ鏝
カネ三¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。 コテがさびず塗り面にさびが浮きません。用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚
ステンレスクシ目角鏝
カネ三¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。用途接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5板厚(mm)0.5
エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター
エナパック¥219,800~税込¥241,780~1個35日以内出荷から60日以内出荷単動スプリング戻り型です。 油圧ポンプを内蔵しています。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70
油圧横掘オーガー343×274×515赤
丸善工業¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。トラスコ品番810-9101材質鋳鉄、鋼材、ゴム寸法(mm)343×274×515質量(kg)15回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧ハンドオーガー580×385×272赤
丸善工業¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに仕様オーガ、エクステンションは、オプショントラスコ品番810-9106材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック寸法(mm)385×580質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
土間鏝本焼0.7黒塗角柄
金長¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途土間の補修と押さえ、土間ならし用。寸法(mm)360板厚(mm)0.7
金象印 三徳ジョレン柄ナシ
浅香工業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁翌々日出荷頭部(土寄せ部)スチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途4960517072258:金象印 三徳ジョレン 柄共用の頭部です材質スチール長さ(mm)238質量(g)600先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5
金象印 三徳ジョレン ステン 柄ナシ
浅香工業¥4,898税込¥5,3881丁翌々日出荷頭部(土寄せ部)スチール製です。用途4960517072586:金象ステン三徳ジョレン50°1350柄共の頭部交換用です。材質ステンレス全長(mm)240質量(kg)0.6先幅(mm)245頭部板厚(mm)1.2
金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄ナシ
浅香工業¥4,798税込¥5,2781丁翌々日出荷頭部(土寄せ部)スチール製です。用途うね上げ、土寄せ作業に材質スチール全長(mm)238質量(kg)0.5先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5
バチツル
浅香工業¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理を行っています。頭部のみの製品です。用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ。材質スチール
金象印 Y柄ステンレススコップ#3
浅香工業¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄ステンレススコップ#2
浅香工業¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1050質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄スコップ#2
浅香工業¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに仕様JIS規格品全長(mm)1050質量(kg)2.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄ステンレスコンクリートショベル 中
浅香工業¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)910質量(kg)1.35材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)220柄厚さ(mm)1.5先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.5
金象印 A柄コンクリートショベル 中
浅香工業¥6,298税込¥6,9281丁翌日出荷コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品・10年間品質保証用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に仕様JIS規格品全長(mm)910質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄ショベル角形
浅香工業¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など仕様JIS規格品形状角形全長(mm)970質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄ショベル丸形 マルーン
浅香工業¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷土木、園芸、農業、家庭菜園など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はマルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証用途土木、造園、農業、家庭菜園など仕様JIS規格品全長(mm)970質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄短丸ショベル
浅香工業¥5,798税込¥6,3781丁翌々日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)780質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄ホームショベル角形
浅香工業¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象印 A柄造園ショベル
浅香工業¥8,698税込¥9,5681丁翌日出荷木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途造園作業専用。植樹、移植、根起こしに形状丸形全長(mm)970質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)285肩幅(mm)210頭部板厚(mm)1.6
金象印 ロングショベル丸A柄
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。全長を長くすることにより腰への負担を軽減。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途土木、造園、農業、家庭園芸など形状丸形全長(mm)1050質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292アズワン品番65-0325-72肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象印 Y柄ステンレスショベル丸形
浅香工業¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。用途かき混ぜ、すくう作業に適しています形状丸形全長(mm)970質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄ショベル丸形
浅香工業¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品。用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6