カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 宮谷製作所(206)
- 浅香工業(155)
- エスコ(111)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(111)
- トンボ工業(101)
- カネミツ[コテ](97)
- BIGMAN(ビッグマン)(85)
- 東京西勘(59)
- アイデア・サポート(55)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(44)
- 浅野木工所(41)
- J - FIT(35)
- アイリスオーヤマ(34)
- 千吉(33)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ペンギン 本焼仕上鏝
五百蔵製作所¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から12日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
DIAMOND カッターブロックNO,13L
DIAMOND¥4,498税込¥4,9481個当日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質鉄質量(g)22
ロイヤル木柄ショベル
トンボ工業(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷から3日以内出荷刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用全長(mm)970規格JIS規格品板厚(mm)1.6材質(柄部)国産樫材材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
アルミ柄ショベル ラクワンミニ角
トンボ工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。用途土などを掘る作業に。トラスコ品番387-2611材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金全長(mm)780質量(g)800板厚(mm)1.6刃先形状角形先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
福寿 ステンレス仕上鏝
カネシカ(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>用途珪藻土等の薄塗り仕上に。 ◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し ○波消し:波(塗りムラ)消し材質ステンレス板厚(mm)0.3
PATEKING コテ 7寸・8寸
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から3日以内出荷持ち手がコテの中心にあるので、力を均等に加えやすい!。一度に伸ばせるパテの量が多く、作業性UP!。ヘラよりネタを多く乗せられる為、スピードUPと腕の負担が軽減されます!。細かい所はヘラでベタ面はコテで使い分けます。用途パテ塗り作業などに。
スキルマンステン角鏝
カネシカ¥1,398~税込¥1,538~1丁翌々日出荷ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。下地壁を薄く塗りつける場合、または仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。用途壁の仕上塗り用。材質ステンレス板厚(mm)0.3柄木
ロングショベル アメリカンタイプ
浅香工業¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状角型全長(mm)1480質量(kg)約2.2板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)245/292頭部肩幅(mm)220
玉掛け用安全棒
土牛¥17,980税込¥19,7781本当日出荷本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。用途物をひっかけて引き寄せるときに。寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)36×80収納時寸法(mm)435フック寸法(mm)(幅)54.33最長寸法(mm)1025
丸型アルミ製伸縮手かぎ480mmから940mm(3段式)
SLIK(スリック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。 延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。 3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。全長(mm)460~940質量(g)350段数3段縮長(mm)480
クリーンプッシャー(ワンタッチ組立式)
浅野木工所¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷手で押して除雪ができます。 。除雪作業が楽なので最近スコップよりも人気です。用途除雪作業に。質量(g)1350タイプ大頭部寸法(mm)660×320柄長さ(mm)1430
鍛造 ピックマトック
安隨製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。用途庭造りでの根切り、植木の植え替え柄長さ(mm)450材質(柄部)樫丈(mm)345先幅(mm)35商品タイプ頭+柄セット総質量(kg)0.58
玉掛け用 安全棒 BLT-1000S
土牛¥14,980税込¥16,4781本当日出荷玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。用途吊荷や玉掛け時の介助に寸法(mm)33(鉤部)全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)190寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
コア抜き取り器 コアキャッチャー
アイデア・サポート¥9,298税込¥10,2281台5日以内出荷鋪装コア採取専用ツールです。 切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。材質ステンレス長さ(mm)400質量(g)750内径(Φmm)100
シモダトンボ 専用引板 木製65cm
アイデア・サポート¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷シモダトンボ用の交換用引板です。摩耗しにくく、油の浸透性に優れたブナ材製。材質ブナ材製質量(g)約450先幅(mm)650寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)650×85×13
スーパーメッシュ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷モルタルやコンクリートの仕上げ作業に最適です。仕上げ作業に最適です。用途モルタル・コンクリートの仕上げ。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金・柄首:ステンレス(SUS4302B)サイズ(mm)300
本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.3mm厚
宮谷製作所¥4,798~税込¥5,278~1本6日以内出荷から19日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。用途土間の鏝作業に材質木製/鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.3
金象 Wらせん穴掘 SD-45
浅香工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC)全長(mm)900質量(kg)1.3穴径(Φmm)45ハンドル長さ(mm)350仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
かがみ鍬 レーキ
千吉¥1,798税込¥1,9781丁翌々日出荷かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。仕様全鋼材質ヘッド:S50C 柄:アルミ形状(柄)楕円形全長(mm)約800質量(g)540
オールステンホームショベル
千吉(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先焼入材質本体:ステン/SUS420J1硬度HR40~47板厚(mm)(ヘッド部)1.48
油焼 アメリカ鏝 カシメ式
宮谷製作所¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷から9日以内出荷独自の柄・背金が特徴!。カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。材質鉄、木柄幅(mm)(鏝)102
カラーモルタルコテ400
緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷カラータイプなので作業現場でも目立ちます。軍手をしていても滑りにく樹脂グリップです。用途モルタル塗り作業。材質プラスチック寸法(mm)400
木鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。主にコンクリート床の表面をならすのに使用します。木ごてでならすと砂利がもぐってモルタル分が浮き仕上がりが良くなります。寸法(mm)270×100×80全長(mm)270質量(g)248タイプ木
コテ wave0.3
宮谷製作所(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から5日以内出荷土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。 ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。仕様本焼厚さ(mm)0.3




































![マグネシウム鏝 β(ベータ) カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60363397-170428-02.jpg)
![Hybrid角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60361437-170428-02.jpg)
![タイルタタキ板 先ケズリ カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60360633-170428-02.jpg)
![土建仕上鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358287-170428-02.jpg)