カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 宮谷製作所(206)
- 浅香工業(155)
- エスコ(112)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(110)
- トンボ工業(102)
- カネミツ[コテ](97)
- BIGMAN(ビッグマン)(85)
- 東京西勘(59)
- アイデア・サポート(55)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(44)
- 浅野木工所(41)
- J - FIT(35)
- アイリスオーヤマ(34)
- 千吉(33)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ショベル
金象PROLINE¥3,398税込¥3,7381本当日出荷土木・舗装工事・造園・農業・家庭園芸・除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。用途かき混ぜ、すくう作業に適しています。種別角/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)1.6頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230![アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60849093-170710-02.jpg)
アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mm
トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。 伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。 替刃式ですので末永くご使用になれます。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。 本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業にトラスコ品番788-5091材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材全長(mm)1580~990質量(kg)1.5高さ(mm)85(先)板厚(mm)13先幅(mm)600
鉄筋カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
角鏝 油焼 0.5黒塗角柄
金長(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け角鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。用途下地壁を薄く塗りつける時の仕上塗り。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)5材質(柄部)木
金象印 かき板小 柄付
浅香工業¥2,198税込¥2,4181丁翌日出荷頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)660質量(g)800材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100先幅(mm)260頭部板厚(mm)2.3
日曜左官ホームセット
赤長(アカカネチョウ)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
スコップ用補助ハンドル ezハンドル
関西洋鋸¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スコップ用補助ハンドル。お手持ちのスコップに取り付けるだけで、作業効率アップ。補助ハンドルを持つことでしゃがまずに土や雪をすくうことが可能です。また、持ち上げた土や雪を遠くまで簡単に飛ばすことができます。腰への負担が減り疲労軽減に最適なスコップです。用途農作業、清掃、災害等付属品10mmスパナ×2質量(g)230ハンドル長さ(mm)330
ステン陣笠ひしゃく 短柄
大五郎¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷鏝受け台に材料を盛りやすい陣笠型のひしゃくです。薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。ステンレス製の為、サビにくくお手入れが簡単です。短柄の為、取り回しが楽で使い易い。作業性抜群!!。目盛付用途セメントやモルタルのすくう作業に。材質ステンレス全長(mm)370質量(g)280
プラワイド雪かきアルミP握柄付
金象¥3,698税込¥4,0681個欠品中降り始めの新雪の除去作業に最適、ワイド幅で軽量・グリップ付のプラ雪かき。本体は軽量なプラスチックを使用し、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付きのため安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。材質頭部/樹脂(PP)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE)長さ(mm)【頭部】380全長(mm)1430質量(kg)0.9深さ(mm)【頭部】65先幅(mm)【頭部】460
パイプ柄安全棒
土牛¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷本製品を使うことで、危険の多いクレーン作業時などに対象物に手で触れなくてよくなるので、作業の安全性が上がります。柄部分は強度のあるパイプ柄仕様で、ヘッド部はひっかけやすいワイドタイプです。また、ヘッド部にはカラビナ対応穴もついています。差し込みも可能なので、吊荷が安定します。用途クレーン作業時に。寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)17×105フック寸法(mm)(幅)73
本焼道路面引鏝30m/m羽根
宮谷製作所¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から14日以内出荷開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな羽根タイプです。用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:60全長(mm)150羽根幅(mm)30
丸型アルミ製伸縮手かぎ480mmから940mm(3段式)
SLIK(スリック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。 延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。 3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。全長(mm)460~940質量(g)350段数3段縮長(mm)480
クリーンプッシャー(ワンタッチ組立式)
浅野木工所¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷手で押して除雪ができます。 。除雪作業が楽なので最近スコップよりも人気です。用途除雪作業に。質量(g)1350タイプ大頭部寸法(mm)660×320柄長さ(mm)1430
鍛造 ピックマトック
安隨製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。用途庭造りでの根切り、植木の植え替え柄長さ(mm)450材質(柄部)樫丈(mm)345先幅(mm)35商品タイプ頭+柄セット総質量(kg)0.58
APかるーいゾーショベル
金象PROLINE¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。全長(mm)970頭部板厚(mm)1.2
ロングパイプ柄土起こしホームショベル
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ロング柄で作業しやすい。踏みつけがラクな大きな踏み台。土離れがよくなる山付き。根切りも可能なギザ刃付き。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに材質炭素鋼S50Cアズワン品番64-4078-01
混毛土間刷毛伸縮柄付き600mm
宮谷製作所(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!。混毛(馬毛、ナイロン)タイプなので適度な水含みで使いやすい!全長(mm)(刷毛)600毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500毛厚(mm)30
スチールレーキ12本爪
金象印¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。用途除草ごの集草作業。整地作業に全長(mm)1430質量(g)955材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数12(本)頭部高さ(mm)95
カラーモルタルコテ400
緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷カラータイプなので作業現場でも目立ちます。軍手をしていても滑りにく樹脂グリップです。用途モルタル塗り作業。材質プラスチック寸法(mm)400
木鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。主にコンクリート床の表面をならすのに使用します。木ごてでならすと砂利がもぐってモルタル分が浮き仕上がりが良くなります。寸法(mm)270×100×80全長(mm)270質量(g)248タイプ木
側溝ナラシ(荒ナラシ用)
YOSHIOKA(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。厚さ(mm)1.5奥行(mm)143柄長さ(mm)900~1580収納寸法・長さ(mm)980
スーパーアルミトンボ
YOSHIOKA(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。 背面のコーナーも使えるので凸凹の土間面も手早くナラシができます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。 アルミ製で軽くて使いやすいです。厚さ(mm)30タイプ長方型奥行(mm)80柄長さ(mm)1000~1600
ペンギン 本焼仕上鏝
五百蔵製作所¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から12日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。








![アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60849093-170710-02.jpg)
![Hybrid角鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60361437-170428-02.jpg)
![グリーンゴム鏝 薄手 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60360615-170428-02.jpg)





























![面木面引鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60362076-170428-02.jpg)