5ページ目: 土木建築関連

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,096件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 380mm ハンドレーキ(スチール製) エスコ

    380mm ハンドレーキ(スチール製)

    エスコ(6件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA650RA-22材質鋼線全長(mm)380材質(柄部)PP/TPR
  • ビギナーレンガ鏝 宮谷製作所

    ビギナーレンガ鏝

    宮谷製作所(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレスレンガ鏝

    赤長(アカカネチョウ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
    用途レンガ積み、モルタル塗り作業。質量(g)260
  • ガラ入れスコップ 小 パイプ柄 金象PROLINE

    ガラ入れスコップ 小 パイプ柄

    金象PROLINE(1件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1丁
    8日以内出荷
    土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。
    用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長485×全幅160×高さ230×板厚1.35質量(kg)約0.75
  • パイプ柄園芸ショベル GARDEN FRIENDS

    パイプ柄園芸ショベル

    GARDEN FRIENDS
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土堀りに最適な丸形(剣型)シャベル。
    用途穴掘り作業に!全長(mm)825頭部剣型
  • ステンクシ目鏝 20mm目 (角目) 宮谷製作所

    ステンクシ目鏝 20mm目 (角目)

    宮谷製作所
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
    用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:20
  • ステンクシ目鏝 7mm目 (角目) 宮谷製作所

    ステンクシ目鏝 7mm目 (角目)

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
    用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:7
  • ガーデン・ホーク17本爪 コンパル

    ガーデン・ホーク17本爪

    コンパル(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。握りやすい三角グリップです。
    用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。トラスコ品番828-9552材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング)全長(mm)1200質量(g)930爪長さ(mm)220爪数17先幅(mm)3752018年トラスコ掲載ページ9 1418
  • ウルトラ強靭レーキ コンパル

    ウルトラ強靭レーキ

    コンパル(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。
    用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:鉄(塩ビ被覆)全長(mm)1530爪長さ(mm)1102018年トラスコ掲載ページ9 1416
  • 木製レーキ (小) 浅香工業

    木製レーキ (小)

    浅香工業
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    木製の整地作業用レーキ。
    用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。全長(mm)1200質量(kg)1.06板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部高さ(mm)80先幅(mm)400
  • ビギナー中塗り鏝 宮谷製作所

    ビギナー中塗り鏝

    宮谷製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質高さ(mm)63板厚(mm)1
  • ニューモルタル鏝プロ 先丸 緑長(ミドリカネチョウ)

    ニューモルタル鏝プロ 先丸

    緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。 塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。材質本体:プラスチック 柄:木
  • ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業

    ステン仕上鏝 0.3mm

    アローライン工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    背金が取れない!!ハードトランダム接着。 有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。 抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。 背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。 はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。 理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。 他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。 スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
    材質ステンレス板厚(mm)0.3
  • 曲板(プレート) Mokuba(小山刃物製作所)

    曲板(プレート)

    Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
    用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
  • 新アースオーガビットΦ200 マキタ

    新アースオーガビットΦ200

    マキタ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    マキタ充電式アースオーガ用ビット
    径(Φmm)200
  • P柄 極短ショベル角 千吉

    P柄 極短ショベル角

    千吉
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    取り回しの容易な、耐久性抜群のパイプ柄ショベルです。全長約55cmと取り回し抜群のコンパクトショベルです。塗装が剥がれにくく、耐腐食性にも優れた粉体静電塗装仕上げです。家庭菜園やアウトドア、車載用などとしても使えます。
    用途穴掘り、土すくい作業用。仕様粉体塗装仕上げ全長(mm)543タイプ板厚(mm)1.45材質(ヘッド)ショベル用特殊鋼板(50Mn)
  • 中塗鏝180 iHelp

    中塗鏝180

    iHelp
    319税込351
    1丁
    当日出荷
    中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
    用途モルタルやコンクリートの中塗りや下地作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼寸法(mm)65×180×81質量(g)138材質(柄部)天然木
  • ピカコン 標準タイプ 関西ピカコン

    ピカコン 標準タイプ

    関西ピカコン
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    先端長(mm)550
  • ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレスレンガ鏝

    赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
    用途レンガ積み用の鏝。材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)タイプNo.5
  • パワーモルタル土間こて BIGMAN(ビッグマン)

    パワーモルタル土間こて

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    柄と背金 ビス止め ムラ取り良好 長寿命
    材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】400幅(mm)【鏝】105寸法(mm)400×105×75質量(g)340タイプ土間型
  • 深穴ポストホールディガー トンボ工業

    深穴ポストホールディガー

    トンボ工業(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
    用途電柱立て等、深穴を掘る時にトラスコ品番387-2602長さ(mm)210全長(mm)1795質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124
  • 芝ジョレン 浅香工業

    芝ジョレン

    浅香工業(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
    用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用全長(mm)1220質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185先幅(mm)265
  • 新アースオーガビットΦ100 マキタ

    新アースオーガビットΦ100

    マキタ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    マキタ充電式アースオーガ用ビット
    径(Φmm)100
  • 本焼道路面引鏝/大型タイプ 宮谷製作所

    本焼道路面引鏝/大型タイプ

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。
    用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:135全長(mm)150羽根幅(mm)15
  • Z型パンチャーショベル 金象印

    Z型パンチャーショベル

    金象印(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。
    用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂形状角形全長(mm)1120質量(kg)1.5材質(柄部)鋼管頭部長(mm)300頭部板厚(mm)1.2
  • タイル用ヘラ コンビ120mm VITREX(ビトレックス)

    タイル用ヘラ コンビ120mm

    VITREX(ビトレックス)(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
    サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
  • スタッドレス・スパイク コンパル

    スタッドレス・スパイク

    コンパル(1件のレビュー)
    899税込989
    1組
    当日出荷
    凍結路の安心スパイクで金属スパイク「レス」で歩行もスムーズです。 みぞれや新雪にも使用できます。 スタッドレスの合成ゴムに効果の高い「波線の溝」を施し、路面をしっかりキャッチします。 つま先・かかと部のスタッドレス仕様で安心歩行ができます。
    用途凍結路の安心歩行に。仕様コンパル スタッドレス・スパイクトラスコ品番828-9565材質合成ゴム質量(g)94適合サイズ(cm)23.0~28.5
  • ウルトラ伸縮ホーキ コンパル

    ウルトラ伸縮ホーキ

    コンパル(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。伸縮式で用途に合わせて長さが自由自在に調節可能です。吊り下げできるリング付です。ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製です。
    用途お庭や家周りのお掃除に。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。仕様コンパル ウルトラ伸縮ホーキトラスコ品番828-9553材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ合金質量(g)330幅×長さ(mm)260×860~13002018年トラスコ掲載ページ9 0202
  • ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    ゴム鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
    用途タイル目地塗り作業。材質(柄部)ヒバ材
  • ショベル用リベット 大小セット 浅香工業

    ショベル用リベット 大小セット

    浅香工業(3件のレビュー)
    179税込197
    1組
    当日出荷
    ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製替リベット。
    用途ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製リベット適合金象印A柄ショベル丸形、金象印Y柄ショベル丸形、金象印A柄磨きショベル丸形、金象印A柄ショベル角形、金象印Y柄ショベル角形、金象印A柄磨きショベル角形、金象印A柄コンクリート中、金象印A柄スコップ♯2、金象印A柄スコップ♯3材質スチール寸法(mm)(大)43×Φ4.5、(小)41.5×Φ4.5質量(g)14
  • 手打鍛造ピックマトック柄付 トンボ工業

    手打鍛造ピックマトック柄付

    トンボ工業(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
    用途掘削・粉砕作業。トラスコ品番411-5589材質スチール全長(mm)326質量(g)530タイプバチツル材質(柄部)刃先(mm)326先幅(mm)35商品タイプ頭+柄セット
  • 本焼土間鏝 0.7mm アローライン工業

    本焼土間鏝 0.7mm

    アローライン工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.7材質(柄部)中首
  • ニューモルタル鏝 木柄 カネシカ

    ニューモルタル鏝 木柄

    カネシカ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    美しい仕上がりを実現します。 ニューモルタル鏝<ディンプルソール> 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。 塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
    仕様2本首材質プラスチックタイプ剣先型
  • 新アースオーガビットΦ50 マキタ

    新アースオーガビットΦ50

    マキタ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    マキタ充電式アースオーガ用ビット
    径(Φmm)50
  • 金象PRO ショベル 丸 穴明スリム 浅香工業

    金象PRO ショベル 丸 穴明スリム

    浅香工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    通常のショベルよりも幅が狭く、細い穴を掘りやすい。穴あき仕様により、土離れがよく、軽量化され、使いやすい。シャープに刺さって、すくいやすい。
    用途水道工事、ガス工事での穴掘り。種別材質頭部/ショベル鋼板(S50C)、柄部/スチール全長(mm)970質量(kg)1.6ブラック頭部長(mm)292RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)210
  • 別製ホームレーキ 金象PROLINE

    別製ホームレーキ

    金象PROLINE(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した太線レーキ
    全長(mm)1270~1450頭部長(mm)400頭部幅(mm)最小230、最大410爪数18mm頭部板厚(mm)1.1
  • 穴明ショベル 金象PROLINE

    穴明ショベル

    金象PROLINE(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    頭部穴あけ加工をする事により粘土質土壌での土離れ・土切れに優れます。
    用途土木・造園・農業など幅広く使用できます。種別丸/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.7板厚(mm)1.6頭部長(mm)292肩幅(mm)232
  • アメリカンレーキ 千吉

    アメリカンレーキ

    千吉(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    集草作業、畑のお手入れ作業に最適なレーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。
    用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:木全長(mm)約1540板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)350刃先処理刃先焼入れ処理
  • パイプ柄園芸ショベル GARDEN FRIENDS

    パイプ柄園芸ショベル

    GARDEN FRIENDS
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土スクイなどに最適な角形シャベル。
    用途穴掘り作業に!全長(mm)825頭部角型
  • アルミ柄アメリカレーキ 14本爪 OWL

    アルミ柄アメリカレーキ 14本爪

    OWL(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    爪は丈夫なスチール製の14本爪で柄は軽量のアルミ柄を使用。
    用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。全長(mm)1560質量(g)1100先幅(mm)360
土木建築関連