7ページ目: 土木建築関連

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,096件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金象印 プラレーキ 浅香工業

    金象印 プラレーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。11本爪タイプ。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。全長(mm)365質量(g)92材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)205爪数11本先幅(mm)110
  • 金象印 ローンレーキ 柄付 浅香工業

    金象印 ローンレーキ 柄付

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    翌日出荷
    かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。
    用途刈った芝生の清掃作業に全長(mm)1500質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪長さ(mm)350爪数22本先幅(mm)480
  • 芝ジョレン柄 1200mm 浅香工業

    芝ジョレン柄 1200mm

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    厳選素材使用で丈夫
    用途金象印芝ジョレン柄付用替柄適合金象印 芝ジョレン 1200mm柄付寸法(mm)(頭部側)35×26角形状、(手元側)34×25小判形状全長(mm)1200質量(g)500
  • パイプ柄スコップ モノタロウ

    パイプ柄スコップ

    モノタロウ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスコップタイプです。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園などの砂利、土、砂すくい作業種別丸型全長(mm)1050質量(kg)2.1材質(柄部)スチール材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)390先端幅(mm)288頭部板厚(mm)1.32頭部肩幅(mm)260
  • 玉掛け用安全棒 DOGYU

    玉掛け用安全棒

    DOGYU
    14,980税込16,478
    1本
    欠品中
    工場・現場作業の安全対策に。ヘッド部はヒツ付き仕様で、1段目のシャフトが太くなったことで強度がさらにアップ。最長で2m以上に伸びるので、安全距離は2m以上確保することができる。
    用途玉掛け用安全棒。クレーン作業時の材料移動、金型移動、容器移動などの移動作業中の安全確保に。仕様カラビナ対応穴・ヒツ付き材質ヘッド:ステンレス●シャフト:アルミニウム合金●グリップ:ゴム全長(mm)665~2040(約)ブラック質量(g)370タイプWタイプフック口幅(mm)54・33
  • スキルマンステン仕上 カネシカ

    スキルマンステン仕上

    カネシカ
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
    用途壁の仕上塗り用。材質ステンレス板厚(mm)0.3
  • たち鏝SP(側溝ナラシ) 宮谷製作所

    たち鏝SP(側溝ナラシ)

    宮谷製作所
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)
    用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など材質ステンレス奥行(mm)102柄長さ(mm)1300~2200
  • 金象PRO 幅広スチールレーキ 浅香工業

    金象PRO 幅広スチールレーキ

    浅香工業
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    頭部の素材と強さとリブ形状により強度抜群で、砕石慣らしに最適。従来品より頭部幅が10cmアップ。爪形状とリブ加工で作業性抜群。
    用途砕石慣らし。材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)1430質量(kg)1.35先端寸法(mm)(頭部)395頭部高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)3.2
  • 配管職人 金象PROLINE

    配管職人

    金象PROLINE
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど細い溝等を掘る作業に適します。
    用途土木作業種別P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.5板厚(mm)1.7頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150
  • パイプ柄バチヅル 土牛

    パイプ柄バチヅル

    土牛
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。固まった土を突き崩す「先とがり」型。根切りにも役立ちます。
    用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
  • 本焼牛乳ビン型内丸面引き鏝 宮谷製作所

    本焼牛乳ビン型内丸面引き鏝

    宮谷製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    出隅の作業に便利な内丸面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
    材質鉄、木柄寸法(mm)R54全長(mm)150質量(g)290
  • クリスター鉄腕ショベル コンパル

    クリスター鉄腕ショベル

    コンパル(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    耐衝撃性・耐寒性に優れた除雪用スコップです。衝撃に強い材質を使用しています。
    用途玄関・駐車場周りの雪かきに。トラスコ品番819-3286材質皿:ポリカーボネート、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン全長(mm)1190質量(kg)1刃長(mm)410幅(cm)約35全長(cm)約119刃先幅寸法(mm)3502018年トラスコ掲載ページ9 0839
  • ダブル・プースコ コンパル

    ダブル・プースコ

    コンパル(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
    用途除雪スコップとして雪押し作業にトラスコ品番819-3290材質ポリエチレン幅(cm)約35全長(cm)約108
  • アメリカンレーキアルミ柄 BIGMAN(ビッグマン)

    アメリカンレーキアルミ柄

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    アルミ柄で使い勝手抜群。 効率アップのロングタイプ。
    材質柄:アルミ材。金属:スチール。寸法(mm)1580×350×110質量(g)1030刃長(mm)90刃幅(mm)350爪数14本
  • 帯鉄カッター TRUSCO

    帯鉄カッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
  • 軽量メタルブレードスコップ アイリスオーヤマ

    軽量メタルブレードスコップ

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
    用途除雪・雪かきトラスコ品番776-4375材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管全長(mm)1130グリーン/オレンジ質量(g)1145刃先(mm)310刃先幅寸法(mm)352
  • マンボ ステン内丸面引鏝 五百蔵製作所

    マンボ ステン内丸面引鏝

    五百蔵製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
  • ツルハシ(柄のみ) トンボ工業

    ツルハシ(柄のみ)

    トンボ工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    用途さく岩、道路工事、鉄道工事材質楢材商品タイプ柄のみ
  • ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所)

    ベンダー付鉄筋カッター

    Mokuba(小山刃物製作所)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
    トラスコ品番403-0303質量(g)10700切断能力(mm)10~13
  • 金象 木製レーキ 浅香工業

    金象 木製レーキ

    浅香工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    翌日出荷
    木製の整地作業用レーキ。
    用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。材質天然木全長(mm)1500質量(kg)1.3板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部高さ(mm)90アズワン品番64-8326-72先幅(mm)670
  • グラス柄安全棒 DOGYU

    グラス柄安全棒

    DOGYU
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラス柄だから強靭で折れにくい。軽いので長時間の作業も疲れにくい。
    用途吊荷やワイヤーロープの押し・止・引きなどに。ブラック
  • ステンレス中塗鏝 カッパ印

    ステンレス中塗鏝

    カッパ印
    549税込604
    1丁
    当日出荷
    荒壁・モルタルの中塗り作業に最適です。錆びにくいステンレス製です。
    用途壁塗り等の中塗用。材質ステンレス板厚(mm)1.2
  • 本焼道路面引鏝30m/m羽根 宮谷製作所

    本焼道路面引鏝30m/m羽根

    宮谷製作所
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな羽根タイプです。
    用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:60全長(mm)150羽根幅(mm)30
  • 金象 ショベル 角 ロングP柄 GD 金象印

    金象 ショベル 角 ロングP柄 GD

    金象印
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
    用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。種別角型材質パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1105質量(kg)2.2板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
  • 伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業

    伸縮式アルミ替板レーキ AP柄

    浅香工業
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
    用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/アルミ、柄部/アルミ全長(mm)960~1550質量(kg)約1.25先端寸法(mm)73×550
  • 左官鏝6点セット 赤長(アカカネチョウ)

    左官鏝6点セット

    赤長(アカカネチョウ)
    2,198税込2,418
    1セット(6点)
    当日出荷
    粗塗り~仕上塗まで、塗壁本格デビュー1歩手前のセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
    用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝180mm・ステンレス中塗鏝240mm・プラスチック仕上鏝180mm・プラスチック仕上鏝210mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO2材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
  • カラーモルタル鏝300 緑長(ミドリカネチョウ)

    カラーモルタル鏝300

    緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カラータイプなので作業現場でも目立ちます。
    用途モルタル塗り作業。寸法(mm)300材質(柄部)
  • 中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)

    中塗鏝

    赤長(アカカネチョウ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    中塗りから荒仕上げまで、使用範囲が広いです。中塗りから荒仕上げまで、幅広くお使いいただけます。壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
    用途壁塗り等の中塗用。材質コテ板:鉄寸法(mm)270材質(柄部)
  • プラスチック先丸鏝 赤長(アカカネチョウ)

    プラスチック先丸鏝

    赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
    用途壁材の塗りつけ。材質コテ板:プラスチック材質(柄部)
  • アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mm

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。 伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。 替刃式ですので末永くご使用になれます。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。 本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
    用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業にトラスコ品番788-5091材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材全長(mm)1580~990質量(kg)1.5高さ(mm)85(先)板厚(mm)13先幅(mm)600
  • 土間仕上鏝 カネミツ[コテ]

    土間仕上鏝

    カネミツ[コテ](2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    板厚(mm)0.7
  • 替板式 コテトンボ YOSHIOKA

    替板式 コテトンボ

    YOSHIOKA(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。 ネジ式で替板の交換は楽にできます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
    幅(mm)1000質量(kg)2.3奥行(mm)90柄長さ(mm)1000~1600収納寸法・長さ(mm)1500
  • 鉄筋カッタ MCC(松阪鉄工所)

    鉄筋カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
  • 先丸鏝本焼0.3黒塗角柄 金長

    先丸鏝本焼0.3黒塗角柄

    金長(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
    用途薄塗り仕上げ作業。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)0.3材質(柄部)
  • 金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小 浅香工業

    金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小

    浅香工業
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
    用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に全長(mm)900質量(kg)1.3材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)200柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)170肩幅(mm)165頭部板厚(mm)1.45
  • アルミ代かき トンボ工業

    アルミ代かき

    トンボ工業(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)1800高さ(mm)110柄長さ(mm)1800先幅(mm)800刃高(mm)60
  • アルミ柄ショベル ラクワンミニ角 トンボ工業

    アルミ柄ショベル ラクワンミニ角

    トンボ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
    用途土などを掘る作業に。トラスコ品番387-2611材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金全長(mm)780質量(g)800板厚(mm)1.6刃先形状角形先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
  • 本焼土間コテ長柄 ナルセ

    本焼土間コテ長柄

    ナルセ(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。 コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。 コテ部は特殊焼入鋼です。
    用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。幅(mm)元幅×先幅/115×95
  • 油焼角鏝 東京西勘

    油焼角鏝

    東京西勘(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質鋼/油焼板厚(mm)0.5
  • ノンコ 金口製作所

    ノンコ

    金口製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    穀物類が入った袋物の荷役作業用に作成された商品です。引っ掛けて簡単に吊り上げれます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。 また、ガーデニング作業での根抜きにも使えます。
    材質(爪)S55C、(柄)朴(ほお)爪長さ(mm)約66
土木建築関連