絞り込み
ブランド
- 宮谷製作所(7)
- カネミツ[コテ](4)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(3)
- 東京西勘(3)
- 金長(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 赤長(アカカネチョウ)(2)
- 嘉彦(2)
- SK11(2)
- カネカ(1)
- ナルセ(1)
- iHelp(1)
- WIZ'A(1)
- 片山利器(1)
- トップマン[工具・金物](1)
「材質」から絞り込む

モルタルすくい鏝バケツ用
カネカ¥1,298税込¥1,4281丁4日以内出荷職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】。コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木寸法(mm)220×110×100質量(g)176タイプ#5相当刃厚(mm)1柄長さ(mm)110
レンガ鏝
SK11¥799税込¥8791本当日出荷レンガ積、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして最適です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして使用して下さい。鏝表面にブラスト加工を施しているため、錆が広がりにくく、材料離れが良いです。用途レンガ積用や材料のすくい作業。材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材
SSレンガ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
ビギナー短柄レンガ鏝
宮谷製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷短い柄のレンガ鏝です。バケツなどから材料をすくう時に柄が当たりにくくなっているので底まですくいやすくなっています。材質鉄、木柄全長(mm)290質量(g)280横幅(mm)150丈(mm)165
レンガ鏝 薄手
金長¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から4日以内出荷職人仕様の本焼き薄手レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。薄手で軽量なので、作業時の手の疲れが軽減します。モルタルをすくいやすい形状です。用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄材質(柄部)木
レンガ鏝 本焼
金長¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷職人仕様の本焼きレンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄材質(柄部)木
レンガコテ
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途レンガ積み作業に材質コテ板:鋼、柄:木材寸法(mm)【コテ先】155×138×2色シルバー/ナチュラルウッド/ゴールド質量(g)289本体寸法(mm)320×138×104
ブロック鏝
SK11¥919税込¥1,0111本当日出荷ブロック工事に最適な鏝です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。用途ブロック積みの為のモルタルのすくい掻き落し・ナラシ・押し。材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材サイズ中
モルタルすくい鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581丁4日以内出荷独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。用途塗り付け作業やモルタルすくいに。材質鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。質量(g)245タイプトロ舟用刃幅(mm)約140刃厚(mm)1柄長さ(mm)110本体サイズ(mm)255×140×105こて部全長(mm)約155
ミニ2ブロック鏝(M)
宮谷製作所¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷小さくて柄部も短いため扱いやすくすくいやすい!小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。DIYなどにも最適!用途レンガ積などのモルタル作業に材質鉄、木柄全長(mm)280丈(mm)162先幅(mm)18元幅(mm)80
レンガ鏝 油焼
緑長(ミドリカネチョウ)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。用途レンガ積み用鏝材質(柄部)木材材質(柄首)鉄材質(鏝板)鋼(55C)
ステンレス レンガ鏝
金長(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷職人仕様のステンレス製レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。ステンレス製で、さびにくくお手入れが楽です。モルタルをすくいやすい形状です。用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:ステンレス、柄首:鉄材質(柄部)木
ステンレスレンガコテ
嘉彦¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷サビに強いステンレス鋼板!!。レンガやブロック積み作業や攪拌・塗る・すくう・ならす作業に最適です!!用途レンガ積み作業に。材質板部:ステンレス、首部・口金:鉄材、柄部:木材質量(g)282
ミニ2ブロック鏝(S)
宮谷製作所¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷小さくて柄部も短いため扱いやすくすくいやすい!小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。DIYなどにも最適!用途レンガ積などのモルタル作業に材質鉄、木柄全長(mm)240丈(mm)123先幅(mm)18元幅(mm)68
レンガ鏝 油焼
緑長(ミドリカネチョウ)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄材質(柄部)木

















![レンガ鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60360703-170428-02.jpg)



![レンガ鏝 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963938-260121-02.jpg)





![素人用レンガ鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60361062-170428-02.jpg)
![レンガ鏝 薄手 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60361017-170428-02.jpg)







![MSレンガ鏝 ショートグリップ カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60361096-170428-02.jpg)