6ページ目: 電装

バイク用品の電装カテゴリーには、セルモーターの始動のほか、大きく分けてバックアップ系とメイン系、灯火系があります。重要なバッテリーや、それに関連するチャージャー、バッテリーチェッカーなどを取りそろえています。また、バイクのケーブルで接続するプラグやプラグキャップ・ケーブル類、電球類も充実。配線コードや小物類も品数豊富に取りそろえています。そのほかにもライト類やホーン、スイッチ関連など幅広く取り扱い、安全で快適な電装周りを実現します。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,907件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグコード STDタイプ CF POSHプラグコード STDタイプCF POSH
779税込857
1個
当日出荷
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
ブラック
EZ バッテリーチャージャーハーネス DRC(ダートフリーク)EZ バッテリーチャージャーハーネスDRC(ダートフリーク)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
イージーバッテリーチャージングキット専用ハーネス バッテリーの取り外しがわずらわしい車両に、ハーネスをあらかじめ取り付けておくと充電作業がスムーズに行える。
仕様ハーネス
FORCE RAY  H4バルブスプリング DAYTONA(デイトナ)FORCE RAY H4バルブスプリングDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
Force-Ray H4 Hi/Low(94282)補修パーツ
適合デイトナ製Force-Ray H4 Hi/Low(94282)
バイク専用電源用 中間接続コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源用 中間接続コネクターDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
オートバイ 汎用 キルスイッチ 2本配 オン オフ ON/OFF スイッチ キット ハンドル 取付け 可能 ( 電装品用 ) MAD MAX(マッドマックス)オートバイ 汎用 キルスイッチ 2本配 オン オフ ON/OFF スイッチ キット ハンドル 取付け 可能 ( 電装品用 )MAD MAX(マッドマックス)(10件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。
寸法(mm)スイッチボックス幅:約21、配線長:約650適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
バッテリーチャージャー・メンテナー CTEKバッテリーチャージャー・メンテナーCTEK(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
欠品中
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP65充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6充電電流(A)最大7.0充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
ワイドワットウインカーリレー POSH FaithワイドワットウインカーリレーPOSH Faith(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
アルファーⅡコンパクト シングル ミツバサンコーワアルファーⅡコンパクト シングルミツバサンコーワ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車電圧(V)12電流(A)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0音圧レベル(dB)110/2m
二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所)二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)35/35適合一般ヘッドランプタイプHS1口金PX43t-38
ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。 電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
ライセンスランプカプラー2極 DAYTONA(デイトナ)ライセンスランプカプラー2極DAYTONA(デイトナ)
589税込648
1セット
当日出荷
純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
仕様MT090型防水カプラー適合MT-09('17)、Z900RS('18)
CR-9E NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)CR-9E NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪端子形状ネジ型仕様CR-9E
レジスタープラグ DENSO(デンソー)レジスタープラグDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から3日以内出荷
H4コネクター オス&端子 セット モノタロウH4コネクター オス&端子 セットモノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラックKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4
純正色ハーネス (チャ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (チャ)DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ギボシタンシセット CA/CB103タイプ DAYTONA(デイトナ)ギボシタンシセット CA/CB103タイプDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
HONDAキーシリンダーコネクター 3P DAYTONA(デイトナ)HONDAキーシリンダーコネクター 3PDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
H4コネクター(メスガワ) DAYTONA(デイトナ)H4コネクター(メスガワ)DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
・メス側 ・10個入り ※端子は別途お求めください。
リフレクター W122 ハリケーンリフレクター W122ハリケーン(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
仕様強力両面テープで固定寸法(mm)12.5×122主な適合車種汎用
ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 6VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
669税込736
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプガラス球形式T10定格電圧(V)6クリアタイプシングル球口金W2.1×9.5d
ヒューズホルダー(低背型タイプ) KIJIMA(キジマ)ヒューズホルダー(低背型タイプ)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
低背型ヒューズ用ののヒューズホルダー
寸法(mm)(ホルダー部)15×55×17
スリムリフレクターキット フラット DAYTONA(デイトナ)スリムリフレクターキット フラットDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。デイトナは50cc~大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。
材質/仕上アルミ/アルマイト
補修ウインカーレンズ(橙) KIJIMA(キジマ)補修ウインカーレンズ(橙)KIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)
429税込472
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ウインカーの補修用レンズです
アンバー
ウインカーバルブ DAYTONA(デイトナ)ウインカーバルブDAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
電圧(V)12仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。長さ(mm)35寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) HONDA(FURUKAWA)12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)HONDA(FURUKAWA)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー充電電流(A)0.4液量(L)0.18他社参考品番(BOSCH)RBTX4L-BS主な適合車種Today(BA-AF61/JBH-AF67)/BJ YL50(BB-SA24J)
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12VM&H(72件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH7
2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 S25 12V(シングル球)M&H(6件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)12タイプシングル
2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球)M&H(10件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
250型ウインカー CGC(千代田)250型ウインカーCGC(千代田)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2個)
当日出荷から11日以内出荷
スリムタイプで人気があります。中型~大型まで幅広く使って頂いております。
適合車種中型・大型ライト寸法(mm)60
180丸型ウィンカー CGC(千代田)180丸型ウィンカーCGC(千代田)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷から12日以内出荷
カスタムや補修に使用できます。ステー不要。
適合車種汎用ライト寸法(mm)Φ35
PonLED PH8 M&HPonLED PH8M&H
2,898税込3,188
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
バッテリー充電器(パルス充電)バイクバッテリー用 AQUA DREAM(アクアドリーム)バッテリー充電器(パルス充電)バイクバッテリー用AQUA DREAM(アクアドリーム)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活! パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 1秒間に1000回のパルスチャージ バイク等のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 ファミリーバイク・オートバイに対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流します クリップ・丸端子タイプ充電コード付きにて簡単に充電できます。※丸端子充電コードはバッテリーに常時接続可能です。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 5つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡)で安全・安心
用途バイクバッテリーの充電適合バイクバッテリー用コード長さ(m)電源コード約1.5・本体充電コード約1.5・クリップタイプ充電コード約0.5・丸端子タイプ充電コード約0.5本体質量(g)240表示LED表示(充電中・充電完了・エラー)定格出力DC12V保護等級本体:IP63(IEC規格)機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12V/2.3~20Ah(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー定格入力AC100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55最大電流(mA)750
小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SET MAD MAX(マッドマックス)小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SETMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
モンキー/ゴリラ 純正タイプ ウインカー2個SET(メッキ) MAD MAX(マッドマックス)モンキー/ゴリラ 純正タイプ ウインカー2個SET(メッキ)MAD MAX(マッドマックス)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
モンキー/ゴリラ用(Z50J)の純正タイプ、ウインカー左右SET。 バルブ付属(12V/10W)
CR-8EK NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)CR-8EK NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)
759税込835
1個
欠品中
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪端子形状ネジ型仕様CR-8EK
ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED KIJIMA(キジマ)ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLEDKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。
寸法(mm)15×40×10LED使用数(個)3
フラッシャー球 KOITO(小糸製作所)フラッシャー球KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
テール&ストップ球
定格電圧(V)12口金BA15s
AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)AC/DC 汎用ウインカー リレーTAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電圧(V)12定格電力(W)10
電装