9ページ目: 電装

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,887件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー充電器 大橋産業(BAL)

    バッテリー充電器

    大橋産業(BAL)(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く) つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。 充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
    用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適仕様バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ質量(g)495消費電力(W)70ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(低温時モード)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8対応オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×198×51バッテリー容量(Ah)オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量)防塵防水性能IEC規格IP65適合適合バッテリーDC12V
  • LEDライセンスランプ KITACO

    LEDライセンスランプ

    KITACO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • イレブンビーム 12Vウエッジ(差込幅16mm) M&H

    イレブンビーム 12Vウエッジ(差込幅16mm)

    M&H
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活! クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです! 完全国内生産で安定性抜群。 逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。 (テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅) (オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)
    用途12V 2輪車ストップ/テール用寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45口金ウエッジダブル型(差込幅16mm W3×16q)回転方向正回転(時計回り)
  • コネクター(MT防水) K-CON(キタコ)

    コネクター(MT防水)

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
    種別MT防水(カプラー)白適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
  • TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    タイプTB7(PH7相当)定格電力(W)35/35定格電圧(V)12明るさ12V35/35W
  • コネクターカバー (L) 27X42X84 DAYTONA(デイトナ)

    コネクターカバー (L) 27X42X84

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    寸法(mm)Φ27×Φ42×84
  • イジジュウデンキヨウシャタイハーネス DAYTONA(デイトナ)

    イジジュウデンキヨウシャタイハーネス

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ホーン 6V用 DAYTONA(デイトナ)

    ホーン 6V用

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:6V/1.5A
  • 110型コネクターオス DAYTONA(デイトナ)

    110型コネクターオス

    DAYTONA(デイトナ)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ウインカーレンズビス4psステン POSH Faith

    ウインカーレンズビス4psステン

    POSH Faith
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ウインカーレンズパッキン POSH Faith

    ウインカーレンズパッキン

    POSH Faith(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • 8mm ステー用30mmボルト POSH Faith

    8mm ステー用30mmボルト

    POSH Faith
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
  • 71ウインカー補修レンズ OR POSH Faith

    71ウインカー補修レンズ OR

    POSH Faith(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    OR
  • クリアーウインカーレンズSET KITACO

    クリアーウインカーレンズSET

    KITACO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
  • バイザー ハリケーン

    バイザー

    ハリケーン(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上スチール/クロームメッキタイプ汎用
  • L・ビーム(電球型LED) L708 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L708

    M&H(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
    タイプ拡散電圧(V)12口金BA7S
  • 2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア口金S8.5/8.5
  • ソフトLEDランプ ラバータイプ KIJIMA(キジマ)

    ソフトLEDランプ ラバータイプ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ボディーがラバーの為曲面にも対応しておりあらゆる場所に対応できます。
  • スタータースイッチ KIJIMA(キジマ)

    スタータースイッチ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
    仕様2P青色カプラー、2極適合12V20Aまで
  • 防振ラバーSET K-CON(キタコ)

    防振ラバーSET

    K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1セット
    当日出荷
    クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。
    付属品スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2)適合(使用可能ボルト)M5、M6材質(グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム>下穴径(Φmm)8.5~9.5適合板厚(mm)2~2.5
  • ウインカー/テールランプコネクターSET K-CON(キタコ)

    ウインカー/テールランプコネクターSET

    K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
    159税込175
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
  • ダブルギボシ端子SET K-CON(キタコ)

    ダブルギボシ端子SET

    K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
    359税込395
    1セット
    当日出荷
    ギボシ端子とスリーブのセット。
    セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
  • ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ) STANLEY(スタンレー電気)

    ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ)

    STANLEY(スタンレー電気)
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
  • ガラス管ヒューズ用ヒューズホルダー STANLEY(スタンレー電気)

    ガラス管ヒューズ用ヒューズホルダー

    STANLEY(スタンレー電気)
    819税込901
    1パック(2個)
    当日出荷
    電装品の回路保護に。
    仕様ヒューズ20Aまで
  • キルスイッチ KITACO

    キルスイッチ

    KITACO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。 押すと導通があります。
    適合汎用(Φ22.2)
  • スリムリフレクターキット フラット DAYTONA(デイトナ)

    スリムリフレクターキット フラット

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。デイトナは50cc~大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。
    材質/仕上アルミ/アルマイト
  • 補修ウインカーレンズ(橙) KIJIMA(キジマ)

    補修ウインカーレンズ(橙)

    KIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ウインカーの補修用レンズです
    アンバー
  • バルブ シングル(12V) KIJIMA(キジマ)

    バルブ シングル(12V)

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12
  • カラータイラップ KIJIMA(キジマ)

    カラータイラップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    229税込252
    1セット(10本)
    当日出荷
    通常のタイアップより発色が良くカスタムワンポイントに。
  • メッキタイラップ KIJIMA(キジマ)

    メッキタイラップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
    メッキ
  • スリムリフレクターキット DAYTONA(デイトナ)

    スリムリフレクターキット

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。デイトナは50cc~大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。
    材質/仕上アルミ/アルマイトタイプ45°曲げステー
  • ウインカーランプ NTB

    ウインカーランプ

    NTB(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合カワサキタイプフロント付属バルブ12V 23/8W適合車種ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)純正品番23040-1147(1115)
  • M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V M&H

    M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V

    M&H(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V

    M&H(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプH4
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り

    古河電池
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
  • 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    燃費も加速もアップする高性能プラグ。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
    六角対辺(mm)16端子形状分離型ねじ長さ(mm)19ねじ径(Φmm)10熱価9
  • MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k PIAA

    MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k

    PIAA
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!。2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!。低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!。仕様。・口金タイプ:H6M(マツシマ製PH7相当品)。・JIS規格対応。・高い防水/防塵性能。・1年保証。・12V専用(直流/交流対応)。・1個入。対応車種。・アドレス110。・アドレス125
    消費電力9/9w色温度6600k明るさ15400cd
  • ヒート機能付き 12V 100Ah Coreシリーズ Mini リン酸鉄リチウムバッテリー RENOGY JAPAN

    ヒート機能付き 12V 100Ah Coreシリーズ Mini リン酸鉄リチウムバッテリー

    RENOGY JAPAN
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    最大20.48kWhの電力拡張に対応。最大4つのバッテリーを直列接続、または最大8つのバッテリーを並列接続することができます。ニーズに応じて、4直列4並列の構成にも対応可能で、あらゆる冒険に必要な電力を確保します。スマート自己発熱。圧倒的な加熱速度、極限のパフォーマンス。Renogy DuoHeat技術があらゆる天候で安定した電力を供給し、特に寒冷地での使用においてバッテリーの性能を最大限に引き出します。省エネ設計。冬でも頼れる効率設計。DuoHeat技術はバッテリーの自己加熱機能を備え、5℃で自動作動して低温による負担を軽減し、10℃で停止してエネルギーを無駄なく活用します。冬のキャンプやオフグリッド環境でも安心して使用できます。デュアルヒーティングパッド。最先端の加熱設計が実現する安全性と信頼性。Renogy独自のデュアルヒーティングパッドがバッテリーセル全体に安定した暖かさを提供します。内蔵の酸素ボードが加熱フィルムを各セルに密着させ、均一な熱分布を実現しながら外側の温度を抑制します。安定出力。最大限の性能を発揮。精密な温度管理でバッテリーを保護し、充電中の損傷を防ぎます。必要なときに信頼できる電力を提供し、強化された放電保護があらゆる状況で安定したパフォーマンスを保証します。Renogyがあなたの冒険に安心の電力をお届けします。コンパクトながらパワフル。45%小型化された設計で、優れたパフォーマンスを実感できます。Renogy 12V 100Ah CoreシリーズLiFePO4バッテリーは、軽量設計でありながら強力なパワーを提供し、従来品のバッテリーより11%軽量です。冒険には広いスペース、旅には十分なパワーを提供します。徹底した品質管理と厳格なテストで安心の性能。Renogy 12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、IC、RoHS、UKCAなどの安全認証を取得しています。各ユニットは、信頼できるパフォーマンスを保証するために徹底的にテストされています。
    用途RVライフに欠かせない信頼の電力。厳冬の釣りでも安心の電力。ひろがる力、広がる可能性。住宅・RV・防災・ソーラーヨット・アウトドア??多様なシーンに対応する拡張型電力システム寸法(mm)229×138×213質量(kg)9.7接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)充電電圧(V)14.6充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@10s公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100定格電圧範囲(V)10 ~ 14.6
電装