5ページ目: 電装

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,881件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り MAD MAX(マッドマックス)

    ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り

    MAD MAX(マッドマックス)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    電球球切れの際の補修用としてご使用ください。
    用途バイク用クリア直径×長さL(Φmm×mm)20×43(差し込み部分除く約30)ガラス球形式T20電球の種類ウェッジ球 T20/7443、ダブル球 12V/21W/5W
  • FORCE RAY  H4バルブスプリング DAYTONA(デイトナ)

    FORCE RAY H4バルブスプリング

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Force-Ray H4 Hi/Low(94282)補修パーツ
    適合デイトナ製Force-Ray H4 Hi/Low(94282)
  • コンベックスヘッドライト PMC

    コンベックスヘッドライト

    PMC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハロゲンライトの定番とも言える往年の凸型レンズを採用し、理想的な配光性能を実現した180mmヘッドライト。55/60WのH4バルブとポジションランプ付
  • ウィンカー用Wソケット PMC

    ウィンカー用Wソケット

    PMC(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    シングルソケットをダブルに変更するソケットです。ウインカー等をW球に変更すればウインカーランプにポジションランプ機能を追加する事も可能となります。2個セットでのデリバリー。
  • バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源2.1A

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
    付属品USB1ポート
  • コンフォートコネクト エクステンション2.5 CTEK

    コンフォートコネクト エクステンション2.5

    CTEK(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    CTEKバッテリーチャージャーのオプションです。本体側ケーブルとアクセサリーの中間に割り込ませる延長ケーブル。
    コード長さ(m)2.5
  • HONDAキーシリンダーコネクター 3P DAYTONA(デイトナ)

    HONDAキーシリンダーコネクター 3P

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

    AZリチウムイオンバッテリー

    AZ BATTERY(47件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
  • 2輪車専用スポーツホーン PIAA

    2輪車専用スポーツホーン

    PIAA(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
    電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • BR-6HSA NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

    BR-6HSA NGKスパークプラグ

    NTK(日本特殊陶業)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
    用途2輪仕様BR-6HSA端子形状ネジ型
  • 高性能ICウインカーリレー PMC

    高性能ICウインカーリレー

    PMC(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
    定格電力(W)最大40
  • ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ MAD MAX(マッドマックス)

    ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
    適合汎用
  • H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
  • カワサキタイプ 端子 POSH Faith

    カワサキタイプ 端子

    POSH Faith(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10個)
    当日出荷
  • L型ウインカーステー(黒) KITACO

    L型ウインカーステー(黒)

    KITACO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合汎用パーツNo.モンキー
  • ブレードヒューズ M&H

    ブレードヒューズ

    M&H(4件のレビュー)
    56税込62
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
  • バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い OUTDO

    バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い

    OUTDO
    18,700税込20,570
    1個
    6日以内出荷
    【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】。ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】。・寒冷地でも安心の始動性能。・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】。低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。・フル充電保管時:最長18か月放置OK。・車両装着時:約12か月放置OK。シーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】。・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載)。・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断。・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能。【とにかく長持ち】。・約80,000回のエンジン始動に対応。・3,000回以上の充放電サイクル。・0Vまで放電しても再充電で復活。交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】。・最大3C受電対応。・3分で再始動に必要な電力を確保。・わずか18分で90%充電完了。出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】。・CE認証セル採用。・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠。・信頼性と安心を世界基準で証明。【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】。次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。
    付属品本体、ボルトナット、日本語取扱説明書、補償書電圧(V)12保証期間24ヶ月
  • Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器 tecMATE

    Optimate Lithium リチウムイオンバッテリー専用充電器

    tecMATE(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    【リチウムイオンバッテリー専用充電器】 リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーメンテナー 0.5Vまで電圧が低下したバッテリーまで充電可能 超低電圧0.8Aでデリケートなリチウムバッテリーも優しく充電 メンテナンスモードでバッテリーの状態を最適に保つ高性能充電器 【「BMSカット」解除モード搭載】 BMSカットが搭載されているリチウムイオンバッテリーも充電を可能にした機能を搭載。
    用途リチウムイオンバッテリー専用充電器付属品車両側ケーブル(本体と車体をワンタッチで接続)、ワニ口ケーブル(様々な端子形状に対応)質量(g)690出力12.8V 0.8A(最大)保証期間ご購入より3年
  • アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ)

    アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット)

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
    仕様●最大4つのアクセサリーを個別に装着CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
  • DPR-7EA-9 NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

    DPR-7EA-9 NGKスパークプラグ

    NTK(日本特殊陶業)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
    用途2輪仕様DPR-7EA-9端子形状ネジ型
  • CR-9EK NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

    CR-9EK NGKスパークプラグ

    NTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
    用途2輪仕様CR-9EK端子形状ネジ型
  • CR-8EK NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

    CR-8EK NGKスパークプラグ

    NTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
    用途2輪仕様CR-8EK端子形状ネジ型
  • 補修用 ガラス管ヒューズ 6A(5本入りΦ5.2×20mm) DAYTONA(デイトナ)

    補修用 ガラス管ヒューズ 6A(5本入りΦ5.2×20mm)

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    5本入り。 サイズ:Φ5.2×20mm
    寸法(mm)20径(Φ)5.2
  • ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SET KIJIMA(キジマ)

    ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SET

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
  • バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK

    バッテリーチャージャー・メンテナー

    CTEK(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
    用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP65充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6充電電流(A)最大7.0充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル適合バッテリー12V鉛バッテリー
  • コネクターカバー (M) 16X37X84 DAYTONA(デイトナ)

    コネクターカバー (M) 16X37X84

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    寸法(mm)Φ16×Φ37×84
  • フラッシャーリレー(LED対応) KITACO

    フラッシャーリレー(LED対応)

    KITACO(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
    適合キタコ補修部品
  • PH7バルブ用ソケット ハリケーン

    PH7バルブ用ソケット

    ハリケーン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ハリケーン製4.5インチベーツタイプ、4.5インチスリットライトに適合致します。
  • LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V

    MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    テール&ストップ球 6V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25光色クリアー
  • ヒューズホルダー(低背型タイプ) KIJIMA(キジマ)

    ヒューズホルダー(低背型タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低背型ヒューズ用ののヒューズホルダー
    寸法(mm)(ホルダー部)15×55×17
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V

    M&H(72件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    ホワイト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
  • バイク用ブースターケーブル Meltec(大自工業)

    バイク用ブースターケーブル

    Meltec(大自工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
    用途ブースターケーブル付属品本体収納袋仕様DC12V用質量(g)約350長さ(m)1.5(絶縁カバークリップ付き)外径(Φmm)7.5電線仕様-太さ(mm2)2.0主な適合車種二輪車全般(原付・小型バイク・普通バイク・大型バイク等)
  • プラグコード STDタイプ CF POSH

    プラグコード STDタイプ

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
    ブラック
  • インジケータークリップ CTEK

    インジケータークリップ

    CTEK
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)

    ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズ

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
    適合汎用
  • ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)

    ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
    適合汎用
  • ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set) TAKEGAWA(武川)

    ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)

    TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
    仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
  • ヘッドライトリレーハーネス DAYTONA(デイトナ)

    ヘッドライトリレーハーネス

    DAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
    仕様汎用
電装