6ページ目: 電装

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,874件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H4変換コネクター DAYTONA(デイトナ)

    H4変換コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
    仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
  • 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 12V(シングル球)

    M&H(6件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12
  • 2輪車用口金球 G14 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G14 6V(シングル球)

    M&H(1件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合ウインカー球クリアタイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA9sガラス球形式G14
  • 2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球)

    M&H(8件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電力(W)18定格電圧(V)12ガラス球形式T16
  • シビックカウリングランプ CGC(千代田)

    シビックカウリングランプ

    CGC(千代田)(17件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
    全長(mm)116適合車種カウリング 汎用ライト寸法(mm)35
  • CR-9EK NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

    CR-9EK NGKスパークプラグ

    NTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
    用途2輪仕様CR-9EK端子形状ネジ型
  • OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー tecMATE

    OptiMate1 PLUS バッテリーメンテナー

    tecMATE(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    欠品中
    最新モデル~旧車まで様々なバッテリーを1台でカバー!。。 【商品特徴】。 多種バッテリーに対応。 12V/6V鉛(MF、開放、AGM、GEL)・12Vリチウムバッテリー(リン酸鉄リチウム)に対応。 切替操作の手間無く繋ぐだけで、12V/6Vの充電モードを自動選択。 12V/6Vの充電モードを充電器が自動で判断するため、ボタン操作の手間が無い。 エコノミーモデルとなります。 長期間接続しても消費電力が少なく、お財布にやさしい。 フロート充電。 オプティメートの定番機能。毎時バッテリーの診断と補充電を行い、満充電を維持。
    用途バイク用全自動充電器付属品車両側ケーブル/ワニ口ケーブル幅(mm)60容量対応:2~20Ah(バイク)高さ(mm)98質量(g)約230奥行(mm)55入力電圧(V)6・12保護等級防塵:IP50最大出力0.6(A)ケーブル長(mm)(入力・出力)約220適合バッテリー12V/6V/開放型/AGM/GEL/リチウム最低起動電圧(V)4
  • インジケータークリップ CTEK

    インジケータークリップ

    CTEK
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)

    ワンタッチ電源取出し用平型ミニヒューズ

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
    適合汎用
  • ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)

    ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
    適合汎用
  • ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SET KIJIMA(キジマ)

    ボウスイカプラーSET MT090 3P オス・メス・タンシ 1SET

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
  • イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
    レジスタ(kΩ)5
  • G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • ミニヒューズホルダー DAYTONA(デイトナ)

    ミニヒューズホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • 65MM メッキホーン 12V DAYTONA(デイトナ)

    65MM メッキホーン 12V

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
    仕様100dB±5(近接)メッキ穴径(Φmm)6(ステー)外径(Φmm)65
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • バッテリーバンド CF POSH

    バッテリーバンド

    CF POSH(18件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    HONNDA純正部品対応品
    幅(mm)35(ゴム部:23)全長(mm)132(ゴム部:108)適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
  • PH7バルブ用ソケット ハリケーン

    PH7バルブ用ソケット

    ハリケーン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ハリケーン製4.5インチベーツタイプ、4.5インチスリットライトに適合致します。
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
    仕様12V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
  • シガーソケットKIT KIJIMA(キジマ)

    シガーソケットKIT

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
    適合標準シガーソケットΦ20コード長さ(m)2
  • エレクトロタップ KIJIMA(キジマ)

    エレクトロタップ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1セット(4個)
    当日出荷
    配線を切らずに分岐する時に便利!!
    レッド
  • 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)25/25定格電圧(V)6口金P15d-25-1ガラス球形式T19光色クリアー
  • ミニ平型ヒューズ KIJIMA(キジマ)

    ミニ平型ヒューズ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    269税込296
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の平型ヒューズより小さなタイプです。 ホンダ車輌でも使用され始めています。
    タイプミニ平型
  • 2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球)

    M&H(10件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウィンカー取付ボルト M10 CGC(千代田)

    ウィンカー取付ボルト M10

    CGC(千代田)(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メッキ
  • パネル・シグナルランプ 6V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 6V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)6口金BA9s
  • シングル球G18/ BA15s 6V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/ BA15s 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般クリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
  • MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA

    MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k

    PIAA
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!。2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!。低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!。仕様。・口金タイプ:HS1。・JIS規格対応。・高い防水/防塵性能。・1年保証。・12V専用(直流/交流対応)。・1個入
    消費電力9/9w色温度6600k明るさ13200cd
  • バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01。ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02。カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42A。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1。ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NX。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.26。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ホワイト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
  • モンキー/ゴリラ 純正タイプ ウインカー2個SET(メッキ) MAD MAX(マッドマックス)

    モンキー/ゴリラ 純正タイプ ウインカー2個SET(メッキ)

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    モンキー/ゴリラ用(Z50J)の純正タイプ、ウインカー左右SET。 バルブ付属(12V/10W)
  • レジスタープラグ DENSO(デンソー)

    レジスタープラグ

    DENSO(デンソー)(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応) AZ BATTERY

    バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)

    AZ BATTERY(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
    出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
  • ウインカーステー用75mmボルト POSH Faith

    ウインカーステー用75mmボルト

    POSH Faith(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    欠品中
    サイズM10X75mmピッチ1.25
  • テールレンズ カブ カスタム  純正タイプ MAD MAX(マッドマックス)

    テールレンズ カブ カスタム 純正タイプ

    MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途スーパーカブ(カスタム)用レッド
  • シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途二輪車ターンシグナルランプクリアタイプシングル球定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA15Sガラス球形式G18
  • 低背ヒューズ KIJIMA(キジマ)

    低背ヒューズ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ミニ平型ヒューズより小さなタイプです。
    タイプ低背型
  • バルブ ダブル(12V) KIJIMA(キジマ)

    バルブ ダブル(12V)

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12
  • ルーカステールランプ DAYTONA(デイトナ)

    ルーカステールランプ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
    仕様12V18/5Wバルブ付属。汎用品につき、取り付けには加工が必要。レンズ幅(mm)約109×高さ49主な適合車種XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合
  • ウインカーバルブ DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
    仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。長さ(mm)35寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5電圧(V)12
電装