7ページ目: 電装

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,882件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ平型ヒューズ KIJIMA(キジマ)

    ミニ平型ヒューズ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    269税込296
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の平型ヒューズより小さなタイプです。 ホンダ車輌でも使用され始めています。
    タイプミニ平型
  • スリムリフレクター DAYTONA(デイトナ)

    スリムリフレクター

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!
  • ルーカステールランプ DAYTONA(デイトナ)

    ルーカステールランプ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
    仕様12V18/5Wバルブ付属。汎用品につき、取り付けには加工が必要。レンズ幅(mm)約109×高さ49主な適合車種XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合
  • 2輪車用口金球 G14 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G14 6V(シングル球)

    M&H(1件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合ウインカー球クリアタイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA9sガラス球形式G14
  • ウィンカー取付ボルト M10 CGC(千代田)

    ウィンカー取付ボルト M10

    CGC(千代田)(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メッキ
  • バッテリー充電器 DAYTONA(デイトナ)

    バッテリー充電器

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
    仕様PSE適合品メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Apriliaバッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)
  • MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA

    MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k

    PIAA
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!。2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!。低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!。仕様。・口金タイプ:HS1。・JIS規格対応。・高い防水/防塵性能。・1年保証。・12V専用(直流/交流対応)。・1個入
    消費電力9/9w色温度6600k明るさ13200cd
  • コンディショニングチャージャー D4 Power CIEL

    コンディショニングチャージャー D4 Power

    CIEL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
    用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:4適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
  • BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ DAYTONA(デイトナ)

    BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です) 合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。 バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。 ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。 アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。 雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。 白さが目立つ6500ケルビン。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
    材質アルミ製クロームメッキ消費電力(W)18相当明るさ(Lm)2100LED使用数(個)高輝度LED素子:8
  • PonLED PH11 M&H

    PonLED PH11

    M&H(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
  • モンキー/ゴリラ 純正タイプ ウインカー2個SET(メッキ) MAD MAX(マッドマックス)

    モンキー/ゴリラ 純正タイプ ウインカー2個SET(メッキ)

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    モンキー/ゴリラ用(Z50J)の純正タイプ、ウインカー左右SET。 バルブ付属(12V/10W)
  • 2輪車用イリジウムスパークプラグ TORCH

    2輪車用イリジウムスパークプラグ

    TORCH(25件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    用途2輪車用六角対辺(mm)16端子形状ネジ型ねじ長さ(mm)19ねじ寸法M10×1ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])10~15[1.0~1.5](鋳物シリンダー)、10~15[1.0~1.5](アルミシリンダー)パーツNo.09482-00558熱価9他社参考品番(DENSO)IU27、IU27D主な適合車種ホンダCB400、ヤマハFZR、スズキGSX、カワサキZR他社参考品番(NGK)CR9EIA-9、CR9EIX
  • ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED KIJIMA(キジマ)

    ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。
    寸法(mm)15×40×10LED使用数(個)3
  • バイク専用電源用 中間接続コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源用 中間接続コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
    仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
  • プラグコードナンバープレート PMC

    プラグコードナンバープレート

    PMC(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
  • イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
    レジスタ(kΩ)5
  • バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応) AZ BATTERY

    バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)

    AZ BATTERY(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
    出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
  • ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
    ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • ウインカーコネクターNEWホンダ ミズイロ DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーコネクターNEWホンダ ミズイロ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    全長(mm)オス/約24、メス/約36
  • ウインカーコネクターNEWホンダ オレンジ DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーコネクターNEWホンダ オレンジ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ウインカーステー用40mmボルト POSH Faith

    ウインカーステー用40mmボルト

    POSH Faith
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷
    ねじサイズM10
  • ハイパーバルブクリア(二輪車用) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブクリア(二輪車用)

    レイブリック(スタンレー)(7件のレビュー)
    679税込747
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)クリアタイプヘッド球定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
  • ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライト MAD MAX(マッドマックス)

    ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライト

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
    付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)レンズ径(Φmm)130取付幅(mm)150
  • イリジウムレーシング DENSO(デンソー)

    イリジウムレーシング

    DENSO(デンソー)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。
  • リフレクターKIT KITACO

    リフレクターKIT

    KITACO(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リヤフェンダーやフェンダーレスKITの装着や、テールランプの交換等の際に必用となるリフレクター(後部反射器)を、ナンバープレート取付ボルトを利用して、ナンバープレート下部にマウントするためのKIT。(リフレクターを装備していない車両は、公道走行出来ません。)
    適合汎用(ミニバイク・大型車のどちらの大きさのナンバープレートにも使用できます)材質アルミ製
  • ヒューズホルダー(平型タイプ) KIJIMA(キジマ)

    ヒューズホルダー(平型タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(ホルダー部)10×25×42(配線)赤タイプ平型
  • ヘッドライトブラケット DAYTONA(デイトナ)

    ヘッドライトブラケット

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
    取付穴径(mm)10.5
  • プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

    プログレス レーシングCDI

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
    仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
  • 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

    明るいヘッドライトバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
  • レンズ NTB

    レンズ

    NTB(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合ホンダ適合車種リトルカブ 前後左右共通純正品番33406-GAM-003
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V

    M&H(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    適合6Vの原付・スクーター、小・中型車などクリアタイプPH7定格電圧(V)6口金P15d-25-1ガラス球形式ハロゲン
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球)

    M&H(13件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 2輪車用口金球 T10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ウインカー球クリアタイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6ガラス球形式T10
  • 250型ウインカー CGC(千代田)

    250型ウインカー

    CGC(千代田)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スリムタイプで人気があります。中型~大型まで幅広く使って頂いております。
    適合車種中型・大型ライト寸法(mm)60
  • 180丸型ウィンカー CGC(千代田)

    180丸型ウィンカー

    CGC(千代田)(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    カスタムや補修に使用できます。ステー不要。
    適合車種汎用ライト寸法(mm)Φ35
  • キルスイッチ(スクエアタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    キルスイッチ(スクエアタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    長さ(mm)(ハーネス)700
  • ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • パネル・シグナルランプ 6V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 6V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)6口金BA9s
  • イリジウム IX プラグ 2 輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウム IX プラグ 2 輪車用

    NGK(日本特殊陶業)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    【燃費も加速もアップする高性能プラグ】。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。微小放電が生まれるサーモエッジを絶縁体先端部分に設計。長時間の低速走行によって絶縁体に付着したカーボンを微小放電で焼き切り、プラグの着火性能を常に高く維持します。
    用途2輪用スパークプラグ六角対辺(mm)18端子形状ネジ形ねじ長さ(mm)19ねじ径(Φmm)12熱価7主な適合車種【ホンダ】スティード400 / 600(各年式・派生)シャドウ400(’97.3~)、フォルツァ250(NSS250:’00.3~’07.12)、スペイシー125 / ストライカー(’83~’99)、ゴールドウイング GL1500(一部仕様)【ヤマハ】ドラッグスター400 / クラシック(XVS400系)、SRX400、ロイヤルスター / ツアークラシック(XVZ1300A)【カワサキ】バルカン400 / 750 / 1500(一部年式・仕様)【スズキ】イントルーダー400 / 800 / クラシック、ブルバード400 / 800
  • ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット バイクパーツセンター

    ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット

    バイクパーツセンター(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    カスタム用にもおススメ!。補修・予備用に最適!!。ウインカーバルブ 12V10W オレンジ 2個セット
    ワット数10W
電装