絞り込み
ガラス球形式
- SB34
- G10(4)
- G14(4)
- G18(18)
- H4(6)
- H7(6)
- RP30(7)
- RP35(4)
- S25(21)
- T5(4)
- T6(2)
- T6.5(2)
- T10(14)
- T13(7)
- T15(13)
- T16(3)
- T19(16)
- T19L(4)
- T20(9)
- その他(3)
- ガラス球形式をもっと見る
電圧(V)
- 12(2)
色
クリア(2)
定格電力(W)
- 10未満(1)
- 50~60未満(1)
ブランド
- M&H(2)
電球は、家庭用で使われるのはもちろんのこと、車やバイクのライトにも使われ、ハロゲンやHID、LEDなどの種類があります。家庭でも使われている白熱電球は、テールランプやバックランプに使用されていますが、ヘッドライトには寿命の長いハロゲンバルブを使用。また、ヘッドライトの種類は、車の種類や年式、グレードによって形状が分かれています。電球には、色温度があり、その光を数値で表した単位はK(ケルビン)という単位です。ケルビン数が高いほど色は青色になり、低いものほど赤色に近い色になります。

2輪車用スタンダードハロゲン PH6S 12V
M&H(3件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。色クリアタイプPH6S電圧(V)12定格電力(W)50/40定格電圧(V)12口金P36tガラス球形式SB34主な適合車種旧型の小型車以上