カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(65)
- MOTOREX(モトレックス)(30)
- MOTUL(15)
- LAVEN(ラベン)(12)
- K-CON(キタコ)(12)
- Kawasaki(11)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(11)
- スズキ(10)
- PERMATEX(10)
- ホンダ(9)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- speedHeart(8)
- Verity(ベリティ)(7)
- カストロール(5)
- マルニ(マルニ工業)(5)
- KITACO(5)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5)
- BEL-RAY(5)
- ブランドをもっと見る
特価

サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
オートルーブスーパーオイル
YAMAHA(ヤマハ)(368件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)ほか当日出荷低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー
YAMAHA(ヤマハ)(182件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(100mL)ほか当日出荷有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。付属品計量カップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ロングライフクーラント
YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(1L)ほか当日出荷過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。用途水冷車専用色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ヤマルーブ 耐熱塗料
YAMAHA(ヤマハ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(0.3L)ほか当日出荷から4日以内出荷高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。 発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
ヤマハ グリースE 150G
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(150g)当日出荷効果も実証済。安心の純正ケミカル。ポリウレア系増ちょう剤を用いた高温摺動部用の耐熱グリースです。用途スクーターのセカンダリーシーブ、トルクカム、プライマリーシーブなど(主に250ccクラスまで)使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度2号危険物の類別非危険物
ヤマルーブ マリンガード(業務用)防錆浸透潤滑剤
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(0.48L)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.192L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ サスペンションオイルS1
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(1L)当日出荷低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。サスペンションオイル01の使用が指定されている車両にも使用していただけます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用)
YAMAHA(ヤマハ)(38件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681缶(500mL)当日出荷過酷な潤滑条件となるドライブシャフトギアを保護し、長期にわたり円滑な作動を維持するオイルです。主な適合純正品番907933802600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LSAE80W相当危険物の性状非水溶性
タッチアップペイント
YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(0.015L)ほか当日出荷から10日以内出荷マニキュアタイプの軽補修用塗料です。ちょっとしたスリ傷等の補修に最適です。用途タンク部等の金属部、カウル等のプラスチックのキズ隠し補修に。
ヤマルーブ スーパーワイヤーグリース
YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180 ワイヤーグリース
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(180mL)当日出荷二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーチェーンオイル(ウエットムースタイプ)
YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ウェット」は、浸透性が高いチェーンオイルです。 泡状に噴射される液体の高い粘性により油膜をつくり、耐摩耗性が高く、過酷な条件下での使用に適しています。 塗布後余分なオイルをふきとり、30分後の始動をお勧めします。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ドライ)
YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(180mL)当日出荷二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 シールチェーン、オープンチェーン用ドライタイプのチェーンオイルです。 フッ素樹脂配合により耐摩耗性、耐熱性に優れ高粘度による飛散も少ない2輪車に最適です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーチェーンオイルドライ(ホワイトタイプ)
YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ドライ」は、タレ、飛散が少なく、(べとつかない)扱い易いオイルです。 見た目の仕上がりも良いホワイトタイプ。 シールチェーン(Oリング)にも最適です。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ フィルターオイル
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(1L)当日出荷ヤマハコンベンションモデル専用に開発したオイルで、火山灰、サンド、赤土をはじめとして、泥濘、泥水等、全日本MXラウンド全ての諸状況を考慮し、テスト、開発してあり、全ての条件下で最高の性能を発揮するフィルターオイルです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパー防錆潤滑浸透剤
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 好評の防錆潤滑剤を更に強化。 あらゆる金属の防錆・潤滑・防湿・浸透力に優れた金属保護液です。 金属部分全般、電気系統の保護、洗車後のお手入れに。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量75mL危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ウエットムースタイプ)
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥989税込¥1,0881本(180mL)当日出荷二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 シールチェーン、オープンチェーン用ウェットタイプのチェーンオイルです。 フッ素樹脂配合のムース状高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
グリース J 150G
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷効果も実証済。安心の純正ケミカル。 リチウム系の耐熱性に優れたグリースです。ビッグスクーターのドライブアクスルとドライブプーリ部位用に最適です。用途ビッグスクーターのドライブ軸とプーリ部位用使用温度範囲(℃)-25~110ちょう度0号危険物の類別非危険物
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
- オイル・ケミカル・補修
- 洗車・クリーナー