液状ガスケット・シリコンガスケットとは、オイルフィルターカバーやラジエーターカバーなど気密性が必要な個所に使用する、液状、シリコンのガスケット剤です。速乾性のあるガスケット剤では、約1分で硬化し、塗ってすぐに必要な耐圧性を得ることができます。適用温度範囲も製品によって異なり、マフラー回りなど高温部には350℃以上の適用温度をもつシリコンガスケット。アルミ部に使用する際は、オキシムタイプ(非酢酸系)です。分解頻度の高い箇所には、薄付けでき、はがしやすいものを使用します。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用温度範囲(℃)」から絞り込む
  • 液状ガスケット K-CON(キタコ)

    液状ガスケット

    K-CON(キタコ)(181件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本(5g)
    当日出荷から3日以内出荷
    5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
    温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 高耐熱シリコンガスケット12G 96309 DAYTONA(デイトナ)

    高耐熱シリコンガスケット12G 96309

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96309
    仕様(適合温度範囲℃)-55~371危険物の類別非危険物
  • 高耐熱シリコンガスケット PERMATEX

    高耐熱シリコンガスケット

    PERMATEX(61件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(85g)
    当日出荷
    使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    使用温度範囲(℃)-54~371危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐ガソリン液状ガスケットグレー10 DAYTONA(デイトナ)

    耐ガソリン液状ガスケットグレー10

    DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個(8g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    色グレー使用温度範囲(℃)-54~204危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット 厚付け(黒) DAYTONA(デイトナ)

    液状ガスケット 厚付け(黒)

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(10g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
    使用温度範囲(℃)-60 ~ 250危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット5gKC-107 K-CON(キタコ)

    液状ガスケット5gKC-107

    K-CON(キタコ)(20件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
    用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
  • シリコーン液体パッキン1216E ホンダ

    シリコーン液体パッキン1216E

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(120g)
    当日出荷
    クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
    色灰色
  • 液状ガスケット5gKC-084 KITACO

    液状ガスケット5gKC-084

    KITACO(25件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個(5g)
    当日出荷
    ●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●シリコン系液状ガスケット(高耐熱タイプ) ●銅製品への使用:不可※可燃物の為、火気付近での使用はお止め下さい。
    用途エキゾーストマニホールド・マフラー、サイレンサーとの接続部等温度範囲(℃)-53~370液色赤スランプ流動性非流動危険物の類別非危険物表面乾燥時間約30分~
  • TB1215B エキジョウガスケット Kawasaki

    TB1215B エキジョウガスケット

    Kawasaki
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • モトシール1 PERMATEX

    モトシール1

    PERMATEX(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(80g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    硬化速度(完全硬化)24時間適合温度(℃)-54℃~204℃
  • 液状ガスケット薄付け(白) DAYTONA(デイトナ)

    液状ガスケット薄付け(白)

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本(10g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
    危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット 薄付け黒10G DAYTONA(デイトナ)

    液状ガスケット 薄付け黒10G

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。 ・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 ・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。 ●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所 ・クランクケース・ラジエーターポンプカバー ・オイルフィルターカバー・ミッションケース ※銅、銅合金への使用不可。 ※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • ウルトラグレー PERMATEX

    ウルトラグレー

    PERMATEX(10件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(99g)
    当日出荷
    ●バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ等のシール及び高ボルト密度(ボルトの小さい隙間)での振動性の高い環境での使用に最適。
    使用温度範囲(℃)-54~260危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット DAYTONA(デイトナ)

    パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本(59mL)
    当日出荷
    ・高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れています。 ・他のガスケットとの併用も可能。 ・低粘度で非常に薄い被膜を形成。 ・長期使用後も容易に分解可能です。
    仕様(適合温度範囲℃)-50~260使用箇所シリンダーヘッド、オイルポンプ、マニホールド、クランクケースカバー危険物の類別非危険物
  • ウルトラブルー PERMATEX

    ウルトラブルー

    PERMATEX(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(94g)
    当日出荷
    薄付けしやすくはがしやすい、分解頻度の高い箇所のシールにどうぞ。硬化後の柔軟性もあります。 初期硬化は15~20分、約24時間でゴム状に完全硬化します。断続耐熱温度260℃
    使用温度範囲(℃)-54~260危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット厚付け(グレー) DAYTONA(デイトナ)

    液状ガスケット厚付け(グレー)

    DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本(10g)
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。
    危険物の類別非危険物
  • シルダーシルバー ホンダ

    シルダーシルバー

    ホンダ(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    塗布後は弾力に富んだ均一のゴム状シートを形成。分解時はフィルム状に剥離できます。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • TB1216B エキジョウガスケット Kawasaki

    TB1216B エキジョウガスケット

    Kawasaki
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 液状ガスケット厚付け 白 DAYTONA(デイトナ)

    液状ガスケット厚付け 白

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥689税込¥758
    1個(10g)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • パーマテックス リークリペア 340ML DAYTONA(デイトナ)

    パーマテックス リークリペア 340ML

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34L危険物の性状非水溶性
  • 補修ヨウシールザイ99890ヨウ DAYTONA(デイトナ)

    補修ヨウシールザイ99890ヨウ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    パンク応急処置キット:99890用補修部品
    危険物の類別非危険物
液状ガスケット・シリコンガスケット