絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
添加剤とは、エンジン内部の汚れを落としたり、エンジン内部の部品同士の摩擦を軽減するなどにより、エンジン性能の向上を図るために使用するオイルです。エンジン内部に付着したカーボンデポジットを洗浄、除去するのがカーボンクリーナーやデポジットクリーナー。カーボンデポジットは、エンジン内部に付着することで各部品の正常な働きを妨げるため、エンジンが効率よく燃焼しなくなります。エンジン内部に膜を張り、エンジン内部の部品を摩擦から守り、エンジンの動きをよくするのがトリートメント剤。ガソリンタンク内部に入り込んだ水分を除去する水抜き剤、燃料促進剤、ガソリン劣化防止剤などがあります。

SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(72件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(200mL)ほか当日出荷スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー
YAMAHA(ヤマハ)(182件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(100mL)ほか当日出荷有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。付属品計量カップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2サイクル スーパーゾイル
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(164件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(100mL)ほか当日出荷分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。用途2サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクル スーパーゾイル
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(171件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(250mL)ほか当日出荷スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。用途4サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フューエルチューナー
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(41件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(80mL)当日出荷通常の添加剤では落ちないバルブやインジェクター、シリンダー下部及び燃焼室に付着したカーボン、スラッジ等を溶解、洗浄し燃焼させクリーンにします。 クリーンになったエンジンに再度カーボン等が付着することを防ぎます。 燃料に含まれる難燃性物質及び他の添加剤を効率よく燃焼させることで、パワーアップ・燃費向上に繋がります。仕様燃料改質剤
CATコンプリート
RISLONE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(425mL)欠品中CATコンプリートは、触媒を直接洗浄するための画期的な燃料添加クリーナーです。触媒以外にもO2 センサー、インジェクター、燃焼室、バルブ、EGR などの燃料系と排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去するために、高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。これらは燃焼の過程で生成された排ガスと反応して排気系の無機堆積物を直接除去するように働きます。これにより、短時間で個々の部品を洗浄し、機能を回復することができます。仕様(洗浄対象)触媒・O2 センサー・エキゾーストマニホールド・EGR・スパークプラグ・吸排気バルブ・燃焼室・燃料インジェクターなど容量(mL)425使用目的排気ガス検査に通らない・エンジン警告灯の点灯・HC、CO、NOx 排出量の削減・P0420 を解決する・燃料系全体のパフォーマンス復活危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量425mL危険物の性状非水溶性
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)
Kawasaki(9件のレビュー)¥699税込¥7691本(100mL)当日出荷エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性![FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585517-260312-02.jpg)
FPx3 フューエルポーション3
ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル](1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(300mL)7日以内出荷「フューエルポーション3」は、エンジンの性能を最大限に引き出す燃料添加剤です。独自のトリプル合成洗浄剤がエンジン内部の汚れを除去し、燃費を向上させると同時に、パワーアップと錆防止効果も発揮。燃料効率を高め、長期間エンジンを保護します。用途燃料添加剤使用方法本品を給油口から燃料タンクに直接注入します。ガソリン燃料30L~50Lに対し1本を添加します。燃料量に応じて調整してください。添加割合が1%を超えないようにしてください。1年または1万キロ毎に1本の添加を推奨します。本体寸法(mm)Φ53×197本体質量(g)308危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ELF インジェクタークリーナー
elf¥1,198税込¥1,3181本(250mL)3日以内出荷確実な洗浄性能とコストパフォーマンスにも優れた燃料添加剤です。 インジェクションのみならずキャブレター車にも適合します。 燃料系統洗浄 インジェクターやキャブレター、インテークマニホールドをクリーンに保ちます ピストンやバルブのデポジットを除去してエンジンパワーを回復させます キープクリーン 燃料系統内でのデポジットなどの再付着を防止、キープクリーン効果を長続きさせます 保護性能 ピストンやバルブ、燃料ポンプ等の燃料系統パーツの摩耗や腐食を防止します 金属系の洗浄剤などの添加剤は使用していません クリーンな排気ガス 排気ガスをクリーンにして環境に貢献します。 三元触媒などの排気ガス浄化システムの寿命も延ばします用途ガソリンエンジン専用 (車※バイクなど使用可能)用法ガソリン30~50Lに対して1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
Motorbike Oil Additive MOS2 SHOOTER
LIQUI MOLY¥1,198税込¥1,3181本(20mL)9日以内出荷摩擦抵抗と金属摩耗を低減し誤作動を防止する高耐久性オイル添加剤。推奨量:オイル1Lに対し本製品1本(20mL)を最大量としてください。摩擦抵抗と金属摩耗を低減し、エンジンレスポンスと燃費を向上させ、シフトフィーリングの改善及び、誤作動を防止する高耐久性オイル添加剤。 高い潤滑性能を長期間維持するだけでなく、オイルの消費も制御します。2サイクルエンジン、4サイクルエンジンに使用可能。触媒付き車両にも最適です。エンジンに直接添加せず、必ずオイルに混ぜて良く溶け込んだことを確認してからご使用ください。※4サイクルエンジンオイル、または2サイクルエンジンのトランスミッションオイルへ添加する場合、エンジンオイルまたはミッションオイル1Lに対し、最大1本(20mL)を添加してください。※4サイクルエンジンで湿式クラッチ付きの車両の場合、添加量が多すぎるとクラッチが滑る可能性がありますのでご注意ください。※2サイクルエンジンオイルに添加する場合:2サイクルオイル1Lに対し、最大1本(20mL)を添加してください。※過走行の車両や、クラッチ板が摩耗している車両に使用するとクラッチやセルモーターが滑る場合がありますのでご注意ください。万が一滑った場合には、LIQUI MOLY 「Engine Flush」で洗浄し、新しいオイルに入れ替えるか、またはクラッチ板の交換をお勧めします。エンジンオイル1Lに対し最大1本(20ml)使用用途レスポンスと燃費向上二硫化モリブデン添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
Motorbike 2T Bike-Additive
LIQUI MOLY¥1,998税込¥2,1981本(250mL)9日以内出荷2サイクルエンジン専用 フューエルエンジンクリーナー。最高のエンジンパフォーマンスを維持するエンジンコーティング&クリーナー(2サイクル用)。 エンジン内部のポートやプラグなどに付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成と燃焼システム全体の腐食を防止し、燃費を改善させます。 キャブレターやインジェクションなど、ガソリンが流れる部分を清浄し、新たな汚れの付着も防止します。燃焼効率も向上し、排気ガスをよりクリーンな状態で排出します。触媒付車両にも使用可能です。すべての2サイクルガソリンエンジンに使用可能です(混合・分離給油共に使用可)。5Lのガソリンまたは混合ガソリンに対し本製品25ml(1ショット)をご使用ください。常にご使用いただくと最高のパフォーマンスを維持します。5Lの燃料に1ショット(25ml)使用用途2サイクル用エンジンコーティング&クリーナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
Motorbike Engine Flush
LIQUI MOLY¥1,998税込¥2,1981本(250mL)6日以内出荷エンジンフラッシング剤。エンジン本来のパフォーマンスを発揮させる洗浄剤。エンジン内部のスラッジやヘドロ状になった油汚れを溶かし、エンジン内部をきれいにします。 オイルの清浄作用でも解決できない、しつこい汚れやスラッジを取り除き、新しいオイルの性能を十分に引き出します。4.5Lのオイルに対し本製品1本(250ml)を、すでにエンジンに入っているオイルに注入し、約10分間アイドリングしてください。 (オイル量が2L未満の場合には本製品の約半分を注入して作業を行う事をお勧めします。)エンジンを止めた後、オイルフィルターと共にオイル交換をしてください。オイル4.5Lに1本(250ml)使用用途オイル交換時のエンジン内部洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
Motorbike Engine Flush SHOOTER
LIQUI MOLY¥1,198税込¥1,3181本(80mL)6日以内出荷エンジンフラッシング剤。エンジン本来のパフォーマンスを発揮させる洗浄剤。エンジン内部のスラッジやヘドロ状になった油汚れを溶かし、エンジン内部をきれいにします。 オイルの清浄作用でも解決できない、しつこい汚れやスラッジを取り除き、新しいオイルの性能を十分に引き出します。1L~2Lのオイルに対し本製品1本(80ml)を、すでにエンジンに入っているオイルに注入し、約10分間アイドリングしてください。 エンジンを止めた後、オイルフィルターと共にオイル交換をしてください。オイル1~2Lに1本(80ml)使用用途オイル交換時のエンジン内部洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
Motorbike Gasoline Stabil?izer SHOOTER
LIQUI MOLY¥1,198税込¥1,3181本(80mL)6日以内出荷ガソリン劣化防止剤。ガソリンの劣化を防ぐガソリン劣化防止剤。ガソリンそのものの劣化を防ぎ、長期間放置しても、ガソリンが流れるすべて部分において腐食を防止します。 モータサイクル、スクーター、ATV、スノーモービル、除雪車、草刈機、発電機など、2サイクル・4サイクルを問わず、すべてのガソリンエンジンに使用可能で、 その効果は約1年間続きます。触媒付車両やターボ付き車両にも使用可能です。15リットルの燃料に対し本製品1本(80ml)をご使用ください。燃料に注入後、約10分間程度エンジンをかけるか、または走行してください。あらゆる種類のガソリンに使用可能です。15Lの燃料に1本(80ml)使用用途ガソリン劣化防止剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
モディファイ燃料添加剤
speedHeart¥2,098税込¥2,3081本(0.2L)6日以内出荷摩擦低減効果「フリム配合」 燃料系洗浄・保護効果 燃焼室のカーボン除去 汚れ再付着防止効果用途ガソリン・ディーゼル兼用、クリーンディーゼル車対応使用方法燃料30~50Lにつき1本の割合が目安となります。継続してご利用いただきますと効果が持続して機能維持に役立ちます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike Speed Additive SHOOTER
LIQUI MOLY¥1,198税込¥1,3181本(80mL)9日以内出荷完全燃焼による鋭いアクセルレスポンスと加速性能を向上させる燃焼向上剤。完全燃焼が行われないとアクセルレスポンスや加速性能に影響するだけでなく、カーボンやスラッジがエンジン内部に付着する原因となります。この「Motorbike Speed Additive」は特殊な添加剤の配合により、ガソリンを完全燃焼をさせ、鋭いアクセルレスポンスと加速性能向上させます。 またカーボン等の付着を抑制し、燃費を向上させ、排気ガスをよりクリーンな状態で排出します。2サイクル/4サイクルオートバイに使用可能。※常にご使用いただくことで、よりカーボン等の付着を防ぎクリーンな状態を保ち、最高のパフォーマンスを維持します。(キシレン含有率12.5%<20%)。5~10Lの燃料に1本(80ml)使用用途レスポンスと加速性能向上させる燃焼向上剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T Bike-Additive
LIQUI MOLY¥1,298税込¥1,4281本(125mL)9日以内出荷最高のエンジンパフォーマンスを維持するエンジンコーティング&クリーナー(4サイクル用)。エンジン内部のバルブやプラグなどに付着した、カーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成と燃焼システム全体の腐食を防止し、燃費を改善させます。また、キャブレターやインジェクションなど、ガソリンが流れる部分を清浄し、新たな汚れの付着も防止します。キャブレターのアイシング防止にも有効です。触媒付車両にも使用可能です。 すべての4サイクルエンジンに使用可能です。15~20Lのガソリンに対し本製品1本(125ml)をご使用ください。常にご使用いただくと最高のパフォーマンスを維持します。(3,000km~5,000kmごとの使用でも可。)。15~20Lの燃料に1本(125ml)使用用途4サイクル用エンジンコーティング&クリーナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T-Additive SHOOTER
LIQUI MOLY¥1,198税込¥1,3181本(80mL)9日以内出荷最高のエンジンパフォーマンスを維持するエンジンコーティング&クリーナー。ガソリン劣化等により、ガソリンポンプやインジェクションに堆積物が溜まったり、燃焼室やバルブ、プラグ等には燃焼しきれなかったカーボンやスラッジが溜まったりしてきます。 またガソリンに含まれる微量の水分により金属が少しづつ腐食することもあります。この「Motorbike 4T Bike-Additive」はこれらを除去するだけでなく、カーボン等の付着を抑制し、 ガソリンの劣化と金属の腐食を防ぐ、まさに魔法の添加剤。4サイクルオートバイ専用設計です。※常にご使用いただくとよりカーボン等の付着を防ぎクリーンな状態を保ち、最高のパフォーマンスを維持します。(3,000km~5,000kmごとの使用でも可。)。【80ml】使用方法:ガソリン5L~10Lに対し1本(80ml)をご使用ください。用途4サイクル用エンジンコーティング&クリーナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
ELF コンプリート エンジンクリーナー
elf¥1,698税込¥1,8681本(250mL)欠品中燃料系統の清浄性能はもちろんのこと、摩耗防止性能にも優れた燃料添加剤です。 新車から旧車、国産車から輸入車まで大切なエンジンを守り、エンジンの性能を最大限に引き出します。 燃料系統洗浄 インジェクターやキャブレター、インテークマニホールドをクリーンに保ちます ピストンやバルブのデポジットを除去してエンジンパワーを回復させます キープクリーン 燃料系統内でのデポジットなどの再付着を防止、キープクリーン効果を長続きさせます 保護性能 ピストンやバルブ、燃料ポンプ等の燃料系統パーツの摩耗や腐食を防止します 金属系の洗浄剤などの添加剤は使用していません 特殊摩擦軽減剤配合 フリクションを下げ省燃費に貢献、アクセルレスポンスも向上します エンジン始動性能の向上 低温度下でのエンジン始動性に優れ、バルブスティックを防止します 防錆性能 燃料タンク、燃料ポンプ等の燃料系統の防錆および腐食を防止します 酸化防止性能 燃料の酸化劣化を遅らせて、燃料の本来の性能を長期にわたり発揮します クリーンな排気ガス 排気ガスをクリーンにして環境に配慮します 三元触媒などの排気ガス浄化システムの寿命も延ばします用途ガソリンエンジン専用 (車※バイクなど使用可能)用法ガソリン30~50Lに対して1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
Fuel system clean (MOTO)
MOTUL(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(200mL×12本)翌々日出荷特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(MOTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Engine clean (MOTO)
MOTUL(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(200mL×12本)翌々日出荷特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。 エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。 また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。 Fuel system clean (MOTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。用途エンジン内部洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Verity GR-Ⅲ 100
Verity(ベリティ)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)8日以内出荷燃焼系をリフレッシュし本来の性能を復活。燃料ライン、インジェクターの汚れ除去・防止効果。燃焼室の汚れを除去・防止。ピストンリングとシリンダーの摩擦が減少。エンジン本来の性能の復活をサポート。用途ガソリン添加剤












![FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585517-260312-02.jpg)