カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(435)
- ParkTool(パークツール)(268)
- Kawasumi(川住製作所)(164)
- CAPTAIN STAG(163)
- OGK技研(153)
- MARUTO(大久保製作所)(149)
- CINELLI(148)
- MB Wear(129)
- サギサカ(SAGISAKA)(108)
- GORIN(ゴリン)(96)
- FSA(92)
- MINOURA(箕浦)(84)
- アサヒサイクル(82)
- ホーザン(76)
- BIKEHAND(72)
- SHIMANO(シマノ)(70)
- ULAC(ユーラック)(69)
- R250(64)
- エール(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: 自転車整備工具・アクセサリー

TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応)
SHIMANO(シマノ)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷スプロケットを外すための工具です。対応サイズ:7、8、9、10、11段用スプロケット対応
リム振れ取り台セット
MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm色ブラック/シルバー質量(g)2900(セット)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)アズワン品番64-9593-42
光るスポークかざり ビーズ
旭電機化成(5件のレビュー)¥599税込¥6591セット(9個)当日出荷工具不要!カチッとはめるだけ! 遠くからもよく見える高輝度ガラスビーズ反射材を使用。セット内容ピンク、イエロー、グリーン(3色×3個入り)材質ポリエチレン(本体)、ポリエステル(反射材)質量(g)0.8(1個)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)13×15
BBツール(9000対応)
NOGUCHI(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷シマノホローテック2、新型ホローテック2(デュラエース9000、アルテグラ6800)に対応したBBツール。胴体部分にラバーコーティングを採用し握りやいタイプです。長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)50材質(本体)鉄
チェーン切り
ホーザン¥7,298税込¥8,0281個当日出荷BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。 可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント質量(g)280適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
ケーブルロック 70cm
WINTEC(ウインテック)¥669税込¥7361個6日以内出荷から8日以内出荷不正開錠に強いディンプルキー採用。安心の3本キー用途盗難対策!質量(g)133タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700サイズ(mm)10×700
子供自転車用補助ハンドル(14~18インチ対応)
PALMY(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷お子様の自転車乗車時の補助用ハンドルとして、保護者の方がかがむ必要がなく手元でアシスト可能。 14インチから18インチまでの自転車に対応し、2種類長さのステーを付属。付属品ショートステー材質スチール長さ(mm)(ステー)ロング/320、ショート/250色ホワイト
チェーンプライヤー 縦型型 125mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。全長(mm)126質量(g)65使用範囲(mm)#11~#25頭部厚(mm)5頭部幅(mm)14先端長(mm)25柄幅(mm)49
チェーンインジケーター
ParkTool(パークツール)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。全長(mm)約170対応シマノ8/9/10段
サイクルコンピューター12
WINTEC(ウインテック)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。色クリア/黒速度0.0~199.9km/h最高速度(km/h)199.9距離(km)(積算)0~999.99平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00':00"~9:59':59"走行距離(km)0~999.99
ノビール サドルカバー
WINTEC(ウインテック)(3件のレビュー)¥659税込¥7251枚5日以内出荷伸縮素材ですので、軽快車のサドルにぴったりフィットします。用途軽快車のサドル向けのサドルカバーです。
ウインターハンドルカバー ベル穴付
Y.S.S(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット4日以内出荷から5日以内出荷ベル穴の付いた冬用ハンドルカバーです。 内側はやわらかく肌触りの良いボア生地で、非常にあたたかくなっています。セット内容左右1組
スポークテンションメーター
ParkTool(パークツール)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。 エアロスポークにも対応します。
ダイヤルインジケーターセット
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。 縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。 ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。適合(振取台)TS-2/TS-2.2
アダプターキット
ホーザン(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。付属品専用ケース付セット内容各サイズ上下用2個外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
アジャスティングキャップツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷シマノホローテックⅡのメンテナンスに必要な、フィキシングボルトを回すツールを金属製で作りました。 トルクが掛けやすいハンドルに8mmの六角穴を施し、トルク管理も行える形状となっています。
アジャスタブルピンスパナ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。全長(mm)約200板厚(mm)約4ピン径(Φmm)2.4
R・L一軸BBタップ
ホーザン¥51,980税込¥57,1781個当日出荷ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。仕様左右1組全長(mm)230質量(g)1900寸法BC1.37×24(JIS)
キーアセンブリ X0U-HA8J0-12
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷適合車種PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010
YAMAHA(ヤマハ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ハグシート(プラス)とグランディア(プラス)リヤチャイルドシートに装着可能な専用レインカバー。チャイルドシートの折り畳み機能に対応。下部カバー開放可能。アレンジルーフシステム。グランディアの折りたたみ機能に対応。着脱簡単でファスナーレス、上部カバーは中からも開けられます。下部カバーは開放可能でスピーディーな乗せ降ろしが可能。シーンによって使い分けられるアレンジルーフシステム採用。下部カバーの着脱や上部カバーの展開方法によって天候ごとの使い分けが可能です適合リヤチャイルドシート ハグシート(プラス)/グランディア/グランディアプラスリヤチャイルドシート質量(kg)1.1適応身長(cm)115以下素材ポリエステル(透明部分:PVC)
ヘルメットロック コイルケーブル付
サギサカ(SAGISAKA)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷コイルケーブル付きで手軽にタイヤロックが可能。ハンドルに取り付けタイプで、開錠方法はキー式。開錠キー2本、取付用の六角レンチ、ラバーが付属。用途外出先でのヘルメット収納に困りません色ブラック質量(g)約85奥行(mm)本体:約56本体高さ(mm)約45ケーブル長(cm)約150本体幅(mm)約22
低圧ワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷MTBやグラベルバイクなどの低圧タイヤに加え、近年主流となりつつある幅広のロードタイヤにも適している「低圧用ワンタッチポンプ」。高い吐出量とスムーズな操作性を実現。ポンピング効率の大幅向上を実現用途本体材質:スチール。注入可能な空気圧上限:米式・仏式バルブ 約550kPa(80psi、5.5bar、5.5kgf/cm2)。空気圧ゲージには多少の測定誤差が生じます。空気圧上限を超えてのポンピングは故障の原因となります。必ずお止めください。付属品:ボール用アダプター(1個)・浮輪用アダプター(1個)
ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO
Panaracer(パナレーサー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷電動携帯ポンプ。ロード・グラベル・MTBなど、幅広いタイヤに対応し、現場でのエアー調整を更にスマートに用途本体サイズ:70×56×31mm(現行P-PUMPと同サイズ)。重量:140g(シリコンケース含む)。性能:25C(リム内幅17mm)0-600kPa 満充電時 約60秒で充填 最大3本分。28C(リム内幅19mm)0-550kPa 満充電時 約60秒で充填 最大4本分 。30C(リム内幅19mm)0-500kPa 満充電時 約60秒で充填 最大3~4本分。35C(リム内幅19mm)0-350kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5本分。40C(リム内幅19mm)0-300kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5~6本分。45C(リム内幅19mm)0-250kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5本分。設定可能空気圧:20~830kPa。バッテリー:450mAh 7.4V 3.33Wh 。USB-C充電:最大30分で満充電可能。使用可能なバルブ:仏式バルブ、米式バルブ。延長ホースを使用することで樹脂製バルブにも使用可能。シリコンケース・収納バッグ・充電ケーブル付属
ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER
ULAC(ユーラック)¥2,298税込¥2,5281個12日以内出荷今までは100万個以上売れたベストセラーのケーブルロック。 太くするケーブルで安全性がたかくになります。柔軟性に優れているワイヤーはスチール製で、表面をTPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れ強さを誇ります。4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能。専用ブラケット付き用途ワイヤーマイセット4桁。ダイヤルロックブラケット付。直径:10mm。長さ:180cm。重量:300g
シャッターカバーヘッドディンプルキー式 Y10C EURO STILE
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷5mmの熱処理鋼鉄チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブは、自転車の塗装の損傷を防ぎます。防塵蓋がシリンダーを保護。500のパターンの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブまたはシートポストに巻き付け可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属用途シャッターカバーヘッドディンプルキー式チェーンロック。直径:5mm。長さ:100cm。重量:545g
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車