絞り込み
ブランド
- サギサカ(SAGISAKA)(2)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
ホース長さ(m)
- 0.3
- 0.23(1)
- 0.25(1)
- 0.28(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(3)
- 0.53(2)
- 0.55(3)
- 0.56(2)
- 0.6(5)
- 0.65(4)
- 0.68(1)
- 0.7(6)
- 0.72(1)
- 0.8(2)
- 0.85(1)
- 0.92(2)
- 1(1)
- 2(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
商品豆知識

静音ミニ電動ポンプ
サギサカ(SAGISAKA)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷マンション、駐輪場、住宅街で使用しても気にならない、静音モデル。注入時にうるさくない、静音ポンプ:約63db(本体から1mで計測)。正確に空気圧を測定可能な変換アダプター付き(英式→米式:1台分)。持ち運びに便利、片手にすっぽり入るコンパクトサイズ。本体重量270gの軽量。注入に便利な30cmロングホース付き。暗い場所でも入れやすいLEDライト付き用途自転車用電動空気入れ仕様●USBケーブルTYPE-C(個):1●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●仏→米変換アダプター(個):1●変換アダプター英式→米式(セット):1●英式トンボ口(個):1色ブラック質量(g)270タイプ英米仏対応定格電圧(V)7.2圧力最大空気圧:140psi最大圧力(bar)空気圧:9.7充電時間(時間)3ホース長さ(cm)30バッテリー容量(mAh)1100エア流量(L/min)12
正しく測れる電動PUMP
サギサカ(SAGISAKA)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷正確な空気圧管理でタイヤトラブルを未然に防ぐ!。正確に空気圧を測定可能な変換アダプター付き(英式→米式:1台分)。お求めやすい価格、且つ、必要十分の機能を抑えたスタンダードモデル。注入に便利な30cmロングホース付き。暗い場所でも入れやすいLEDライト付き用途自転車用電動空気入れ仕様●USBケーブルTYPE-C(個):1●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●仏→米変換アダプター(個):1●変換アダプター英式→米式(セット):1●英式トンボ口(個):1色ブラック質量(g)375定格電圧(V)7.4圧力最大空気圧:150psi連続使用時間(分)10最大圧力(bar)空気圧:10.3充電時間(時間)4ホース長さ(cm)30バッテリー容量(mAh)1800×2エア流量(L/min)18![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82379109-260717-02.jpg)
充電式ポータブルエアーポンプ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷充電式だから面倒なくいつでも空気の充填可能。持ち運びがしやすい小型軽量設計用途乗用車・自転車・バイク・ボール類等の空気入れ寸法(mm)130×88×50質量(g)約380使用温度範囲(℃)0~45電源出力:5V/1A最大出力(W)60バッテリー内蔵:リチウムイオン電池2000mAh×2単位bar、Psi、kPa、kg/cm2動作電圧DC7.4Vホース長さ(mm)約300圧力範囲(kPa)エアー:20~995入力電圧DC5V/1A Type-C






![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82379109-260717-02.jpg)


![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)