絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
最大圧力(kPa)
  • 400(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.4(1)
  • 0.53(2)
  • 0.55(3)
  • 0.56(2)
  • 0.565(1)
  • 0.6(4)
  • 0.65(4)
  • 0.68(1)
  • 0.7(6)
  • 0.72(1)
  • 0.8(2)
  • 0.85(1)
  • 0.92(2)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MANS-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiAEARTH MAN(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに定格電圧(V)AC100モーター電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約70セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
鉄製ちびフットポンプ3 SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG鉄製ちびフットポンプ3 SG 英・米・仏式バルブ対応CAPTAIN STAG
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
コンパクトに収納できて、キャンプなどに持ち運びが便利なフットポンプ。米式・英式・仏式の3つのバルブに対応しています。口金は、差し込んでロックするだけ。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
材質シリンダー:鉄、ピストンロッド・台座:PPブラック質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×70×245最高圧力(能力値)4BAR、400kPa、58PSIホース長さ(cm)50収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×70×173

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ