絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • Panaracer(パナレーサー)(56)
  • CRANK BROTHERS(16)
  • KUWAHARA (クワハラ)(15)
  • CAPTAIN STAG(14)
  • サギサカ(SAGISAKA)(13)
  • マルニ(マルニ工業)(10)
  • Zefal(10)
  • TMC(9)
  • GIYO(9)
  • アサヒサイクル(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • WINTEC(ウインテック)(5)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(5)
  • フルプラ(4)
  • マキタ(4)
  • PALMY(4)
  • FOGLIA(4)
  • 川端金型製作所(4)
  • TOP(4)
バルブ
バルブ
仏式(56)
バルブ
米式(78)
バルブ
英式(63)
最大圧力(kPa)
  • 120(1)
  • 400(2)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 690(1)
  • 700(10)
  • 800(6)
  • 830(2)
  • 900(2)
  • 1000(5)
  • 1030(1)
  • 1034(1)
  • 1050(1)
  • 1100(6)
  • 1103(1)
  • 1200(1)
  • 1500(5)
ホース長さ(m)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.53(2)
  • 0.55(3)
  • 0.56(2)
  • 0.6(4)
  • 0.65(4)
  • 0.68(1)
  • 0.7(6)
  • 0.72(1)
  • 0.8(2)
  • 0.85(1)
  • 0.92(2)
  • 1(1)
  • 2(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ

    自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付

    モノタロウ(99件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
    用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
  • 自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付

    モノタロウ(179件のレビュー)
    739税込813
    1台
    当日出荷
    安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
    付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
  • 楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
    高さ(mm)590質量(g)566ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    長時間使用が可能な18V仕様登場。
    幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
  • 自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ

    モノタロウ(174件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
    用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
  • エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウ

    エアーチャック ショートタイプ 自転車対応

    モノタロウ(39件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
    用途自転車材質本体:真鍮プラグ:スチール全長(mm)65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチカプラー常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ英式
  • トンボ口金(アダプター用) WINTEC(ウインテック)

    トンボ口金(アダプター用)

    WINTEC(ウインテック)(42件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    アダプター仕様の口金です。
    用途口金の交換用部品です。ブラック適合タイヤバルブ英式用
  • NTアダプター 仏式→英式 Panaracer(パナレーサー)

    NTアダプター 仏式→英式

    Panaracer(パナレーサー)(21件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    リムのバルブ穴を変換するスペーサー
    仕様仏式→英式
  • ハイパワーポンプ・SG BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ハイパワーポンプ・SG

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    少ない回数で空気が入れられる大型シリンダー。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる。ボール浮き輪対応のアダプター付き。英式、米式、仏式、各種バルブ対応。バルブに届きやすい75cmのロングホース。
    材質プラスチック質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×600
  • アダプター 仏式 (真鍮) Panaracer(パナレーサー)

    アダプター 仏式 (真鍮)

    Panaracer(パナレーサー)(11件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    仏式バルブアダプター
    用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター
  • コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8 CIEL

    コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8

    CIEL(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書本体質量(g)365吐出し空気量(L/min)11最高圧力150psiバッテリー容量(mAh)4000空気圧0.2~10.3bar作動音(dB)70適正電圧(V)DC5(2A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
  • ボールノズル 2本セット WINTEC(ウインテック)

    ボールノズル 2本セット

    WINTEC(ウインテック)(8件のレビュー)
    259税込285
    1セット(2本)
    当日出荷
    サッカボールなどに空気を入れる針です。
  • 超軽アルミタンク付ポンプ SG サギサカ(SAGISAKA)

    超軽アルミタンク付ポンプ SG

    サギサカ(SAGISAKA)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
    用途英式・米式バルブ対応ポンプです。ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
  • かんたん空気入れ クレトム

    かんたん空気入れ

    クレトム(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
    寸法(mm)55×55×275ブラック
  • ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
    付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
  • BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金) Panaracer(パナレーサー)

    BFP-EA2 英式クリップ2(米式口金→英式口金)

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
    用途英式バルブ用ブラック
  • スマートポンプ・SG BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スマートポンプ・SG

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    軽量でサビないプラスティック製フロアポンプです。ボール用、浮き輪用アダプタ付でレジャーにも使えます。5気圧(500kPa)まで充填可能です。
    仕様充填可能圧力:5気圧(500kPa)材質プラスチックブラック質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×610
  • ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
    アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
  • 充電式空気入れ MP100D マキタ

    充電式空気入れ MP100D

    マキタ(15件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
    付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
  • フットポンプ 高圧力 SG規格適合品 Meltec(大自工業)

    フットポンプ 高圧力 SG規格適合品

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽く踏むだけで空気が入る。 最高圧力:1000kPa 米式口金仕様 高圧力 頑丈なフレーム SG規格適合品
    付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)材質スチールホース長さ(mm)530最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
  • ダイヤポンプ(アキュームレーター付) フルプラ

    ダイヤポンプ(アキュームレーター付)

    フルプラ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
    用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。仕様アダプター5種類高さ(mm)640質量(g)600ホース長さ(cm)60最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
  • 空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG

    空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用

    CAPTAIN STAG(13件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
    材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
  • YAMAHA自転車用空気入れ 折りたたみステップエアーポンプ ワイズギア

    YAMAHA自転車用空気入れ 折りたたみステップエアーポンプ

    ワイズギア
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
  • 空気入れ用エアチャック30度 マキタ

    空気入れ用エアチャック30度

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • H-211SG用ホース PALMY

    H-211SG用ホース

    PALMY
    389税込428
    1本
    欠品中
    英式バルブ専用
    用途H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホースブラック質量(g)63ホース長さ(mm)560適合タイヤバルブ英式
  • バルブ変換アダプター Panaracer(パナレーサー)

    バルブ変換アダプター

    Panaracer(パナレーサー)(49件のレビュー)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
    アズワン品番64-9554-97
  • 特タンク付ポンプ SG付 サギサカ(SAGISAKA)

    特タンク付ポンプ SG付

    サギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。
    用途英式・米式バルブ対応ポンプです。ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
  • ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ミニフロアポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
    全長(mm)340シルバーホース長さ(mm)250アズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
  • ボール用 アダプタ Panaracer(パナレーサー)

    ボール用 アダプタ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ボール用アダプター
  • ゲージ付フロアポンプ GIYO

    ゲージ付フロアポンプ

    GIYO(34件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
    材質全長(mm)660ホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI
  • 特エアーポンプ SG付 サギサカ(SAGISAKA)

    特エアーポンプ SG付

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。
    用途英式バルブ専用ポンプです。シルバー適合タイヤバルブ英式
  • ポンプ口金〈兼用口金用トンボ口〉 CAPTAIN STAG

    ポンプ口金〈兼用口金用トンボ口〉

    CAPTAIN STAG(9件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)15×60適合タイヤバルブ英式用
  • GIYO補修用ホース GIYO

    GIYO補修用ホース

    GIYO(58件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • Aバルブアダプター 米式→英式 Panaracer(パナレーサー)

    Aバルブアダプター 米式→英式

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    バルブ変換アダプター米式→英式
  • 空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG

    空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    空気入用口金。
    材質口金:ナイロン適合タイヤバルブ米式
  • 樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応 Panaracer(パナレーサー)

    樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応
    アズワン品番64-9599-27
  • 簡単エアーチャック 補修用パッキン 川端金型製作所

    簡単エアーチャック 補修用パッキン

    川端金型製作所(7件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ 英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
  • 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田)

    乾電池式空気入れ

    AIRREX(アネスト岩田)(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
    付属品自転車用チャック、ボール用ノズル仕様照明付き質量(g)430(乾電池含む)電源単三乾電池×8本本体質量(kg)0.29最高圧力(MPa)0.6連続使用時間(分)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個適合タイヤバルブ英式、米式
  • 樹脂製トンボ口金 PALMY

    樹脂製トンボ口金

    PALMY(6件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    米式バルブポンプを英式バルブ対応に。
    用途英式バルブ用材質樹脂ブラック
  • バルブアダプター(仏式→米式) FLINGER

    バルブアダプター(仏式→米式)

    FLINGER(50件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
    材質真鍮ゴールド質量(g)6タイプ仏式から米式に変換

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ