絞り込み
ブランド
モノタロウ・CATEYE(キャットアイ)・CROPS(クロップス)・Panasonic(パナソニック)・Hapyson(ハピソン)・サギサカ(SAGISAKA)・CAPTAIN STAG・MAGICSHINE・GENTOS・K-EDGE・サイクルテック・オーム電機・FORCE・旭電機化成・FENIX(フェニックス)・YSD・アサヒサイクル・プロファイルデザイン・LYNX・ROCKBROS(ロックブロス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
456件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライト 自転車用 防雨 モノタロウ

    ライト 自転車用 防雨

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
    用途自転車ライトとして材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)210取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
  • LED発電ランプ NSKL147 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL147

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
    仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
  • 防雨スリムサイクルライト 旭電機化成

    防雨スリムサイクルライト

    旭電機化成(41件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
    仕様防水性(防雨形3級)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)400取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8明るさ(Lm)24発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
  • USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き トライメイト

    USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き

    トライメイト(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
    用途夜間のサイクリングに寸法(mm)40×115×45質量(g)110インターフェースmicro-B点灯方式強点灯/弱点灯/フラッシュバッテリー容量(mAh)2000発電方式太陽光/USB連続点灯時間(時間)約3
  • 充電式 自転車 ライト 明るさ検知 5モード点灯 Type-C 生活防水 AFF WARE

    充電式 自転車 ライト 明るさ検知 5モード点灯 Type-C 生活防水

    AFF WARE(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    明るさ検知と5モード点灯で、夜道を快適に照らす自転車ライト。Type-C充電式&残量デジタル表示で充電残量もすぐ確認。ハンドルにしっかり固定できるバンド付きです。
    用途自転車用、手持ちライトとして付属品充電用USBケーブル、固定用ベルト寸法(mm)約100×34×28色ブラック質量(g)約83電源充電式(USB Type-C)点灯方式明るさ検知/強点灯/中点灯/弱点等/点滅
  • URBAN アーバン CATEYE(キャットアイ)

    URBAN アーバン

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
    寸法(mm)89.0×36.0×26質量(g)78 (本体・乾電池のみ)電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類LED 1個使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250対応径(Φmm)22~35
  • セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYE(キャットアイ)

    セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120

    CATEYE(キャットアイ)(27件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
    用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×45.9×57.0質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
  • LED Rear Light CATEYE(キャットアイ)

    LED Rear Light

    CATEYE(キャットアイ)(18件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    リアテールライト(シートポスト取り付け)
    付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3使用電池単4形乾電池×3適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
  • ダイナモ用クランプ サギサカ(SAGISAKA)

    ダイナモ用クランプ

    サギサカ(SAGISAKA)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ダイナモライト取付け用金具です。
    用途ライトブラケットがない自転車のフロントフォークに固定して使用します。色メッキ(CP)適合サイズブロックダイナモライト用
  • LED発電ランプ NSKL148 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL148

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷
    リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
    仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
  • 3LEDライト SLIM防水 CAPTAIN STAG

    3LEDライト SLIM防水

    CAPTAIN STAG(13件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
    材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)光源高輝度ホワイトLED3個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)40
  • コンパクトLEDライト NC サギサカ(SAGISAKA)

    コンパクトLEDライト NC

    サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
    用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)電池寿命(連続時間)連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100モード点灯/点滅(低速・高速)光度(cd)800電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
  • 充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 オーム電機

    充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
    付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32
  • ブロックダイナモ LED発電ランプ YSD

    ブロックダイナモ LED発電ランプ

    YSD(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
    定格電力(W)1.2定格電圧(V)4.5ライト種類LED
  • ソーラーテール用電池TRQNB40(H) Hapyson(ハピソン)

    ソーラーテール用電池TRQNB40(H)

    Hapyson(ハピソン)(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋
    当日出荷
    色シルバー
  • OMNI3 AUTO(オムニ3 オート) CATEYE(キャットアイ)

    OMNI3 AUTO(オムニ3 オート)

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
    付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)寸法(mm)36×75×21.9色レッド質量(g)41.5(本体、電池のみ)バンド径(mm)Φ12~32
  • LED発電ランプ Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
    質量(g)約250(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105光源ワイドパワー白色LED×1個使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
  • 防雨型安心テールライト 旭電機化成

    防雨型安心テールライト

    旭電機化成(21件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    後から来る車にはっきりわかる安心ライト。 高輝度赤色LED3灯使用。 点灯/点滅 防水性(防雨形3級)
    用途シートステイに。シートポストに。材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂寸法(mm)44×50×105質量(g)32電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150使用電池単4形乾電池×2個(別売)発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)50
  • 自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYE(キャットアイ)

    自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)

    CATEYE(キャットアイ)(32件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
    付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)質量(g)35
  • ドロヨケ用テール CATEYE(キャットアイ)

    ドロヨケ用テール

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
    用途泥除け取付けタイプ
  • フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYE(キャットアイ)

    フラッシングセーフティライト TL-LD135-R

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
    仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間質量(g)41.6電源単4形アルカリ乾電池×2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36光源レッドLED×3
  • OMNI5(オムニ5) CATEYE(キャットアイ)

    OMNI5(オムニ5)

    CATEYE(キャットアイ)(9件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
    付属品クリップ(C-1N)、テスト電池寸法(mm)36.0×75.0×21.9質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)光源レッド LED5個使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-42取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)60
  • YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入 Hapyson(ハピソン)

    YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入

    Hapyson(ハピソン)
    ¥298税込¥328
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ハブダイナモライト補修用端子。6V-0.8W、2線式ハブライト用
  • AMPP500 CATEYE(キャットアイ)

    AMPP500

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    最大500ルーメンの充電式フロントライト オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保 取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載 付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電 ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属 ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応
    付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)34×100×37色ブラック質量(g)117(本体のみ)使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh)光度(cd)約4500アズワン品番64-9546-06明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅)使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)
  • 発電ランプ Panasonic(パナソニック)

    発電ランプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd
    質量(g)約210(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×60光源6V-2.4W光度(cd)400
  • RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート) CATEYE(キャットアイ)

    RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト 明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載 2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載 視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド) オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 バッテリーインジケータ搭載 電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能 充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間) リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間) シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
    付属品フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル寸法(mm)52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32色レッド質量(g)21(本体、電源のみ)アズワン品番64-9545-15
  • セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 CATEYE(キャットアイ)

    セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220

    CATEYE(キャットアイ)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
    用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×47.1×57.0質量(g)48(本体・部品・充電池)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所シートステー取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
  • HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm) CATEYE(キャットアイ)

    HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
  • なんでもハンドルホルダーⅡ 旭電機化成

    なんでもハンドルホルダーⅡ

    旭電機化成(12件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    お手持ちのライトが自転車用に! 煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転! しっかり留まるワンタッチベルト製!
    材質POM樹脂寸法(mm)35×51×25質量(g)16
  • 3LED前カゴクリップライト 旭電機化成

    3LED前カゴクリップライト

    旭電機化成(17件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    夜間も安全で快適に走行できます。 前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない! 長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間) クリップで簡単装着、ネジで安心固定。 防水性(防雨形3級)
    寸法(mm)52×84×60材質(本体)ABS樹脂質量(g)61光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個材質(レンズ)AS樹脂光度(cd)1灯:約190、3灯:約320発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)200
  • LEGGREZZA SPORTS 353 高輝度LEDライト LEGGREZZA SPORTS

    LEGGREZZA SPORTS 353 高輝度LEDライト

    LEGGREZZA SPORTS
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
    色ブラック質量(g)55バッテリー単三電池2本(別売)連続点灯時間(時間)17-23(連続点滅時間45-55)適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
  • 電球 LED6V-1W TOP

    電球 LED6V-1W

    TOP(6件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
    用途自転車ブロックランプ用電圧(V)6口金E10輝度1W相当ライト種類LED
  • フロントリフレクタ ハンドル用 CATEYE(キャットアイ)

    フロントリフレクタ ハンドル用

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
    用途ハンドルに取付けタイプ色ホワイト
  • テール シートステー用 CATEYE(キャットアイ)

    テール シートステー用

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
    用途シートスティ取付けタイプ
  • H-34N フレックスタイト CATEYE(キャットアイ)

    H-34N フレックスタイト

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10色ブラック適合パイプ径(Φmm)22~32アズワン品番64-9544-05
  • センサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用 CAPTAIN STAG

    センサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用

    CAPTAIN STAG
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
    材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)46g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
  • アクシス バイクライト充電式 GENTOS

    アクシス バイクライト充電式

    GENTOS
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル。照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)113電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):4光束(Lm)最大:500明るさ(Lm)約500~240照射距離(m)最大:約115モデルミドルモデル連続点灯時間(時間)約2~45落下耐久(m)1
  • BA-3.4 カートリッジバッテリー CATEYE(キャットアイ)

    BA-3.4 カートリッジバッテリー

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー 別売の急速充電クレードルにも対応 充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間
    付属品USBケーブル適合ボルト800(HL-EL471RC)色ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3400
  • VOLT800 CATEYE(キャットアイ)

    VOLT800

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
    付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)116×31.2×43.2色ブラック質量(g)140明るさ(Lm)約800(約6500cd)発電方式USB充電
  • ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型 オーム電機

    ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型

    オーム電機
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    ライトを自転車や傘・トレッキングポール・杖などに取り付けできます。取り付け可能なライトの直径は20~25mm。ラバー(ゴム)だから簡単に取り付けできます
    直径(mm)取り付け可能なバンドル:約Φ20~30、取り付け可能なライト:約Φ20~25、約Φ20~30(傘のグリップ、トレッキングポール、杖など)
自転車用ライト