絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスアンドエスサイクル(176)
- Vance&Hines(165)
- JB-POWER(115)
- TAKEGAWA(武川)(109)
- DAYTONA(デイトナ)(97)
- PMC(86)
- DENALI(60)
- KITACO(59)
- Twin Air(ツインエアー)(45)
- DNA(ディーエヌエー)(37)
- K&N(30)
- S&S(29)
- BMC[バイク用品](27)
- NTB(26)
- POSH Faith(20)
- SHIFTUP(シフトアップ)(20)
- Gクラフト(11)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステルスエアクリーナーキット 純正(TC88/96/103)カバー/S&Sカバー使用
S&S¥29,980税込¥32,9781キット4日以内出荷から82日以内出荷カバーデザインを7種類から選択可能なハイフローエアクリーナーキット。S&S独自の構造である「スティンガーコーン」によりエアクリーナー内の空気の流れを整え効果的な吸気を実現しています。
スーパーGキャブレター単体
S&S¥73,980税込¥81,3781個82日以内出荷ハーレーダビッドソンに装着するキャブレターとしてあまりにも有名なスーパーGキャブレター。通称「ショーティー」と呼ばれるように、ベンチュリーが短く、コンパクトでシンプルなデザインでハーレーカスタムシーンには欠かせない存在です。性能面では、大口径キャブならではの回転が上がるにつれて盛りあがるパワー感が魅力です。色シルバー適合車種汎用口径2-1/16インチ(52.3mm)
ブラックスーパーEキャブレター単体
S&S¥73,980税込¥81,3781個82日以内出荷ハーレーダビッドソンに装着するキャブレターとしてあまりにも有名なスーパーEキャブレター。通称「ショーティー」と呼ばれるように、ベンチュリーが短く、コンパクトでシンプルなデザインでハーレーカスタムシーンには欠かせない存在です。性能面では、大口径キャブならではの回転が上がるにつれて盛りあがるパワー感が魅力です。ブラックコーティングを施した精悍なルックスに加え、ベンチュリー径を拡大し、通常のスーパーE/Gキャブに比べて7%のハイフロー化。スロットル全開時のパワーアップを実現しています。色ブラック適合車種汎用口径1-7/8インチ(47.6mm)
ブラックスーパーGキャブレター単体
S&S¥79,980税込¥87,9781個82日以内出荷ハーレーダビッドソンに装着するキャブレターとしてあまりにも有名なスーパーGキャブレター。通称「ショーティー」と呼ばれるように、ベンチュリーが短く、コンパクトでシンプルなデザインでハーレーカスタムシーンには欠かせない存在です。性能面では、大口径キャブならではの回転が上がるにつれて盛りあがるパワー感が魅力です。ブラックコーティングを施した精悍なルックスに加え、ベンチュリー径を拡大し、通常のスーパーE/Gキャブに比べて7%のハイフロー化。スロットル全開時のパワーアップを実現しています。色ブラック適合車種汎用口径2-1/16インチ(52.3mm)
スーパーGコンプリートキャブレターキット
S&S¥139,800~税込¥153,780~1キット82日以内出荷S&Sの代名詞とも言えるクラシックティアドロップエアクリーナーとスーパーGキャブがセットになった車種別コンプリートキットです。ボルトオンで吸気系をカスタマイズすることが可能です。色クローム(カバー)口径2-1/16インチ(52.3mm)
CRミニ用可変マニホールド
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個13日以内出荷人気の可変マニホールドに待望のCRミニΦ22キャブレター用が新登場しました。キャブレター取り付け位置が水平方向に360°調整可能なマニホールドです。ポート径Φ22 ガスケット付属RoHS指令(10物質対応)対応
YD28用ショートファンネル シルバー
Gクラフト¥7,598税込¥8,3581個53日以内出荷ヨシムラYD28キャブレーター用ショートファンネルです。 小径ショートファンネルを装着することで、エンジンの種類やフレームによるノーマルファンネルでの干渉問題を解決します。 ストリートでの走行を考えトルク特性が中速側になる特性になっています。 メーカーの可変マニホールドと同時装着することで更に細かい調整が可能になります。 表面にはレーザーによるGcraft刻印入り。 取り付けボルトはステンレス製の袋ナットで見栄えをよく、ボディーに合わせてブラック仕様もございます。 ●外径58mm、高さ18.5mm ※取り付け位置によっては、イグニッションコイル、ガソリンコック、クラッチワイヤーなどの位置変更等が必要になる場合がございます。RoHS指令(10物質対応)対応
YD28用可変マニホールド シャリー用
Gクラフト(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個59日以内出荷シャリー用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレーム への干渉や、ワイヤーの取り回しが容易になります。 (車体に干渉する位置での固定はできません) ガスケット、ボルト付属。 ポート径 キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※油面の高さが代わりますので、リザーブまで使い切れない場合がございます。RoHS指令(10物質対応)対応
シャリー用可変マニホールドTMR-MJN24用
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷ヨシムラTM-MJNΦ24、Φ26キャブレター用可変マニホールドに新たにシャリー用を追加しました。メンテナンスが容易に出来るようキャブレターをフレーム上部に出しています。ポート径Φ22 ガスケット付属RoHS指令(10物質対応)対応
BB-SHOOTエアクリーナー
ADIO¥31,980税込¥35,1781セット9日以内出荷スタイリングと性能を両立させたスポーツエアクリーナー。BB-SHOOTマフラーと同じく、テーパー状に広がりながらカーブしている形状により、吸入抵抗の低減、吸入効率のアップを実現。レイアウトは車体ボディの外側に配置し、存在感をアピール。コマつなぎのTIG溶接で、焼け跡もそのままにしており、非常にレーシーなデザイン。スポンジフィルターは、汚れたら洗浄でき、交換用スポンジフィルターも別売でご用意しています。適合車種PCX150 [KF18] PCX125 [JF56]
パワーフィルター (純正エレメント交換タイプ)
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ノーマルエアフィルターと交換するだけで吸入効率が向上し、ノーマルエンジンに装着した場合でも低回転から高回転までの全域で出力アップがします。 ノーマルエアクリーナーボックスを使用する為、吸気騒音を抑える事が出来、雨天時等の耐候性にも優れています。
ブリーザーフィルター
K&N(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から92日以内出荷純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
カスタム エアフィルター デュアルフランジ・オーバル
K&N¥19,980税込¥21,9781セット(2個)4日以内出荷チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
カスタム エアフィルター オーバルテーパー
K&N(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷から92日以内出荷チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。