絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)
- プロテック(147)
- DAYTONA(デイトナ)(102)
- PMC(44)
- KITACO(43)
- ハリケーン(16)
- POSH Faith(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- モートーン(9)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- OPPAMA(7)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- 油漢(2)
- ゼロデザイン(2)
- ホンダ(1)
- NTB(1)
- 追浜工業(1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)

温度センサー900mm延長コード
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷温度センサーの取り付け場所や配線の取り回しの都合上でLCDメーター付属の温度センサージョイントコードでは長さが足りない場合に使用する延長コード(900mm)です。 本製品を連結することで、合計約1800mmに延長されます。 メーター付属ジョイントコードと同品ですので補修用としてもご使用いただけます。コード長さ(mm)900主な適合車種汎用
DタイプLCDスピード&タコメーター
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事からSP武川社ではこのメーターをDタイプと呼んでいます。Dタイプはエンジンチューニングに合わせて計器をバージョンアップする方にお薦めです。コンパクトスペースにスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターを内蔵、デジタル表示を採用することで多機能であっても視認性抜群のLCDメーターです。また最高速度記録、最高回転数記録、燃料警告表示(モンキーFI装着時)機能を追加し、SP武川社のこだわりと工夫が詰め込まれた機能性の高いメーターに仕上げています。新型Dタイプスピード&タコメーターの外観とLCD表示。SP武川社が長年開発を続けているLCD表示技術により、乗車ポジションからでもメーターの表示を妨げることなく、確認することが出来ます。新型Dタイプメーターは更に視認性を向上させる為、新形状LCDパネルと発光ムラ抑制の工夫を凝らした文字盤を採用することで昼間、夜間を問わず、高い表示機能を可能としています。更にモンキー(FI)ヘの取付けも可能とし、メーター内に燃料警告表示が内蔵されている為、ノーマル燃料警告灯を取外すことが出来、メーター周りをまとめることが出来ます。カスタム車両に対応する機能を装備。タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能(純正比50%-210%)とイグニッションコイルの1次側、2次側に加え、点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の読み込みにも対応する汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備。外部スイッチ採用で快適操作。メーターの機能表示切り替えや記録の確認時に必要となるスイッチをセパレートタイプにすることで切り替え時のスイッチの操作性が良く、トップブリッジの裏面に取付けることが出来ます。軽量でコンパクトなので付属の粘着テープにより、簡単に取付け出来ます。簡単装着のDタイプメーター。メーターには車両別専用配線を付属している為、配線加工が一切必要ありません。ノーマルライトケースにあるノーマルメーターと交換し、配線をつなぐだけなので、簡単に取付けすることが出来ます。新型制御回路を内蔵。広い安定作動電圧範囲(DC/AC 8-16V)と一時的な過電圧(18V/1時間、24V/1分間)に対応する新型制御回路を内蔵しています。
コンパクトLCDサーモメーターステー
TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷コンパクトLCDサーモメーターに最適なシングルマウントステーです。左右のミラーホルダーやハンドルポスト等にM10やM8ボルトで固定することが出来ます。又、表裏どちらにでも0度~約45度の範囲で曲げることが出来ます。すでに、他のデジタル温度計をお持ちの方もご使用頂けます。付属品面ファスナー寸法(mm)(貼付け部)28X44材質/仕上(ステー)ステンレス/ヘアライン処理
デジタル温度計オプショナルパーツ C1アダプター(M10×P1.25)
TAKEGAWA(武川)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷Dトラッカーのラジエタ-部、アドレスV125のドレンに使用します。 C1アダプターにM5センサーを取付け温度を計測します。ねじ径(M×P)10×1.25
Φ48スモールDN タコメーターキット 12500RPM
TAKEGAWA(武川)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ダックス125(JB04-1000001~)(JB06-1000001~)
Φ48スモールDNタコメーター 12500RPM(レブインジケーター付)
TAKEGAWA(武川)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷ダックス125(JB04-1000001~)(JB06-1000001~)
Φ48スモールDN タコメーターキット(オレンジLED)
TAKEGAWA(武川)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ダックス125(JB04-1000001~)(JB06-1000001~)
コンパクトLEDサーモメーターキット2 (ブラック)
TAKEGAWA(武川)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
コンパクトLEDサーモメーターキット2 (シルバー)
TAKEGAWA(武川)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
コンパクトLEDサーモメーターキット2 (レッド)
TAKEGAWA(武川)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
Φ48スモールDNタコメーター 12500rpm(レブインジケーター付)
TAKEGAWA(武川)¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷レブル250(MC49-100~)レブル500(PC60-100~)
Φ48スモールDNタコメーター 12500rpm(レブインジケーター付)
TAKEGAWA(武川)¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷クロスカブ50/110(AA06/JA10/JA45/JA60)
Φ48スモールDNタコメーター 12500rpm(レブインジケーター付)
TAKEGAWA(武川)¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷CL250(MC57-10~)CL500(PC68-10~)
Φ48スモールDN タコメーターキット(オレンジLED)
TAKEGAWA(武川)¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷レブル250(MC49-100~)レブル500(PC60-100~)
Φ48スモールDN タコメーターキット 12500RPM
TAKEGAWA(武川)¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷レブル250(MC49-100~)レブル500(PC60-100~)