絞り込み
口金
  • E11(2)
  • G9.5(1)
  • GY9.5(1)
  • R7s(2)
電圧(V)
  • 100
  • 6(3)
  • 12(23)
  • 15(1)
  • 24(4)
  • 110(17)
  • 220(1)
  • 230(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(3)
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色電球色(3)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(3)
ハロゲン球
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(3)
  • 富士倉(1)
Panasonic(パナソニック)・ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)・富士倉
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E11(2)
G9.5(1)
GY9.5(1)
R7s(2)
  • 一般照明用ハロゲンランプ ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    一般照明用ハロゲンランプ

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉

    LEDユニット ハロゲン用替球

    富士倉(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
    用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。質量(g)34周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7sライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
  • JCV ハロゲン電球 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JCV ハロゲン電球

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
    調光の可否○
  • スタジオ用ハロゲンランプ ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    スタジオ用ハロゲンランプ

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • スタジオ用 ハロゲン電球【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スタジオ用 ハロゲン電球【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    62日以内出荷
    定格電圧(V)100定格消費電力(W)1500電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン

『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ミニハロゲン電球