絞り込み
口金
- G5.3(1)
- R7s(1)
電圧(V)
- 110(1)
光色
電球色(1)
ブランド
- ウシオ
- OSRAM(オスラム)(22)
- ELPA(15)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
- ウシオライティング(9)
- 岩崎電気(6)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- フジマック(1)
- 富士倉(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- ブライトライト(1)
特価
「口金」から絞り込む
G5.3(1)
R7s(1)

J標準タイプ300W
ウシオ¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100
ハロゲンランプ
ウシオ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形寸法(mm)全長52口金G5.3全光束(Lm)750色温度(K)2800寿命2000hワット数60W
『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ミニハロゲン電球
- ローボルトハロゲン電球
- ダイクロハロゲン電球
- 電球型ハロゲンランプ