絞り込み
口金
- E11(1)
- EZ10(1)
- G5.3(1)
- GU5.3(1)
- R7s(1)
電圧(V)
- 12(1)
- 110(2)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
光色
電球色(3)
ブランド
- ウシオ
- ELPA(42)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
- ウシオライティング(30)
- OSRAM(オスラム)(27)
- 岩崎電気(14)
- Philips(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(2)
- アズワン(1)
- GREAT TOOL(1)
- フィリップス(1)
- フジマック(1)
- パオック(1)
- 東西電気産業(1)
- 富士倉(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- RS PRO(1)
- ブライトライト(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハロゲンランプ スーパーライン(JR)
ウシオ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン(JDR)
ウシオ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100
ハロゲンランプ
ウシオ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形寸法(mm)全長52口金G5.3全光束(Lm)750色温度(K)2800寿命2000hワット数60W
J標準タイプ300W
ウシオ¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100