絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 130(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 200(1)
リム径(inch)
- 16(1)
- 17(2)
偏平率(%)
- 55(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
タイプ
- TL(2)
速度記号/荷重表示
- 71H(1)
- 73H(1)
- 77H(1)
- 78V(1)
標準リム幅(inch)
- 3~3.5未満(1)
- 4.5~5未満(1)
- 6~6.5未満(1)
3~3.5未満・4.5~5未満・6~6.5未満
パターン
- D401
- A41(2)
- AC01(1)
- AC02(1)
- AC03(1)
- AC04(1)
- AT41(1)
- BT39SS(2)
- BT601SS(2)
- D205(2)
- D407(3)
- D408F(2)
- D908RR(3)
- EXEDRA MAX(2)
- G852(2)
- G853(2)
- GT601(2)
- KR189(2)
- KR410(2)
- KR410 F(2)
- パターンをもっと見る
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
DUNLOP(ダンロップ)
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
130(1)
150(1)
160(1)
200(1)

MADE IN USA D401(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
MADE IN USA D401(ラジアル)
DUNLOP(ダンロップ)¥38,980税込¥42,8781本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。適合Rear用タイプTLタイヤサイズ200/55R17M/C 78VパターンD401リム幅(許容範囲)6.00-6.25標準リム幅(inch)6タイヤ幅(mm)200リム径(inch)17速度記号/荷重表示78V偏平率(%)55