絞り込み
リム径(inch)
- 16
- 5(1)
- 8(1)
- 10(18)
- 12(5)
- 14(9)
- 15(1)
- 17(18)
- 18(41)
- 19(24)
- 20(1)
- 21(23)
- 23(1)
タイヤ幅(mm)
- 90(3)
タイヤ幅(inch)
- 2.5(1)
偏平率(%)
- 100(3)
タイプ
- TL(1)
- TT(1)
- WT(4)
標準リム幅(inch)
- 1.5~2未満(2)
- 2~2.5未満(3)
- 2.5~3未満(1)
1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満
パターン
- D605(1)
- GP22(1)
- GP210(1)
D605・GP22・GP210
速度記号/荷重表示
- 51M(1)
- 51P(2)
- 63P(1)
- 77H(1)
51M・51P・63P・77H
ブランド
- IRC(3)
- PIRELLI(ピレリ)(3)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
IRC・PIRELLI(ピレリ)・DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)
「リム径(inch)」から絞り込む
10(18)
12(5)
14(9)
16
17(18)
18(41)
19(24)
20(1)
21(23)
23(1)

Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
GP-210
IRC(78件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から19日以内出荷「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。パターンGP210
SCORPION MX MID SOFT 32
PIRELLI(ピレリ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。 ソフトからミディアム路面をカバー。
GP21/GP-22
IRC(63件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷から10日以内出荷オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
BATTLECROSS X10
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ。泥ねい路面(MUD)用備考ローテーション方向矢印ありタイヤサイズ90/100-16 51M W標準リム幅(inch)1.85タイヤ幅(mm)90リム径(inch)16トレッド幅(mm)110偏平率(%)100タイヤ外径(mm)606
45Z1
IRC¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷80ccクラスに対応したジュニアモデル。マディ~ミディアムコンディションでパフォーマンスを100%発揮する。タイプWTタイヤサイズ2.50-16 4PR WTリム径(inch)16タイヤ幅(inch)2.5
MT60 RS
PIRELLI(ピレリ)¥27,980税込¥30,7781本7日以内出荷オンでもオフでも。激しい走りもカバー。。・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)。・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン。・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現
SCORPION MX MINICROSS
PIRELLI(ピレリ)(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本7日以内出荷将来のチャンピオンたちの為にMinicross rangeがリニューアルされました。 トレッドパターンは2つ、MidSoft32とeXTraです。 それぞれソフト路面とインターミディ用です。 これで全ての路面をカバーできます。