絞り込み
リム径(inch)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 18(3)
  • 19(8)
タイヤ幅(mm)
  • 100
  • 60(3)
  • 70(7)
  • 80(13)
  • 90(8)
  • 110(13)
  • 120(21)
  • 130(3)
  • 140(6)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 170(2)
  • 180(3)
偏平率(%)
  • 80(1)
  • 90(11)
  • 100(3)
タイプ
  • TL(1)
  • W(1)
  • WT(2)
標準リム幅(inch)
  • 1.5~2未満(3)
  • 2.5~3未満(2)
パターン
  • D603(1)
  • K180(1)
  • MX33(1)
  • X10(1)
  • X31(1)
D603・K180・MX33・X10・X31
速度記号/荷重表示
  • 30M(1)
  • 49J(1)
  • 57M(3)
  • 57P(2)
  • 59M(1)
30M・49J・57M・57P・59M
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • IRC(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・IRC・DAYTONA(デイトナ)・PIRELLI(ピレリ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リム径(inch)から絞り込む
10(4)
12(1)
18(3)
19(8)
  • GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX14

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷
  • DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)

    DIRT TRAK K180

    DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷
    本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
  • GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX34

    DUNLOP(ダンロップ)
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷
  • Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D603

    DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
    タイプWT
  • GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX53

    DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
  • BATTLECROSS X31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS X31

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。
    用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
  • IRC タイヤ VX10 チューブタイプ W/T IRC

    IRC タイヤ VX10 チューブタイプ W/T

    IRC
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    リム径(inch)10
  • MX33 DUNLOP(ダンロップ)

    MX33

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    ソフト路に幅広く対応するワイドレンジソフトタイヤ
    パターンMX33
  • BATTLECROSS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECROSS

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
  • SCORPION MX EXTRA PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION MX EXTRA

    PIRELLI(ピレリ)
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
  • マキシス M7304 60/100-14 30M DAYTONA(デイトナ)

    マキシス M7304 60/100-14 30M

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。Maxxcross ITは新しいブロックデザインでさまざまな土壌で思いどおりのハンドリングを可能にします。また、新しいコンパウンドによりグリップと安定性を強化します。ミディアムコンディションに適したトレッドデザインです。
    タイヤサイズ60/100-14タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示30M偏平率(%)90

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オフロードタイヤ