絞り込み
リム径(inch)
- 10(4)
- 12(1)
- 18(13)
- 19(8)
タイヤ幅(mm)
- 120
- 60(3)
- 70(7)
- 80(11)
- 90(8)
- 100(11)
- 110(13)
- 130(3)
- 140(6)
- 150(3)
- 160(1)
- 170(2)
- 180(3)
偏平率(%)
- 70(2)
- 80(12)
- 90(11)
- 100(1)
タイプ
- TL(5)
- W(3)
- WT(5)
標準リム幅(inch)
- 2~2.5未満(6)
- 2.5~3未満(4)
パターン
- D603(1)
- D604(1)
- D605(1)
- ED04(1)
- ED668(1)
- K180(1)
- MX33(1)
- TW30(1)
- TW302(1)
- X31(1)
D603・D604・D605・ED04・ED668・K180・MX33・TW30・TW302・X31
速度記号/荷重表示
- 55J(1)
- 57J(1)
- 60W(1)
- 62P(5)
- 63M(1)
- 65M(1)
- 65P(2)
- 65R(1)
- 66M(1)
55J・57J・60W・62P・63M・65M・65P・65R・66M
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- IRC(4)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- METZELER(メッツラー)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・IRC・MICHELIN(ミシュラン)・METZELER(メッツラー)・PIRELLI(ピレリ)
「リム径(inch)」から絞り込む
10(4)
12(1)
18(13)
19(8)

TRAIL WING TW-302
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から13日以内出荷シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
TRAIL WING(ON/OFF主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から12日以内出荷大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
DIRT TRAK K180
DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本7日以内出荷本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
タイヤ チューブタイプ フロント
IRC¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷から10日以内出荷クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。リム径(inch)10
タイヤ チューブタイプ リア
IRC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷から10日以内出荷クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
GRITTY ED04
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
BATTLECROSS X31
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷から10日以内出荷レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
GEOMAX ENDURO EN91
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をベースに林道やガレ場を含む多様な路面で走破性と耐久性を高次元で実現したFIM規格適合のダンロップ・エンデューロタイヤ。タイプWT
SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2)
PIRELLI(ピレリ)¥24,980税込¥27,4781本7日以内出荷ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。 スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。
TRIAL X LIGHT
MICHELIN(ミシュラン)¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷タイヤサイズ120/100R18 M/C 68M TLタイヤ幅(mm)120リム径(inch)18偏平率(%)100
120/90-18MC 65P WT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷タイプWタイヤサイズ120/90-18 RパターンED668標準リム幅(inch)2.15主な適合車種KLX250 1998-1999年式:リアに使用タイヤ幅(mm)120リム径(inch)18速度記号/荷重表示65R許容リム幅(inch)2.15(最小)3.00(最大)トレッド幅(mm)122偏平率(%)90タイヤ外径(mm)672