絞り込み
リム径(inch)
- 10(7)
- 12(1)
- 14(1)
- 17(2)
- 18(7)
- 19(9)
タイヤ幅(mm)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(11)
- 110(9)
- 120(11)
- 130(1)
偏平率(%)
- 90
- 55(1)
- 60(2)
- 70(4)
- 80(22)
- 100(20)
タイプ
- TL(2)
- W(3)
- WT(4)
標準リム幅(inch)
- 1.5~2未満(3)
- 2~2.5未満(7)
- 2.5~3未満(2)
- 3~3.5未満(1)
パターン
- D603(1)
- ED04(1)
- ED668(1)
- K180(1)
- K860(1)
- MX33(1)
- X10(1)
- X31(1)
D603・ED04・ED668・K180・K860・MX33・X10・X31
速度記号/荷重表示
- 30M(1)
- 46P(1)
- 49J(1)
- 57J(1)
- 57M(3)
- 57P(2)
- 61J(1)
- 62M(2)
- 65M(1)
- 65P(2)
- 65R(1)
- 66M(1)
- D604(1)
30M・46P・49J・57J・57M・57P・61J・62M・65M・65P・65R・66M・D604
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- IRC(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・IRC・DAYTONA(デイトナ)・PIRELLI(ピレリ)
「リム径(inch)」から絞り込む
10(7)
12(1)
14(1)
17(2)
18(7)
19(9)

Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
DIRT TRAK K180
DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
BATTLECROSS X31
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から10日以内出荷レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
TRAIL TYRES K860
DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。タイプWTパターンK860
タイヤ チューブタイプ リア
IRC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷から10日以内出荷クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
タイヤ チューブタイプ フロント
IRC¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷から10日以内出荷クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。リム径(inch)10
GRITTY ED04
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
GEOMAX ENDURO EN91
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をベースに林道やガレ場を含む多様な路面で走破性と耐久性を高次元で実現したFIM規格適合のダンロップ・エンデューロタイヤ。タイプWT
マキシス M7311 70/100-19 42M
DAYTONA(デイトナ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。グランドナショナルクロスカントリーシリーズ(GNCC)で活躍するMaxxcross SI。KTM2013年モデルEXCシリーズ純正採用タイヤ。モトクロスやダートトラック、そしてオフロードシーンの、特にソフトからミディアムコンディションで優れたトラクションを発揮します。レースからのフィードバックにより開発されたMaxxcross SIは、直進安定性とコーナーリンググリップ向上を両立しています。チューブタイプ。タイヤサイズ70/100-19 42Mタイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)90
マキシス M7304 60/100-14 30M
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。Maxxcross ITは新しいブロックデザインでさまざまな土壌で思いどおりのハンドリングを可能にします。また、新しいコンパウンドによりグリップと安定性を強化します。ミディアムコンディションに適したトレッドデザインです。タイヤサイズ60/100-14タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示30M偏平率(%)90
120/90-18MC 65P WT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷タイヤサイズ120/90-18 RタイプWパターンED668標準リム幅(inch)2.15主な適合車種KLX250 1998-1999年式:リアに使用タイヤ幅(mm)120リム径(inch)18速度記号/荷重表示65R許容リム幅(inch)2.15(最小)3.00(最大)トレッド幅(mm)122偏平率(%)90タイヤ外径(mm)672