絞り込み
サイズ
  • 700×25C(12)
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)(9)
  • IRC(1)
  • CST(チェンシンタイヤ)(1)
  • ミリオン(共和)(1)
ETRTO規格
  • 25-622
  • 23-571(2)
  • 23-622(8)
  • 26-622(4)
  • 28-622(23)
  • 30-622(20)
  • 32-559(3)
  • 32-622(6)
  • 35-622(23)
  • 37-559(3)
  • 38-584(5)
  • 40-622(21)
  • 42-584(3)
  • 43-584(4)
  • 45-622(15)
  • 47-559(3)
  • 48-584(6)
  • 50-622(4)
  • 54-559(5)
  • 54-622(4)
タイプ
  • W/O(4)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
700×25C(12)
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/OPanaracer(パナレーサー)(63件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)CLOSER(クローザー)プラスPanaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777CST(チェンシンタイヤ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
トレッドとケージングの間に3mmのゴムをコーティングし、耐パンク性能をアップしています。 LDP構造
材質スチール(ビード)黒/黒サイズ700×25Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-755[75-110]パターンC1777耐圧(kgf/cm2)5.1-7.5ETRTO規格25-622
タイヤ JETTY PLUS IRCタイヤ JETTY PLUSIRC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版。700Cサイズは4色のタイヤカラーからセレクトでき、更には待望のスキンサイド仕様が新登場。
用途生粋のロードでもなく、ママチャリでもない、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版ブラック
ELITE Plus エリートプラス Panaracer(パナレーサー)ELITE Plus エリートプラスPanaracer(パナレーサー)
2,890税込3,179
1本
8日以内出荷
走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
ツーキニスト Panaracer(パナレーサー)ツーキニストPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
ケーシングHyperTexビードスチール
AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLRPanaracer(パナレーサー)
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
オールロードタイヤのフラッグシップモデル究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLRPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×25C質量(g)255推奨内圧(kPa)MAX 800ETRTO規格25-622
AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー)AGILEST FASTPanaracer(パナレーサー)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
耐パンクベルト・AGILE-F BELTケーシング・AGILE-F CASINGコンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUNDELECTRON BEAM(電子線照射)パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデルタイヤタイプ:クリンチャー
サイズ700×25C質量(g)230(平均値)推奨内圧(kPa)最大980ETRTO規格25-622
AGILEST TLR(チューブレスレディ) Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
8日以内出荷
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
黒/スキン
CSTタイヤ RACE CZAR ミリオン(共和)CSTタイヤ RACE CZARミリオン(共和)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。タイプW/Oブラック

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スポーツタイヤ