絞り込み
サイズ
- 700×32C
- 20×1.75(3)
- 24×1.00(3)
- 26×1.50(5)
- 26×1.75(4)
- 26×1.95(5)
- 26×2.10(6)
- 27.5×1.50(4)
- 27.5×1.75(7)
- 27.5×1.90(6)
- 29×2.10(4)
- 700×23C(14)
- 700×25(4)
- 700×25C(31)
- 700×28C(43)
- 700×30C(28)
- 700×35C(24)
- 700×40C(19)
- 700×45C(15)
- 700×50C(7)
- サイズをもっと見る
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)(8)
- IRC(4)
- CST(チェンシンタイヤ)(1)
- FORCE(1)
ETRTO規格
- 32-622(7)
タイプ
- W/O(3)
「サイズ」から絞り込む
27.5×1.75(7)
700×23C(14)
700×25C(31)
700×28C(43)
700×30C(28)
700×32C
700×35C(24)
700×40C(19)
700×45C(15)
700×50C(7)
サイズをもっと見る

PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O
Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698
CST(チェンシンタイヤ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ700×32CタイプW/OETRTO規格32-622
PASELA(パセラ)
Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から8日以内出荷サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
AGILEST DURO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
Break Through
Panaracer(パナレーサー)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷耐パンク性能と耐久性を重視したロードタイヤです。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。耐久モデルとしては軽量なため、軽快な走りを実現。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。初めてタイヤ交換をする方のファーストチョイスはもちろん、シティ/ロングライド、ストリート、トレーニング・・・、自転車を愛するすべてのライダーに最適なロードタイヤです。色黒/黒
Formula PRO TLR S-LIGHT 6代目
IRC¥7,998税込¥8,7981本8日以内出荷iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤビードフォールディング
Formula PRO TL RBCC 6代目
IRC¥8,298税込¥9,1281本8日以内出荷転がり抵抗 前作比約9.97%向上、耐摩耗性約82%向上。国内外のプロチームと開発し、iRCのお家芸であるグリップ力を保持しながら、転がり抵抗を減らし、ライダーを勝利へと導く。IRC史上最速のチューブレスタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避ビードフォールディング
Formula PRO TL X-GUARD 6代目
IRC¥8,098税込¥8,9081本8日以内出荷耐パンクベルトにより突き刺しやサイドカットに強い。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避色ブラックビードフォールディング![SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79842808-260527-02.jpg)
SERAC CX EDGE [TUBELESS READY]
IRC¥6,898~税込¥7,588~1本8日以内出荷転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と、ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど、競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング空気圧3.0-5.0kgf/cm2空気圧(kPa[psi])300-500標準空気圧(PSI)45-75
AGILEST TLR(チューブレスレディ)
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!色黒/スキン
F732TR-AG-B AGILEST TLR(チューブレスレディ)
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!色黒/黒サイズF700×32C質量(g)310推奨内圧(kPa)MAX 550ETRTO規格32-622














![SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79842808-260527-02.jpg)