絞り込み
サイズ
- 16×1.75(5)
- 20×7/8(5)
- 20×1・1/8(6)
- 20×1・3/8(6)
- 20×1.25(6)
- 20×1.50(4)
- 20×1.75(9)
- 20×2.125(4)
- 22×1・3/8(9)
- 22×1・3/4(4)
- 24×1・3/8(40)
- 26×1・3/8(51)
- 26×1・1/2(5)
- 26×1.25(4)
- 26×1.50(5)
- 27×1・3/8(47)
- 700×25C(5)
- 700×28C(9)
- 700×32C(7)
- 700×38C(5)
- サイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- SHINKO(シンコータイヤ)(46)
- Panaracer(パナレーサー)(38)
- IRC(27)
- 共和ゴム(14)
- KENDA(8)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](6)
- CST(チェンシンタイヤ)(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- サギサカ(SAGISAKA)(5)
- CST×ミリオン(5)
- Hutchinson(3)
- ミリオン(共和)(2)
- アサヒサイクル(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
- DURO(デューロ)(1)
- FOGLIA(1)
- runon(1)
- ブランドをもっと見る
ETRTO規格
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 280~450(1)
- 300(14)
- 300~550(1)
- 345~515(1)
- 400~650(1)
- 450~700(1)
- 455~700(5)
- 550~685(1)
- 550~750(1)
- 600~800(1)
- 600~900(3)
- 620~755(1)
- 700(1)
- 700~875(1)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
「サイズ」から絞り込む
20×1・1/8(6)
20×1・3/8(6)
20×1.25(6)
20×1.75(9)
22×1・3/8(9)
24×1・3/8(40)
26×1・3/8(51)
27×1・3/8(47)
700×28C(9)
700×32C(7)
サイズをもっと見る

自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(851件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
タイヤ1本巻き 自転車用
(104件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1本当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。用途自転車のタイヤ交換にタイプW/Oバルブ形式英式空気圧(kPa[psi])300[43]
耐摩耗タイヤ LT
SHINKO(シンコータイヤ)(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用材質EPDMゴム色ブラックタイプW/O
DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から13日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求タイプW/O
黒タイヤ
ミリオン(共和)(22件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個6日以内出荷から7日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。用途一般車用タイヤです。色ブラックタイプW/O
タイヤ・チューブ1本巻
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷から7日以内出荷深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤセット内容タイヤ・チューブ各1本色(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット5日以内出荷から10日以内出荷業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセットセット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
74型(タイヤチューブセット)
IRC(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組(2本)5日以内出荷センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。ビードスチール空気圧(kPa[psi])300[45]
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
実用車タイヤ+チューブセット
SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します仕様チューブ英式色黒サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(39件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
ロイヤルロードプラス
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き色黒
タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)
IRC(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本5日以内出荷から10日以内出荷街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制用途ビード:ソフトワイヤー
CITY COMFORT 耐摩耗(86型)
IRC(9件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(2本)4日以内出荷から5日以内出荷従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合付属品リムテープ色ブラックタイプW/O
SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか5日以内出荷から10日以内出荷トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。色ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
タイヤ ロングレッドXT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷から3日以内出荷溝長持ちのトレッド構造でひび割れに強い設計。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。トレッド溝深さ1mmアップ、肉厚になって、トレッド摩耗の強い。材質ゴム色クロ/クロ
タイヤチューブセット ロイヤルロード
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット5日以内出荷幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。セット内容タイヤ×2、チューブ×2
パンクしにくいタイヤ 1本
サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷パンクしにくいタイヤで通常より約9MM肉厚。空気圧300kpa用途修理交換用色ブラック
RiBMo(リブモ)
Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から8日以内出荷新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。材質(ビード)アラミド色黒/黒
DEMING L/L カラータイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から13日以内出荷9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。タイプW/O
DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)
SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒バルブ形式英式
タイヤ・チューブセット1本巻き 耐摩耗&耐パンク・1.5mm厚チューブ
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。材質合成ゴム色ブラックタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
タイヤ 22×1.95 セミスリック
サギサカ(SAGISAKA)¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ。タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命用途自転車用交換タイヤ形状セミスリック色ブラックサイズ22×1.95HE圧力(psi)40-65圧力(kPa)275-450定格圧力(bar)2.75-4.5
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本7日以内出荷から9日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。タイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
SR078 DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本ほか5日以内出荷から9日以内出荷従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。タイプW/O
ランドナー コル・デ・ラヴィ
Panaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から8日以内出荷古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)MA×300
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか7日以内出荷から12日以内出荷DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。色ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR076 スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか6日以内出荷から9日以内出荷小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。