絞り込み
サイズ
- 16×1.75(5)
- 20×7/8(5)
- 20×1・1/8(6)
- 20×1・3/8(6)
- 20×1.25(6)
- 20×1.50(4)
- 20×1.75(9)
- 20×2.125(4)
- 22×1・3/8(9)
- 22×1・3/4(4)
- 24×1・3/8(40)
- 26×1・3/8(51)
- 26×1・1/2(5)
- 26×1.25(4)
- 26×1.50(5)
- 27×1・3/8(46)
- 700×25C(5)
- 700×28C(9)
- 700×32C(6)
- 700×38C(5)
- サイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- SHINKO(シンコータイヤ)(46)
- Panaracer(パナレーサー)(38)
- IRC(28)
- 共和ゴム(14)
- KENDA(8)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](6)
- CST(チェンシンタイヤ)(6)
- CAPTAIN STAG(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- サギサカ(SAGISAKA)(5)
- CST×ミリオン(5)
- Hutchinson(3)
- ミリオン(共和)(2)
- アサヒサイクル(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
- DURO(デューロ)(1)
- FOGLIA(1)
- runon(1)
- ブランドをもっと見る
ETRTO規格
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 280~450(1)
- 300(14)
- 300~550(1)
- 345~515(1)
- 400~650(1)
- 450~700(1)
- 455~700(5)
- 550~685(1)
- 550~750(1)
- 600~800(1)
- 600~900(3)
- 620~755(1)
- 700(1)
- 700~875(1)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
「サイズ」から絞り込む
20×1・1/8(6)
20×1・3/8(6)
20×1.25(6)
20×1.75(9)
22×1・3/8(9)
24×1・3/8(40)
26×1・3/8(51)
27×1・3/8(46)
700×28C(9)
700×32C(6)
サイズをもっと見る

DEMING L/X ラクシャリー
SHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷から9日以内出荷耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
T-6トレイルビードバディ
MotionPro(モーションプロ)¥1,998税込¥2,1981個92日以内出荷オフロードタイヤの交換時にビードを落とした状態をキープすることに気を取られずに済みます。タイヤメンテナンス時にタイヤのビードをリムの内側に落としたままに出来ます。強度に優れた6000系アルミニウム製。軽量、コンパクトサイズで携行ツールに最適です。締めつけ用のつまみネジはデルリン製なのでリムを傷つけません。
ENDURANCE 26×1.50 H/E
DURO(デューロ)¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷サイズは26×1.50 H/Eのみ展開、MTBのシティライドに最適。ワイヤービードタイプH/Eサイズ26×1.50質量(g)690
タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒
Panaracer(パナレーサー)¥4,598税込¥5,0581ペア8日以内出荷タイヤ・チューブ・リムテープ付用途サイズ:20×1.75mm。重量: 1370g。タ・チ リムテープ付き。海外製色黒/黒サイズ20×1.75
タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープン
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン用途サイズ:20×1 1/8 。ETRTO:28-451。黒トレッド/アンバー 。重量:190g。推奨内圧(kPa):455-700色黒/AXオープンサイズ20×1-1/8
タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープン
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン用途サイズ:H/E 20×1.25。ETRTO:32-406。黒トレッド/ スキン。重量・・・170g。推奨内圧(kPa):455-700色黒/AXオープンサイズ20×1.25
タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープン
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン用途サイズ:20×7/8。ETRTO:23-451。黒トレッド/ アンバー。重量・・・165g。推奨内圧(kPa):600-900色黒/AXオープンサイズ20×7/8
タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター
Panaracer(パナレーサー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷リフレクター付き16×1 3/8サイズ用タイヤ。耐摩耗性コンパウンドを採用し耐久性に優れ、トレッド下にPRベルトが入った耐貫通パンク強化構造も採用。タイヤサイドには反射リフレクターが付きロングライドから通勤まで幅広く対応。(海外製)用途表記サイズ:16×1 3/8。ETRTO:35-349。トレッド:黒。サイド:黒/リフレクター。重量:390g。推奨内圧(kPa):MAX 450色黒/リフレクターサイズ16×1-3/8
タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。用途サイズ:F700×28C。ETRTO:28-622。重量:240g。黒トレッド/黒サイド。推奨内圧(kPa):MAX 750色黒/黒サイズ700×28
IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 50
IRC¥2,498税込¥2,7481セット10日以内出荷チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。用途サイズ:50mm。重量:5g(キャップ付き)
IRC チューブレスタイヤ用インサート INNER SAVER AIR INSERT
IRC¥6,598税込¥7,2581本10日以内出荷シクロクロス用に開発し、チューブレス/チューブレスレディタイヤの内部に入れ、リム打ちパンクを抑制します。通常よりも低圧で運用することが可能となりました。※リム打ちパンクは完全に防ぐものではありません。700×32~33Cの競技用タイヤで使用する事を目的に設計しています。内幅15-23mmのリムで使用されることを前提に設計しています。シーラントを吸い込みにくい素材を使用しています。インナーセーバーは1本/箱入りです。用途サイズ:700×32-33C。重量:40g
IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 70
IRC¥2,698税込¥2,9681セット10日以内出荷チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。用途サイズ:70mm。重量:6g(キャップ付き)
CSTタイヤ 22×1 3/8CHENG SHIN グレー
CST(チェンシンタイヤ)¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷車いす用タイヤ、チューブに強いCST/ミリオン品です。BG-201色グレーサイズ22×1 3/8アズワン品番64-9563-73![CHタイヤ 3/8 ブラック C1074シリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
CHタイヤ 3/8 ブラック C1074シリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から8日以内出荷ミリオンのもう一つのスタンダードタイヤ。昔ながらの少し細めの軽快車用タイヤ色ブラック![Kタイヤ 26×2.125 W/K 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Kタイヤ 26×2.125 W/K
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷ビーチクルーザー専用極太タイヤ。BM-711-3。57-559色ホワイト/カーキサイズ26×2.125アズワン品番64-9562-54