絞り込み
サイズ
ブランド
ETRTO規格
バルブ形式
英式
推奨内圧(kPa)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: シティータイヤ

180件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • タイヤ 24×1.95 セミスリック サギサカ(SAGISAKA)

    タイヤ 24×1.95 セミスリック

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ。タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命
    用途自転車用交換タイヤ形状セミスリックブラックサイズ24×1.95HE圧力(psi)40-65圧力(kPa)275-450定格圧力(bar)2.75-4.5
  • SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    1,688税込1,857
    1セットほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
    規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
  • ツアーガードプラス Panaracer(パナレーサー)

    ツアーガードプラス

    Panaracer(パナレーサー)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
    黒+シルバー反射テープ
  • スタンダードタイヤ・チューブ巻き Panaracer(パナレーサー)

    スタンダードタイヤ・チューブ巻き

    Panaracer(パナレーサー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
  • スタンダードタイヤ バラ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードタイヤ バラ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷
    サイズ20×1.75
  • タイヤ1本バラ C1698 16×1-3/8 37-349 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C1698 16×1-3/8 37-349 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    グレーサイズ16×1-3/8(ETRTO:37-349)
  • Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー)

    Royal Road (ロイヤルロード) タイヤ・チューブセット ペア巻

    Panaracer(パナレーサー)
    3,498税込3,848
    1ペア
    4日以内出荷
    幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。(海外製)
    セット内容タイヤ×2、チューブ×2(トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
  • SR-172 一般車用シティータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-172 一般車用シティータイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,598税込1,758
    1本
    7日以内出荷
    折りたたみ自転車、児童用自転車に最適なスタンダードタイヤ。
    サイズ20×1-3/8ブラックタイプW/O
  • ミニッツ・ライト Panaracer(パナレーサー)

    ミニッツ・ライト

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。 新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。
    材質(ビード)アラミド
  • C2 タイヤ1本英式チューブ1本セット巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2 タイヤ1本英式チューブ1本セット巻

    Panaracer(パナレーサー)(103件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    ペア巻き梱包 海外製
  • タイヤ1本バラ C97N 14×1.75 47-254 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C97N 14×1.75 47-254 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    黒/黒サイズ24×1-3/8(サクラ)、(37-540)
  • タイヤ1本バラ C86 22×1-3/8 37-501 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C86 22×1-3/8 37-501 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    グレー
  • 自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074N CST×ミリオン

    自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074N

    CST×ミリオン
    1,088税込1,197
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    カラーや仕様も豊富なスタンダードモデル
    タイプ一般車パターンC1074N耐圧(kgf/cm2)3
  • E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー)

    E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1ペア
    4日以内出荷
    スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。 転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。 グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。 ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。
    (トレッド)(サイド)黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300ビードスチール
  • 自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C1074N CST×ミリオン

    自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C1074N

    CST×ミリオン
    999税込1,099
    1本
    9日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ26×1・3/8タイプW/OETRTO規格37-590
  • パセラ アイボリー 1本巻き Panaracer(パナレーサー)

    パセラ アイボリー 1本巻き

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    パセラ アイボリー
  • ミニッツ・タフ Panaracer(パナレーサー)

    ミニッツ・タフ

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ベイパー2 Panaracer(パナレーサー)

    ベイパー2

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    7日以内出荷
    チューブ付属ではありません。
    材質(ビード)スチール黒/黒サイズ26×1.95質量(g)890タイプH/Eバルブ形式英式推奨内圧(kPa)280-450ETRTO規格50-559
  • タイヤ1本巻CTB用 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻CTB用

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
    材質合成ゴム
  • タイヤ1本巻 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
    材質合成ゴム
  • DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)

    SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    10日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
    タイプW/O
  • タイヤ NewStandard Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ NewStandard

    Panaracer(パナレーサー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ。通勤・通学・お買物にオススメ。
    トレッド:黒入数1本推奨内圧(kPa)300サイド
  • タイヤ ロングレッド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    タイヤ ロングレッド

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。
    仕様充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2)材質ゴムクロ/クロ
  • デミングL/Lタイヤ・チューブ各2本 SHINKO(シンコータイヤ)

    デミングL/Lタイヤ・チューブ各2本

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    4日以内出荷
  • タイヤ1本バラ C639 16×1.50 40-305 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C639 16×1.50 40-305 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    黒/黒サイズ27×1-3/8(サクラ)、(37-630)
  • タイヤ1本バラ C63N 24×1-3/8 37-540 グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C63N 24×1-3/8 37-540 グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    グレーサイズ24×1-3/8(ETRTO:37-540)
  • タイヤ1本バラ C1407 22×1 (25-489) グレー 共和ゴム

    タイヤ1本バラ C1407 22×1 (25-489) グレー

    共和ゴム
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    グレーサイズ22×1、(25-489)
  • BRILLO (ブリロ) IRC

    BRILLO (ブリロ)

    IRC
    3,598税込3,958
    1本
    7日以内出荷
    MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れる
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール
  • ささら (82型) IRC

    ささら (82型)

    IRC
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
  • BRILLO (ブリロ) IRC

    BRILLO (ブリロ)

    IRC
    3,998税込4,398
    1本
    9日以内出荷
    MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れる
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール
  • SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe

    SHINKO(シンコータイヤ)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
    (トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • 白黒タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    白黒タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    サイドが白色タイヤ
    用途小径車用タイヤです。サイズ20×13/8ETRTO規格37-451タイプW/Oブラック
  • 耐摩耗タイヤ・チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    耐摩耗タイヤ・チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
    タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
  • ミニッツタフ Panaracer(パナレーサー)

    ミニッツタフ

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    耐パンク性能にも優れたロードレース用タイヤ「RACE D Evo3」と同じテクノロジー「3Dケーシング」を採用。貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
    トレッド/黒、サイド/茶ビード径451
  • DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー

    SHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
  • タイヤ1本巻 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    軽快車、シティ車、ATB車用タイヤ。交換・補修用。
    材質合成ゴムタイプW/O
  • タイヤ 24×2.125 ブロックKENDA ブラック KENDA

    タイヤ 24×2.125 ブロックKENDA ブラック

    KENDA
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    バラ タイヤのみ
    ブラックサイズ24×2.125アズワン品番64-9563-72
  • タイヤ 26×2.125 ブロックKENDA KENDA

    タイヤ 26×2.125 ブロックKENDA

    KENDA
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    バラ タイヤのみ
    サイズ26×2.125
  • タイヤ 12×1 1/2×2 1/4ブロックKENDA ブラック KENDA

    タイヤ 12×1 1/2×2 1/4ブロックKENDA ブラック

    KENDA
    2,098税込2,308
    1個
    10日以内出荷
    バラ タイヤのみ
    ブラックサイズ12×1 1/2×2 1/4アズワン品番64-9563-69
  • パセラ ブラックス 26inch 簡易包装タイプ Panaracer(パナレーサー)

    パセラ ブラックス 26inch 簡易包装タイプ

    Panaracer(パナレーサー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

シティータイヤ