絞り込み
サイズ
  • 110/100-18R(1)
  • 16×1.75(1)
  • 18×1.75(1)
  • 20×1・3/8(1)
  • 20×1.25(1)
  • 20×1.50(2)
  • 20×1.75(3)
  • 20×1.95(1)
  • 22×1.75(1)
  • 24×1・3/8(3)
  • 26×1・3/8(4)
  • 26×1.75(2)
  • 26×2.00(2)
  • 27×1・3/8(4)
  • 27.5×2.30(2)
  • 700×28C(2)
  • 700×32C(3)
  • 700×35C(2)
  • 700×38C(3)
  • 700×42C(2)
ブランド
  • IRC
  • モノタロウ(2)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(46)
  • Panaracer(パナレーサー)(38)
  • 共和ゴム(14)
  • KENDA(8)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](6)
  • CST(チェンシンタイヤ)(6)
  • CAPTAIN STAG(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • サギサカ(SAGISAKA)(5)
  • CST×ミリオン(5)
  • Hutchinson(3)
  • ミリオン(共和)(2)
  • アサヒサイクル(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MotionPro(モーションプロ)(1)
  • DURO(デューロ)(1)
  • FOGLIA(1)
  • runon(1)
  • ブラウン(1)
  • ブラック(9)
  • ベージュ(1)
  • ホワイト(1)
ETRTO規格
  • 37-540(1)
  • 37-590(1)
  • 37-630(1)
  • 47-305(1)
  • 47-355(1)
  • 47-406(1)
  • 47-501(1)
タイプ
  • H/E(3)
  • W/O(8)
バルブ形式
  • 英式(1)
英式
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
20×1.75(3)
24×1・3/8(3)
26×1・3/8(4)
27×1・3/8(4)
27.5×2.30(2)
700×28C(2)
700×32C(3)
700×35C(2)
700×38C(3)
700×42C(2)
サイズをもっと見る
  • 74型(タイヤチューブセット) IRC

    74型(タイヤチューブセット)

    IRC(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組(2本)
    5日以内出荷
    センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
    ビードスチール空気圧(kPa[psi])300[45]
  • タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRC

    タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)

    IRC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
    用途ビード:ソフトワイヤー
  • CITY COMFORT 耐摩耗(86型) IRC

    CITY COMFORT 耐摩耗(86型)

    IRC(9件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
    用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合付属品リムテープブラックタイプW/O
  • BRILLO (ブリロ) IRC

    BRILLO (ブリロ)

    IRC
    3,598税込3,958
    1本
    7日以内出荷
    MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れる
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール
  • ささら (82型) IRC

    ささら (82型)

    IRC
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
  • BRILLO (ブリロ) IRC

    BRILLO (ブリロ)

    IRC
    3,998税込4,398
    1本
    9日以内出荷
    MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ。27.5/29インチが新登場。サイド部分も耐久性に優れる
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール
  • 82型KK ささら (赤裏) IRC

    82型KK ささら (赤裏)

    IRC
    2,698税込2,968
    1本
    8日以内出荷
    雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。
    ビードスチール空気圧3kgf/cm2空気圧(kPa[psi])300
  • METRO (メトロ) IRC

    METRO (メトロ)

    IRC
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷
    企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール
  • METRO (メトロ) IRC

    METRO (メトロ)

    IRC
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール
  • ささら (82型) IRC

    ささら (82型)

    IRC
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。
    セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
  • IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 50 IRC

    IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 50

    IRC
    2,498税込2,748
    1セット
    10日以内出荷
    チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。
    用途サイズ:50mm。重量:5g(キャップ付き)
  • IRC チューブレスタイヤ用インサート INNER SAVER AIR INSERT IRC

    IRC チューブレスタイヤ用インサート INNER SAVER AIR INSERT

    IRC
    6,598税込7,258
    1本
    10日以内出荷
    シクロクロス用に開発し、チューブレス/チューブレスレディタイヤの内部に入れ、リム打ちパンクを抑制します。通常よりも低圧で運用することが可能となりました。※リム打ちパンクは完全に防ぐものではありません。700×32~33Cの競技用タイヤで使用する事を目的に設計しています。内幅15-23mmのリムで使用されることを前提に設計しています。シーラントを吸い込みにくい素材を使用しています。インナーセーバーは1本/箱入りです。
    用途サイズ:700×32-33C。重量:40g
  • IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 70 IRC

    IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 70

    IRC
    2,698税込2,968
    1セット
    10日以内出荷
    チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。
    用途サイズ:70mm。重量:6g(キャップ付き)
  • タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ IRC

    タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ

    IRC
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    センタースリックパターンになっており、低転がりな走行感。 サイドウォールに補強材が挿入されており、サイドカットに強い構造。 舗装された路面はもちろん、荒れた路面でも性能を発揮
  • タイヤ JETTY PLUS(ジェティープラス) IRC

    タイヤ JETTY PLUS(ジェティープラス)

    IRC
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤ 魅力的な価格設定
  • IRC タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ IRC

    IRC タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ

    IRC
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    昨今人気のグラベルロードツーリング向け650Bサイズのチューブレスレディタイヤを2サイズ発売開始します。 サイド部は耐カット性に優れたベルトを入れた耐パンク仕様となっています。 ターマックをメインに、グラベル路面もカバーする650Bサイズのチューブレスレディ仕様のグラベルツーリングタイヤ。 センター部はスリックで特にオンロード走行時の転がり抵抗の軽減を狙い、サイドにはノブを配備してグラベル路面や滑りやすい路面でのサイドグリップ、安心感を得られる設計。
  • IRC タイヤ エンデューロ JX8 チューブタイプ W/T IRC

    IRC タイヤ エンデューロ JX8 チューブタイプ W/T

    IRC
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    特徴本場アメリカのエンデューロクロス用に開発され、ハードエンデューロ、クロスカントリー、エンデューロクロスなど1本で多くのレースシーンをカバーします。 既存のiX-09WGEKKOTAに似たパターンですが、サイド剛性が高く、よりハイスピードに対応したタイヤとなっています。 ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面においても高いグリップ力を発揮します。 iX-09WGEKKOTAと比べサイド剛性が上がっている為、パンクリスクも低減されています。
    サイズ110/100-18R
  • IRC タイヤ BOKEN SLOPCHOP TLR チューブレスレディ IRC

    IRC タイヤ BOKEN SLOPCHOP TLR チューブレスレディ

    IRC
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    こんな路面におすすめ:スーパーマッドコンディション向け泥や砂、粘土質の路面、雪の中。 パターン特徴:背の高いブロックがウェット路面に食い込み、V字型のサイドノブがコーナーを曲がる際にトラクションを高める。 ボーケンスロップチョップチューブレスレディ。
    サイズ700×36c質量(g)520
  • IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ IRC

    IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ

    IRC
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場 パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。 コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。 ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。
    サイズ700×42c質量(g)530
  • IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ IRC

    IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ

    IRC
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場。 パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。 コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。 ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。
    サイズ700×38c質量(g)465
  • タチ 87型 アメ/黒 IRC

    タチ 87型 アメ/黒

    IRC
    3,698税込4,068
    1ペア
    3日以内出荷
    アメ/黒
  • IRC タイヤ TANKEN チューブレスレディ IRC

    IRC タイヤ TANKEN チューブレスレディ

    IRC
    4,898税込5,388
    1本
    8日以内出荷
    MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適なマウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。 5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。 エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。 ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。 耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様。
  • IRC タチ 87型 WO KK 黒/黒 IRC

    IRC タチ 87型 WO KK 黒/黒

    IRC
    3,298税込3,628
    1ペア
    3日以内出荷
    お客様からの声を反映しリムテープもセットにしたタ・チ・リセット!
    用途小径車(子供車含む)補修用黒/黒タイプW/O
  • IRC チューブレスタイヤ用フィッティングローション IRC

    IRC チューブレスタイヤ用フィッティングローション

    IRC
    659税込725
    1本(50mL)
    8日以内出荷
    チューブレスタイヤの嵌合時に使用するフィッティングローションです。 このフィッティングローションをタイヤのビード部、もしくはリム内側に塗布することで、タイヤの嵌合作業が著しく改善されます。 また、チューブレスタイヤのビードを空気圧で押し上げてフィットさせる際にビードの動き(滑り)を良くし、リムに対しビードが確実にフィットします。
  • IRC タイヤ 『JETTY+ SKIN』スチールビード IRC

    IRC タイヤ 『JETTY+ SKIN』スチールビード

    IRC
    2,698税込2,968
    1本
    8日以内出荷
    街乗りロードバイクに最適なJETTYにスキンサイド仕様が追加されました。 クラシックなスキンサイドに合わせてパッチデザインもシンプルに、全体的な雰囲気をまとめ上げています。 細身フレームのロードバイクやクロスバイクにも似合うタイヤとなっています。
    サイズ20×1.25質量(g)235パターンHP-89ビードスチール
  • IRC タチ CR-31 フットルース IRC

    IRC タチ CR-31 フットルース

    IRC
    3,698税込4,068
    1ペア
    3日以内出荷
    サイドをゴムで覆い耐久性もアップ。 エントリーモデルとして最適!
    質量(g)565ビードスチール

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

シティータイヤ