絞り込み
サイズ
  • 24×1・3/8(20)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(11)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • IRC(1)
  • Panaracer(パナレーサー)(1)
  • CST×ミリオン(1)
ETRTO規格
  • 37-540
  • 23-451(3)
  • 23-622(1)
  • 25-622(2)
  • 28-451(3)
  • 28-622(2)
  • 32-406(3)
  • 32-559(2)
  • 32-622(1)
  • 37-451(2)
  • 37-501(5)
  • 37-559(1)
  • 37-590(24)
  • 37-630(22)
  • 40-590(2)
  • 47-305(3)
  • 47-355(2)
  • 47-406(4)
  • 47-451(2)
  • 47-501(3)
  • ブラウン(2)
  • ブラック(17)
  • ベージュ(2)
  • ホワイト(3)
タイプ
  • W/O(12)
  • その他(2)
バルブ形式
  • 英式(5)
英式
推奨内圧(kPa)
  • 300(2)
300
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
24×1・3/8(20)
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(838件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ・チューブ1本巻BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤ
セット内容タイヤ・チューブ各1本(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
黒タイヤ ミリオン(共和)黒タイヤミリオン(共和)(21件のレビュー)
929税込1,022
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。
用途一般車用タイヤです。タイプW/Oブラック
DEMING L/X  ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本バルブ形式英式
タイヤ・チューブセット1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ・チューブセット1本巻CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から6日以内出荷
タイヤとチューブのセット。英式バルブ
材質合成ゴム
SR078 DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
989税込1,088
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O
SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデルSHINKO(シンコータイヤ)
1,798税込1,978
1セットほか
5日以内出荷から10日以内出荷
トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
CITY COMFORT 耐摩耗(86型) IRCCITY COMFORT 耐摩耗(86型)IRC(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合付属品リムテープブラックタイプW/O
DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/X ラクシャリーSHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
タフレックス Panaracer(パナレーサー)タフレックスPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
トレッド中央部の肉厚効果により衝撃を緩和する、長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。
材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)300
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk DeluxeSHINKO(シンコータイヤ)
2,598税込2,858
1セット(1ペア)
7日以内出荷から9日以内出荷
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗 SHINKO(シンコータイヤ)SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
耐摩耗タイヤ・チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)耐摩耗タイヤ・チューブセットSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
S116 SAKURA 一般車用タイヤ 10本巻 ミリオン(共和)S116 SAKURA 一般車用タイヤ 10本巻ミリオン(共和)
7,998税込8,798
1セット(10本)
6日以内出荷
スタンダードモデル 10本まとめ買いするならお買い得
黒/黒タイプ一般車(サクラ)包装10本バラ圧力(kPa[psi])310-450[45-65]パターンS116耐圧(kgf/cm2)3.1-4.5
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C1074N CST×ミリオン自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C1074NCST×ミリオン
1,088税込1,197
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
黒/白タイヤや仕様も豊富なスタンダードモデル
サイズ24×1-3/8タイプ一般車圧力(kPa[psi])300パターンC1074N耐圧(kgf/cm2)3ETRTO規格37-540

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

シティータイヤ