絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • その他(1)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 6(4)
  • 8(4)
外径(Φmm)
  • 38(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 24000(1)
ブランド
  • ミタチ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2 ミタチ

    ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2

    ミタチ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。
    用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートグラインダ