絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 26000
- 7000~29000(2)
- 21000(1)
- 23500(1)
- 24000(1)
- 25000(1)
- 29000(1)
長さ(mm)
- 402(1)
402
幅(mm)
- 82(1)
82
高さ(mm)
- 118(1)
118
質量(kg)
- 1.9(1)
1.9
ブランド
- マキタ(1)
マキタ

充電式ハンドグラインダ
マキタ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース軸径(Φmm)6・8長さ(mm)402幅(mm)82質量(kg)1.9高さ(mm)118バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電完了)、約40(フル充電完了)回転数(min-1[回/分])26000