絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- GORIN(ゴリン)(20)
- J&C(5)
- PALMY(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- サギサカ(SAGISAKA)(4)
- WINTEC(ウインテック)(3)
- TOP(3)
- ROCKBROS(ロックブロス)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](2)
- TURBO(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- GRK(1)
- LEAD(リード工業)(1)
- CROPS(クロップス)(1)
- POPEYE(ポパイ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- トライメイト(1)
- ブランドをもっと見る
ワイヤー径(Φmm)
色
カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。

ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
(52件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
ナンバーセットワイヤーロック
PALMY(36件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
ワイヤー錠 ディンブルキータイプ
(38件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが700mmありますので使いやすいです。用途自転車のロックに長さ(mm)700タイプワイヤー錠キー数2キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
極太ダイヤルワイヤーロック
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)600鍵4桁マイセットダイヤル
ディンプルキーリング錠 GR771
GORIN(ゴリン)(86件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式取付径(Φmm)(バンド)13
ディンプルキーワイヤー錠
J&C(39件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。長さ(mm)約600キー数3本
可変4連ワイヤー錠
GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。色クリアータイプダイヤルワイヤー錠キー方式ダイヤル式
マイセットダイヤル90
TOP(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。用途自転車などの施錠に長さ(mm)900キー方式ダイヤル式番号設定可太さ(mm)10
リング錠(ポリ袋入り)
GORIN(ゴリン)(12件のレビュー)¥669税込¥7361袋ほか当日出荷不正開錠に強いシリンダー式リング錠 従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ ポリ袋入り簡易包装でコストダウン付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
ナンバーセットワイヤーロック
PALMY(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
小型マイダイヤルワイヤーロック
サギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)900鍵4桁マイセットダイヤル
ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm
CAPTAIN STAG(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×1000質量(g)120タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1000![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591556-211019-02.jpg)
自転車用サークル錠
NIKKO(ニッコー)[陶器](39件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」仕様取付バンド:Φ13/16mm
ボタン式リング錠 GR500
GORIN(ゴリン)(78件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付
GORIN(ゴリン)(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
シリンダー式リング錠
GORIN(ゴリン)(31件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPEタイプリング錠キー方式シリンダー式
ディンプルキーワイヤー錠
J&C(20件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。 ディンプルキー3本付。寸法(mm)10×900タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)900キー数3本キー方式ディンプルキー
楽々ロータリーダイヤルロック
WINTEC(ウインテック)(6件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷可変式ダイヤルで好きな番号に。大きなダイヤルで回しやすい。用途盗難対策!タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700サイズ(mm)12×700
ミニロック
POPEYE(ポパイ)(34件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。サイズ(cm)180
ディンプルキー式樹脂ワイヤー錠
J&C(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも色ブルータイプワイヤー錠キー数4本キー方式ディンプルキー
3バンドリングロック
PALMY(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。 頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)用途自転車の盗難予防付属品取り付けバンド(3種類)適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用タイプリング錠キー方式ディンプルキー![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591513-110519-02.jpg)
自転車用サークル錠
NIKKO(ニッコー)[陶器](27件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。仕様取付バンド:Φ13/16/19mm材質アルミダイカストワイヤー径(Φmm)10キー方式ディンプルキー
ディンプルキーワイヤーロック
PALMY(4件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) 収納に便利なバンド付き。タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
ダストカバー付ワイヤーロック P-555
PALMY(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。 専用のワンタッチブラケット付属です。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)付属品ディンプルキー3本、ブランケット材質スチール色ブラックタイプワイヤー錠適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm加工樹脂ワイヤー長(mm)1800キー方式ディンプルキー太さ(mm)8
BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。寸法(mm)長さ600×太さ10ワイヤー長(mm)600鍵お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
スリーブダイヤルロック 120cm
FORCE(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。用途布スリーブのチェーンロック。長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
TY-414 ワイヤーロック
GRK(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷リーズナブルな価格帯の軽量ワイヤーロック ワイヤーの太さ10mm、長さ600mmの最もスタンダードなサイズ設計 施錠はギボシを差し込むだけのワンタッチロック シリンダーサイズも無駄がなく、ワイヤーを二重にすることでズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ キー3本付属付属品キー3本色スモーク質量(g)120ワイヤー長(mm)600太さ(mm)10
シリンダー式リング錠
GORIN(ゴリン)(7件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPEタイプリング錠キー数2本キー方式シリンダー式
ワイヤー錠
J&C(15件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。寸法(mm)10×600タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)600キー数2本キー方式シリンダー式太さ(mm)10
激強力両面テープ ビニール用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻当日出荷軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
マイセットコンパクトダイヤル60
TOP(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。用途自転車などの施錠に有効内寸(mm)600キー方式ダイヤル式番号設定可太さ(mm)10
ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
CREZZA-V LC-400A チェーンロック
LEAD(リード工業)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個欠品中角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。付属品スペアキー4本質量(g)4000タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)
GORIN(ゴリン)(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPE仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用タイプリング錠
チェーンロック80 バッテリーガード 可変式
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。材質本体:亜鉛合金(ダイヤル:ABS樹脂、カバー:PVC)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、カバー:PP寸法(mm)約800色ブラック
3桁ダイヤルワイヤーロック
ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。

















![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591556-211019-02.jpg)








![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37591513-110519-02.jpg)