絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- GORIN(ゴリン)(88)
- CAPTAIN STAG(62)
- ULAC(ユーラック)(49)
- J&C(34)
- CROPS(クロップス)(29)
- サギサカ(SAGISAKA)(27)
- ニッコー(15)
- TOP(15)
- FORCE(15)
- ROCKBROS(ロックブロス)(15)
- アサヒサイクル(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- WAKI(和気産業)(8)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- WINTEC(ウインテック)(7)
- TURBO(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- PALMY(6)
- Zefal(6)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
色
12ページ目: 自転車用カギ(ロック)

ネオジップコンボケーブルロック AIRJUST-COMBO
ULAC(ユーラック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷YL1 AIR JUST COMBO MY SET DIAL LOCK (NEOZIP Lock Cmbo) 10mm×3.8mm×50cm
スチールロック for E-Bike Solist PRO
ULAC(ユーラック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷SOLOLIST PRO Steel U Lock for E-Bike 100mm×170mm
コンパクトスチールフォールディングロック Monoblade
ULAC(ユーラック)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷6mmスチールブレードロックコンパクト70cm、ブラケット付き。 クラス最軽量レベル、スチール素材でいくつものスチールプレート連結することで使用しない時はコンパクトに収納
シリコンマグネシウムアロイシャックルロック MAGNUM FORCE
ULAC(ユーラック)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷73mm×140mm シリコンラバーアルミUロック/ディンプルキー
シリコンスチールケーブルロック PRAGUE
ULAC(ユーラック)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から16日以内出荷使い易く車体に優しいワイヤー直径。柔軟性のある編組スチールワイヤーが切削抵抗を一層強くし、シリコンカバーの保護 お好みの4桁数字にすることで安全性を向上!
シリコンスチールケーブルロック BERLIN
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から16日以内出荷21mm×70cm シリコンラバーディンプルキー 軟性のある極太編組スチールワイヤーが切削抵抗を一層強化
シリコンアロイシャックルロック Brooklyn
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ブラケット付き 76mm×128mm シリコンラバーアルミ合金Uロック/ディンプルキー アルミ合金本体とシリコンカバーを組み合わせ、軽くキズ軽減を両立させたU字ロック
U字ロック ネオプレーンカバー
FORCE¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ネオプレーン材カバー付きのU字ロック。用途車輪をしっかりロックするU字タイプ。アウターにネオプレーン材でカバー。寸法(mm)125×75色ブラックキー方式キー式(3本付き)
コイルロック ホルダー付 180cm
FORCE¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷シートポスト後ろに取付けできるコイルワイヤータイプのロック。用途シートポストに取付可能なワイヤーロック。取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける
シリコンロック 60cm キータイプ
FORCE¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷車体のキズを防止するシリコンボディ。用途キーで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。長さ(mm)600キー方式ウェーブキー(2本付)
モバイルロックGranit Plus
ABUS¥19,980税込¥21,9781個当日出荷12mmの頑丈なスチールシャックルです。ソフトカバーでコーティングされており、摩擦による傷を防ぎます。用途自転車の防犯対策に。質量(g)860太さ(mm)スチール:12
Qバイロ SPD04-BR/4×1800mm
CROPS(クロップス)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷形状記憶ケーブル。繰り返しの伸縮を可能にした特殊なコーティングに形状記憶効果を持たせている。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
Q4 SPD07/Φ4×1800mm
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。質量(g)126ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
ワイヤー錠180D Φ8/ブラケット付/コイルタイプ
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷コイル付のワイヤー錠です。取付可能サイズ:Φ24.8~38mm材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)、ブラケット:PP、ゴム板:合成ゴム質量(g)320ワイヤー長(mm)1800
極太シリンダーロック
サギサカ(SAGISAKA)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷安心の太さ!極太シリンダーロック。ピッキングに強いウェーブキー採用。付属品キー3本付き材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVCワイヤー長(mm)600鍵カギ穴シャッター付き
大型ボタンリング錠 GR520
GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
リングロック CTB用
GORIN(ゴリン)¥899税込¥9891個5日以内出荷20~26型CTB車・折りたたみ自転車などに取付可能。(バックフォーク径16mmの自転車)用途取付位置は、サドル下のバックフォーク位置に錠を上にのせるように取付けます。色ブラックタイプHE型用
GRロック G221W
GORIN(ゴリン)¥599税込¥6591個4日以内出荷カラフルボディでコンパクトなミニ4連ダイヤル錠。 太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適長さ(cm)60
GRシリンダー式リング錠
GORIN(ゴリン)¥799税込¥8791個4日以内出荷ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。色グレータイプWO用キーシリンダーキー
GR アルミU字ロック GS7
GORIN(ゴリン)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷本体は軽量アルミ素材を使用。アルミUロックにネオプレーンカバーを被せました、車体にキズ付きにくいUロックです。用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。キー方式八万キー
ATBリングロック Vブレーキ台座取付け
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷丸棒カンヌキで頑丈防犯性に強い。専用取付けブラケット付きでカンチブレーキやVブレーキ用のシリンダー式リング錠です。用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式シリンダーキー
ATBボタンリング錠
GORIN(ゴリン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。色グレータイプ台座用
エラストマーDPワイヤー錠
ニッコー¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷車体をしっかりガード。ピッキングに強いディンプルキー3本付き用途ディンプルキーを採用したワイヤーロックキー方式ディンプルキー
シリコンU型ロック
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷シリコンカバー採用で車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。用途U型ロック寸法(mm)128×76色ブラック質量(g)約355(本体のみ)
ワイヤーロック AQUA アクア デンマーク
WINTEC(ウインテック)¥859税込¥9451個6日以内出荷世界一幸せな国、北欧デンマーク王国の幸福観。その国旗をあしらったワイヤーロック。付属品ディンプルキー3本ワイヤー長(mm)650
シリコンカバー採用 「極太ワイヤ」錠
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷から5日以内出荷シリコンカバー採用 車体にもやさしい ワイヤ部が極太で安心(直径 約24mm) 不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付付属品ディンプルキー3本長さ(mm)約450質量(g)約630(本体のみ)太さ(mm)約24
P-600L 蓄光シリンダーリングロック ポリ袋入
GRK¥999税込¥1,0991個4日以内出荷暗闇でのオープンがスピーディーに行える蓄光タイプの鍵穴。 シリンダー機構を採用した信頼度の高いリング錠。 パッケージを袋のみにすることでコストダウンを実現。用途一般シティサイクル用取付径(Φmm)13
P-600L-SP 蓄光シリンダーリングロック スライドパック
GRK¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷シリンダー機構を採用した信頼度の高いリング錠。 蓄光で鍵穴が光り、暗闇でのオープンがスピーディー。 店舗陳列に最適なスライドパック仕様。付属品キー×3
PS-101AL-R アルミシャックルロック・R
Palmy Sports¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場! U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上 ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm) 軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止 シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)付属品ラウンドキー3本材質アルミ合金、エラストマー樹脂寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む)質量(g)315太さ(mm)16
P-ES-101AL アルミシャックルロック
GRK¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から5日以内出荷大人気アルミシャックルロック パッケージが台紙バンド止めから台紙ブリスターにリニューアル 軽く、耐久性のあるアルミニウムボディに鮮やかなアルマイトカラー 車体へのキズを防止するエラストマー樹脂もそれぞれ同系のカラーで合わせ、よりポップなデザイン 不正開錠されにくいラウンドキーを採用し、安心のキー3本付属用途自転車の盗難予防付属品ラウンドキー3本材質アルミ合金寸法(mm)Φ15×130×75(内側寸法:130×75)質量(g)300(本体のみカギ含まず)加工アルマイト太さ(mm)16
ネオプレーンカバージョイントワイヤーロック
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用 防水生地とカラー生地の2層構造 軟らかいクッション性で自転車へのキズを防止 本体はアルミボディを採用し、防犯性の高いディンプルキーを3本付属 ワイヤー部はスチールケーブルの外をスチールリングで覆った切断に強い2重構造寸法(mm)Φ18×1200質量(g)670