絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
534件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4連可変ダイヤル式ワイヤー錠 J&C

    4連可変ダイヤル式ワイヤー錠

    J&C
    998税込1,098
    1個
    10日以内出荷
    タスキ掛けでスタイリッシュに。コンパクトに収納。カギ不要。お好きな番号に設定できる。コンパクトダイヤル。1200mmロングチェーン。車体に優しい布カバー付き
    用途本体寸法:Φ3mm(線径) × 1200mm
  • 4連可変式ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)

    4連可変式ワイヤー錠

    GORIN(ゴリン)
    998税込1,098
    1個
    21日以内出荷
    番号設定が簡単にできるナンバーセット機構付。お好みの番号に設定できます。ダイヤル可変式
    サイズ(mm)Φ12×600
  • ユニークワン キー式チェーンロック Magic One

    ユニークワン キー式チェーンロック

    Magic One
    2,398税込2,638
    1個
    12日以内出荷
    長さ(mm)1200太さ(mm)4
  • ユニークワン ダイヤルチェーンロック Magic One

    ユニークワン ダイヤルチェーンロック

    Magic One
    2,298税込2,528
    1個
    12日以内出荷
    長さ(mm)1200
  • ZF ダイアル式チェーンロック Zefal

    ZF ダイアル式チェーンロック

    Zefal
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    サイズ(mm)800
  • チェーンロック90W CAPTAIN STAG

    チェーンロック90W

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    バッテリー16mmの隙間にも入る。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、布カバー:ポリプロピレンブラック質量(g)710外径×長さL(Φ×mm)6×900
  • シリンダーリング錠 GORIN(ゴリン)

    シリンダーリング錠

    GORIN(ゴリン)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
  • ボタン式リング錠 GORIN(ゴリン)

    ボタン式リング錠

    GORIN(ゴリン)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    4日以内出荷
  • リング錠 GORIN(ゴリン)

    リング錠

    GORIN(ゴリン)
    679税込747
    1本
    4日以内出荷
  • ブラケット付コイル錠 ダイヤル式 アサヒサイクル

    ブラケット付コイル錠 ダイヤル式

    アサヒサイクル
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • ダイヤルBTロック J&C

    ダイヤルBTロック

    J&C
    948税込1,043
    1本
    4日以内出荷
    ブラック
  • コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 空色(AQ)アクア GORIN(ゴリン)

    コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 空色(AQ)アクア

    GORIN(ゴリン)
    479税込527
    1個
    21日以内出荷
    コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー
    用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付空色(AQ)アクア
  • コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 藤色(PU)パープル GORIN(ゴリン)

    コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 藤色(PU)パープル

    GORIN(ゴリン)
    479税込527
    1個
    21日以内出荷
    コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー
    用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付藤色(PU)パープル
  • コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 翠色(KH)カーキ GORIN(ゴリン)

    コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 翠色(KH)カーキ

    GORIN(ゴリン)
    479税込527
    1個
    21日以内出荷
    コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー
    用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付翠色(KH)カーキ
  • 5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス)

    5桁頑丈ロック

    ROCKBROS(ロックブロス)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    【商品特徴】。鍵を着実に進化させたメーカーの自転車用ダイヤルロックは、5桁の組み合わせで最大10万通りのロックパターンを提供します。太さ1.8cmという堂々たる存在感で、より高度な盗難防止策を確実に提供します。ダイヤル式だからこそ、便利な鍵探しを避け、クイックなロックとアンロックが可能です。また、高品質のPVC素材を用いたリッチなカバーは、自転車への傷を防ぎます。【商品仕様】。ブランド:ROCKBROS。長さ:約57cm / 約87cm。重さ:約308g / 約438g。太さ:約1.8cm
    用途【用途】。この堅牢なダイヤルロックは、最良の防犯対策を望むすべての自転車オーナーに適しています。通学や通勤、または長時間の駐輪といった目的に最適です。製品の長さには2種類(約57cm / 約87cm)をご用意しており、自転車や用途に合わせてお選びいただけます。
  • サークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレー ニッコー

    サークル錠 NC-57 3ボタンカウント式マイセット グレー

    ニッコー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    「A・B・C」の各ボタンを指定回数押し込むカウント方式。付属の専用ツールを使用し、説明書に記載された操作を行うことで、開錠操作時のボタンの押し込み回数を変更する事が可能です。
    用途キータイプ:3ボタンカウント式※開錠番号変更可能。プレス式カンヌキ。ボディ材質:スチール製。内径寸法:80.0mm。開口部寸法:51mm。取付方法:Φ13固定バンド方式グレーキー方式キータイプ:3ボタンカウント式
  • NC-158P BK-P セーフティー機構付サークル錠 ブラック ニッコー

    NC-158P BK-P セーフティー機構付サークル錠 ブラック

    ニッコー
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加。頑丈なボディサークル。抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用。頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用
    用途両面ディンプル式。Φ10 丸棒カンヌキ。ブラック。内径寸法:90.3mm。開口部寸法:51mm。取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)ブラックキー方式セーフティー機構付サークル錠
  • N271W-2000 CL-P クリアー ニッコー

    N271W-2000 CL-P クリアー

    ニッコー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ダブルループ可能なロングストレートワイヤーロック!。収納に便利なポシェット付。前後輪とサドルの3点止めが可能
    用途リバーシブルシリンダーキー。Φ4×2000mmストレートワイヤー。キー3本付クリアーキー方式ワイヤーロック
  • ワイヤー錠 N-656C-1200 ブラック ニッコー

    ワイヤー錠 N-656C-1200 ブラック

    ニッコー
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    布製カバーによりフレームなどの施錠対象物をキズ付けにくくなっています。また、長さ1.2mのチェーンを用いることで、自転車とフェンスなどの構造物を施錠しやすくなっており、自転車の持ち去り盗難などにも効果的です。1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。
    用途Length:1200mm。Diameter:4mm。Weight:370gブラック
  • 丸型鍵 ROCKBROS(ロックブロス)

    丸型鍵

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
    用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約201内径(Φmm)約9(ワイヤー)寸法(Φmm)約11.5キー方式シリンダーとキー
  • カラフルワイヤーロック KONTEC(コンテック)

    カラフルワイヤーロック

    KONTEC(コンテック)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    お好きなキー番号に変更可能。目印にもなるポップなカラー。
    材質亜鉛合金、鋼質量(g)220寸法(Φmm)10外寸(mm)Φ10×650(ダイヤル部Φ29)キー方式ダイヤル
  • パイソンワイヤーロック KONTEC(コンテック)

    パイソンワイヤーロック

    KONTEC(コンテック)
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    丈夫なワイヤーがあなたの自転車をガッチリ守ります。
    仕様付属キー本数:3材質ワイヤー(鉄) 表部(PVCコーティング) シリンダー部(真鍮ABSカバー)質量(g)約125キー方式シリンダ錠
  • JC 可変ダイヤルワイヤーロック J&C

    JC 可変ダイヤルワイヤーロック

    J&C
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    数字が読みやすい大きめダイヤル採用のワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
    ブラック長さ(cm)約30キー方式ダイヤル太さ(mm)約12
  • ミニコイルロック カラフル J&C

    ミニコイルロック カラフル

    J&C
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト・軽量で携帯に便利な3桁ダイヤル式コイルロック。ヘルメットやサドルの盗難防止としても使用可能。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式なのでキー紛失の心配不要。
    長さ(cm)約90キー方式ダイヤル太さ(mm)約2.5
  • ソフトワイヤーロック袋入 サギサカ(SAGISAKA)

    ソフトワイヤーロック袋入

    サギサカ(SAGISAKA)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    コンパクトで軽量なキー式ワイヤーロック。使いやすいシリンダーキー採用。
    セット内容キー2本付きスモーク長さ(cm)約60キー方式シリンダー太さ(mm)約6
  • カギ穴カバー付ワイヤーロックSL サギサカ(SAGISAKA)

    カギ穴カバー付ワイヤーロックSL

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,898税込2,088
    1セット(3本)
    当日出荷
    カギ穴カバー付きでホコリをシャットアウト。ウェーブキー採用のワイヤーロック。カギ穴ダストカバー付きでカギ穴を保護。
    セット内容ウェーブキー3本付きブラック長さ(cm)約60キー方式ウェーブ太さ(mm)約12
  • コンパクトダイヤルロック SL サギサカ(SAGISAKA)

    コンパクトダイヤルロック SL

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
    長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
  • 可変式ボタンリング錠 JC-080CLB J&C

    可変式ボタンリング錠 JC-080CLB

    J&C
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    本体:可変式ボタンリング錠
    ブラック径(Φmm)バンド:13、16、19キー方式可変式ボタンリング錠
  • ウェーブキーワイヤーロック 12×60 G227W GORIN(ゴリン)

    ウェーブキーワイヤーロック 12×60 G227W

    GORIN(ゴリン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    不正開錠に強いウェーブキーを採用したワイヤーロック。カギ穴へのほこり等の侵入を防ぐカギ穴シャッター機構付き。
  • リングロック JC-036CLBシリーズ J&C

    リングロック JC-036CLBシリーズ

    J&C
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    ディンプルキーを採用したコストパフォーマンスに優れたリング錠です。キーは3本付属するのも嬉しいポイントです。
    キー方式ディンプルキー
  • カラビナチェーンロック K9C VALKYRIE SLR ULAC(ユーラック)

    カラビナチェーンロック K9C VALKYRIE SLR

    ULAC(ユーラック)
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    軽量で持ち運びが簡単で 高品質のナイロンスリーブが自転車を傷から保護します リセット可能なコンビネーションロック
    ブラック質量(g)420ケーブル長(cm)100チェーン寸法(mm)3
  • 5mm チェーンロック Y10C EURO STILE ULAC(ユーラック)

    5mm チェーンロック Y10C EURO STILE

    ULAC(ユーラック)
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    チェーン錠ディプルキー シリコンカバーヘッド、高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル
    質量(g)545. / 1.2lbs (lock only)キー方式ディプルキーケーブル長(cm)100 (39in)ケーブル径(Φmm)5 (0.19in)
  • CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー) CROPS(クロップス)

    CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)

    CROPS(クロップス)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
    グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
  • ワイヤー錠180D ホルダー付 CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠180D ホルダー付

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1800キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
  • ワイヤー錠150D ホルダー付 CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠150D ホルダー付

    CAPTAIN STAG
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1500キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
  • ダイヤルワイヤー錠90L 変更式 CAPTAIN STAG

    ダイヤルワイヤー錠90L 変更式

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
    材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)900キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
  • アルミUロック TOP

    アルミUロック

    TOP
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    アルミ素材のU字シリンダーロック
    用途保安用ロック付属品キー3本材質アルミニウムシルバー内寸法(mm)約77×55キー方式シリンダーキー
  • 110db アラームケーブルロック THE BEE GO ULAC(ユーラック)

    110db アラームケーブルロック THE BEE GO

    ULAC(ユーラック)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    12mm×70cm 110DBアラームワイヤー錠(ディンプルキー) 100デシベルの振動/カットアラーム機能で、 自転車を長い時間放置する愛好者に適用です。 アラームは2段階で発生します、最初の1回は 穏やかなビープ音で2度。さらに振動が加えられると、大音量アラームを15秒発生します
  • 4mmコンボチェーンロック 2nd Street ULAC(ユーラック)

    4mmコンボチェーンロック 2nd Street

    ULAC(ユーラック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    新型シリコンラバーエンド&止めバンド付スリーブ4mmチェーン180cmマイセット4桁ダイヤル錠 マジックバンド付
  • シリコンカバーワイヤーロック 1970 ULAC(ユーラック)

    シリコンカバーワイヤーロック 1970

    ULAC(ユーラック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    15mm×60cm Memory Cable シリコンラバー形状記憶合金マイセット4桁ダイヤル錠
    仕様長さ:15mm×60cm
自転車用カギ(ロック)