絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- GORIN(ゴリン)(97)
- CAPTAIN STAG(62)
- ULAC(ユーラック)(49)
- J&C(40)
- CROPS(クロップス)(31)
- サギサカ(SAGISAKA)(27)
- ROCKBROS(ロックブロス)(16)
- ニッコー(15)
- TOP(15)
- FORCE(15)
- アサヒサイクル(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ilive(10)
- WAKI(和気産業)(8)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- WINTEC(ウインテック)(7)
- TURBO(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- PALMY(6)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
色

ワイヤーロック35D
CAPTAIN STAG¥699税込¥7691個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)105周長(mm)420ワイヤー長(mm)350太さ(mm)10
太いワイヤーロック90D
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷太めのストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)352周長(mm)990ワイヤー長(mm)900太さ(mm)15
極太ワイヤーロック90W
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷太めのストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)511周長(mm)990ワイヤー長(mm)900太さ(mm)18
ワイヤーロック90W
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)267周長(mm)980ワイヤー長(mm)900太さ(mm)12
4ダイヤルワイヤーロック70
CAPTAIN STAG¥749税込¥8241個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)色ブラック質量(g)144周長(mm)800ワイヤー長(mm)700太さ(mm)10
極太4ダイヤルワイヤーロック60
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)385周長(mm)730ワイヤー長(mm)600太さ(mm)18
極太4ダイヤルワイヤーロック35
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)297周長(mm)480ワイヤー長(mm)350太さ(mm)18
ワイヤーロック70D
CAPTAIN STAG¥749税込¥8241個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)147周長(mm)740ワイヤー長(mm)700太さ(mm)10
K4-10D180-AL K4+LION ALARM
CROPS(クロップス)¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。用途ロック方式:キーシリンダー。ケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mm。ヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm。付属品:ディンプルキー×3。重量:801g(LION ALARM除く)
シリコンUロック
NOGUCHI¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷車体に傷が付きにくいシリコンコーテイングがされた長くて丈夫なUロック。 固定物と自転車を一緒にロックできる長さ。カギ穴にシャッターがあるので雨やホコリが入りにくい。付属品カギ3本、Uロック本体外寸(mm)213×114内寸(mm)162×67
極太5桁ダイヤルロック
NOGUCHI¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷安心安全の極太のワイヤーを採用したダイヤルワイヤーロック。 歯がワイヤーに入らないので安心!用途自転車用ダイヤルワイヤー錠色ブラックケーブル長(m)1ケーブル径(Φmm)22
5桁ブラケット付きダイヤルロック
NOGUCHI¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷好きな番号を設定できる番号可変式でセキュリティが高い5桁ダイヤル式ワイヤー錠。 車体に取り付けられるブラケットも付属! ブラケットは上下どちらからでもカギを差し込んでマウントできます。付属品車体取り付け用ブラケット、ダイヤルワイヤー錠色ブラック直径×長さL(Φmm×mm)10×1200
シャークワイヤーロック
NOGUCHI¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷カギ差し込み部が鮫の形状になっているワイヤー錠。安心のカギ3本付き付属品カギ3本、ワイヤーロックケーブル長(cm)6ケーブル径(Φmm)8
ワイヤーロック 60W
CAPTAIN STAG¥989税込¥1,0881個翌々日出荷盗難防止に。シャッター付き。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。色ネイビーワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
3桁ダイヤルロック 3212001000
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷質量(kg)約0.103寸法(横×縦×厚さ)(mm)750×280×110素材亜鉛合金+ASB+TPU
ステンレスインナー BSTSK17 BR用
FOGLIA¥499税込¥5491本5日以内出荷MTB・ロード兼用の両エンドタイプ用途自転車ブレーキ補修用品材質ステンレス長さ(mm)1700太さ(mm)1.6
カラーブレーキアウター2m WHITE
FOGLIA¥499税込¥5491本5日以内出荷自転車1台分付属品真鍮製アウターキャップ6個仕様ナイロンライナー入り色ホワイト径(Φ)×全長(mm)5×2000(自転車1台分)
高耐久U字ロック(RKS610)
ROCKBROS(ロックブロス)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷本製品は、高い耐久性と防犯性を備えたU字ロックタイプの自転車用鍵です。ディンプルキーを採用し、破壊されにくい構造に加え、ハンマーやカッター等による攻撃にも強い設計です。鍵穴の耐久性にも配慮しており、長時間の駐輪や公共・屋外の駐輪場での使用に適しています。シリコンカバーにより車体への傷を防ぎ、専用マウントでシートポスト等に取り付けが可能です。ディンプルキーは3本付属しています。重さ:約915g ※鍵本体のみの重さ。サイズ:横幅 約16cm / 高さ 約20.4cm 。専用マウント 適応シートポスト径:約29-32mm用途公共駐輪場や屋外での長時間駐輪時など、防犯性が特に求められる環境に適した高耐久性U字ロックです。愛車の保護や盗難対策を重視される方におすすめです。ケーブル付属モデルでは、U字ロックと併用することでさらに防犯性を高めることが可能です。
太いワイヤーロック60D
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個当日出荷太めのワイヤーロック。不正開錠しにくいディンプルキーを採用。ディンプルキー3本付色ブラックワイヤー長(mm)600太さ(mm)15
ワイヤー錠 カギ式
GORIN(ゴリン)¥899税込¥9891個21日以内出荷使い方広がる余裕の90cm。2台まとめて施錠可能。ピッキングに強いウェーブキー採用。鍵穴は防塵シャッター付きでゴミやホコリの侵入を防ぐ。3本キー色ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
LOCK#2
L-STAR¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)4
LOCK#1
L-STAR¥978税込¥1,0761本当日出荷鍵本体をシリコンカバーでコーティング自転車のフレームに傷が着きにくい用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本色ブラックワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)12
ループロック
TOP¥899税込¥9891本欠品中カラフルなケーブルロックで、巻いてコンパクトにすることが可能です。ループタイプで様々な使い方が可能です。1800mmのロングサイズ、複数代の自転車をまとめて固定する際に便利用途自転車防犯ワイヤー錠付属品シリンダーキー3本色ピンクワイヤー長(mm)1800ロック鍵式太さ(mm)8
でかダイヤルマイセット
TOP¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷マイセット機能付でご自分のお好きな番号にセット可能用途自転車防犯ワイヤー錠色ブラックロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
極太ウェーブロック
TOP¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本色ブラックロック鍵式太さ(mm)18
カテナチオウェーブロック
TOP¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷ピッキングに強いウェーブキー、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本色ブラックワイヤー長(mm)1200ロック鍵式太さ(mm)15
キャンディロック
TOP¥698税込¥7681本5日以内出荷コイルワイヤーで携帯がしやすい、自転車からトラベルバック等の施錠まで幅広く使えます。用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)3
ジョイントロックウエーブキー
GORIN(ゴリン)¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本色レッドワイヤー長(mm)700ロック鍵式太さ(mm)18
コンパクト可変ダイヤル錠
J&C¥879税込¥9671本5日以内出荷お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)600ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)10
FV-01 シリコンUロック ブラック
J&C¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷車体を傷つけないシリコンコーティングを施したU字ロック。キーは安心のディンプルキーを採用!付属品ディンプルキー3本+シートポスト取り付け用ブラケット色ブラック内径(mm)76×128
FV-01 シリコンUロック
J&C¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷車体を傷つけないシリコンコーティングを施したU字ロック。キーは安心のディンプルキーを採用!付属品ディンプルキー3本+シートポスト取り付け用ブラケット内径(mm)76×128
エブリロック・ディンプルキー
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥899税込¥9891組ほか翌々日出荷から3日以内出荷ディンプルキーで防犯効果アップ。キー3本付。しなやかで使い易く、自転車をキズ付けにくい樹脂カバー質量(g)215長さ(cm)ワイヤー:60ワイヤー太さ(mm)12
アルロック・ステンレス
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷サビに強いステンレスワイヤー。防犯効果が高いディンプルキー。長さ(cm)ワイヤー:70ワイヤー太さ(mm)12
アルロック・ステンレス
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷さびにくいステンレスワイヤー。防犯効果が高いディンプルキー。ディンプルキー3個付。色ブラック長さ(cm)ワイヤー:80ワイヤー太さ(mm)12