絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
534件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンカバーワイヤーロック 1970 ULAC(ユーラック)

    シリコンカバーワイヤーロック 1970

    ULAC(ユーラック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    15mm×60cm Memory Cable シリコンラバー形状記憶合金マイセット4桁ダイヤル錠
    仕様長さ:15mm×60cm
  • 形状記憶ワイヤーロック AVENIR ULAC(ユーラック)

    形状記憶ワイヤーロック AVENIR

    ULAC(ユーラック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    15mm×60cm 形状記憶ワイヤーロック ディンプルキー
  • シリコンカバーワイヤーロック Kokomo ULAC(ユーラック)

    シリコンカバーワイヤーロック Kokomo

    ULAC(ユーラック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    12mm×60cm シリコンカバーワイヤー錠Φ/ディンプルキー
    仕様長さ:12mm×60cm
  • 5mm チェーンロック EURO STILE ULAC(ユーラック)

    5mm チェーンロック EURO STILE

    ULAC(ユーラック)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • ネオケーブルロックコンボ EN MASTER ULAC(ユーラック)

    ネオケーブルロックコンボ EN MASTER

    ULAC(ユーラック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4桁マイセットダイヤル錠10mm x 長150cm ワンタッチブラケット付き TPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れている
  • シリコンケーブルロック JAZZ ULAC(ユーラック)

    シリコンケーブルロック JAZZ

    ULAC(ユーラック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ミニロック コイルワイヤー 180cm FORCE

    ミニロック コイルワイヤー 180cm

    FORCE
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのコイル式ワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
    用途ツーリングに最適なコイルロック。長さ(mm)1800キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ)太さ(mm)3.5
  • 4桁ダイヤルロック ブラケット付 FORCE

    4桁ダイヤルロック ブラケット付

    FORCE
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    シートポスト後ろに取付けできるコイルワイヤータイプのロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
    用途シートポストに取付可能なダイヤル式ワイヤーロック。取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける
  • ミニダイヤルロック ブラケット付 FORCE

    ミニダイヤルロック ブラケット付

    FORCE
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シートポストに取付けできるブラケット付き小型ダイヤルロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
    用途シートポストに取付可能なワイヤーロック。長さ(mm)900取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付けるキー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)太さ(mm)8
  • K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mm CROPS(クロップス)

    K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mm

    CROPS(クロップス)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能
    質量(g)200ワイヤー長(mm)1200ヘッド寸法(mm)142×28×16
  • 直付け後輪サークル錠 NSAJ090 Panasonic(パナソニック)

    直付け後輪サークル錠 NSAJ090

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    頑丈設計 不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付 スペアキー対応可能 セーフティ機構ツマミ付
    用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ
  • 馬蹄錠ボタン式 WO用 GORIN(ゴリン)

    馬蹄錠ボタン式 WO用

    GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
    用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
  • GR大型リングロック GORIN(ゴリン)

    GR大型リングロック

    GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付きです。
    用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。グレーキー方式シリンダーキー
  • GRロック G229W GORIN(ゴリン)

    GRロック G229W

    GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
    用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。キーウェーブキー
  • GR プッシュ式リングロック GORIN(ゴリン)

    GR プッシュ式リングロック

    GORIN(ゴリン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    新機構!ピンシリンダー式で押すだけの簡単開錠です。
    用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キーシリンダーキー
  • 可変式MEGAダイヤルワイヤーロック J&C

    可変式MEGAダイヤルワイヤーロック

    J&C
    799税込879
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ダイヤルが大きくて見やすく、回しやすい。マイセットタイプで好きな番号に設定可能
    仕様マイセットタイプ(番号可変式)ワイヤー長(mm)700
  • サークル錠 Panasonic(パナソニック)

    サークル錠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    上差しタイプ。不正開錠されにくいディンプルキー3本付。セーフティ機構付。
    付属品ディンプルキー3本、取付バンド Φ13mmステー用
  • DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器]

    DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    4,498税込4,948
    1本
    8日以内出荷
    チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用! 工具に対する耐切断性を向上。 総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。 チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。 また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。 いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!
    用途スポーツサイクルの駐輪時等に使用。セット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本材質特殊繊維、金属、ABS樹脂長さ(mm)1800ブラックタイプワイヤー錠太さ(mm)4.8
  • 4桁ダイヤルワイヤーロック 8×550mm WINTEC(ウインテック)

    4桁ダイヤルワイヤーロック 8×550mm

    WINTEC(ウインテック)
    699税込769
    1本
    5日以内出荷
    定番の4桁ダイヤルロック。
  • ディンプルキーワイヤー錠 GORIN(ゴリン)

    ディンプルキーワイヤー錠

    GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!! 本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。 オレンジ色の取替えカバー付き。
    タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)24
  • キラキラワイヤーロック PALMY

    キラキラワイヤーロック

    PALMY
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーがきらきら光るスタイリッシュなデザインです。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) キズのつきにくいやわらかなエラストマー樹脂をシリンダー部に採用しました。 施錠時以外はシリンダーからキーが抜けない設計になっており、誤施錠の心配がありません。
    付属品マジックバンド、ディンプルキー3本材質スチール質量(g)300タイプワイヤー錠加工樹脂ワイヤー長(mm)600キー方式ディンプルキー
  • SL-02BK SOKULOCK ショート ブラック Kawasumi(川住製作所)

    SL-02BK SOKULOCK ショート ブラック

    Kawasumi(川住製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    結束バンドで即座にロック!。<特長>・バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式・走行中でも邪魔になりにくい超コンパクトサイズ・ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)・バイカラーのお洒落なカラーリング
    用途材質:ダイヤル部/亜鉛合金、バンド部/ステンレス・ナイロン。本体サイズ:(約)全長30.5×幅2.3×厚さ1.4cm。重量:(約)58gブラック
  • ミニロック BIANCHI

    ミニロック

    BIANCHI
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    軽量で、ポケットなどに入れたりと携帯にも便利。
    用途ワイヤー錠
  • チェーンロック BIANCHI

    チェーンロック

    BIANCHI
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    高強度の4mmチェーンと布製カバーで自転車を守り、傷つけません。
    用途チェーンロック
  • ダイヤルコイルロック BIANCHI

    ダイヤルコイルロック

    BIANCHI
    3,498税込3,848
    1個
    9日以内出荷
    付属のアタッチメントでシートポストに取り付けが可能
    用途ワイヤー錠
  • LC-405A SQUARE CHAIN LOCK LEAD

    LC-405A SQUARE CHAIN LOCK

    LEAD
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    極太10mm角型チェーンとシャックルロックが愛車をガード。10mm熱処理済み角型チェーンとシャックルロックを採用。極太チェーンと高剛性ロックの相乗効果により、物理的な破壊行為に対して非常に高い耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。高剛性な10mm極太仕様。熱処理とユニクロメッキで、強度とサビにくさを両立。・シャックルロック。13mm炭素鋼シャックル採用。単体使用も可能で、ラバーが愛車への傷付きを防ぐ。・回転式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。回転式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 10 mm(角型仕様)。 シャックルロック径: 13 mm(炭素鋼)。 商品重量: 約 4,000 g (4 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(回転式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本
  • LC-404A SQUARE CHAIN LOCK LEAD

    LC-404A SQUARE CHAIN LOCK

    LEAD
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    5.5mm角型チェーンと堅牢なパッドロックが愛車をガード。5.5mm熱処理済角型チェーンとパッドロックを組み合わせた高強度モデル。優れた視覚的抑止力に加え、破壊工作に対しても確かな耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。5.5mm角型仕様。熱処理とユニクロメッキで、強さとサビにくさを両立。・南京錠。防犯性能を左右するシャックル部に炭素鋼を採用。強化焼入れで防犯性を向上。・スライド式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。スライド式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 5.5 mm(角型仕様)。 商品重量: 約 1,450 g (1.45 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(南京錠・スライド式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本
  • マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE ULAC(ユーラック)

    マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE

    ULAC(ユーラック)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    ポケットサイズのエアロブレードは重量が約300グラムと軽量で、持ち運びやすく、多様な移動手段が求められるライフスタイルに最適です。 エアロブレードには、保管に便利なキャリングケースが付属しています。
    用途4mm厚の鋼製ブレード。製品寸法:アームの長さ70cm。重量:300gブラック
  • シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK ULAC(ユーラック)

    シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK

    ULAC(ユーラック)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    NFC(近距離無線通信)対応のスマート・シャックルロックです。カードやスマホにかざすだけの簡単操作で素早く施錠・解錠ができ、都市ライフや通勤・通学の自転車盗難対策に対応します。NFC対応カードまたは付属のステッカーをスマホに貼って、かざすだけでスムーズな解錠が可能。鍵の取り出し不要で快適な施錠・解錠を実現します。軽量なアルミ合金シャックルにシリコンモールドをあしらった本体は、自転車・eスクーター・Eバイクなどの日常的なセキュリティに最適なサイズ感。600mAh リチウムバッテリーを内蔵し、フル充電で約1500回の解錠操作が可能。Type-C充電対応で手軽に給電できます。バッテリー切れや電源トラブル時も、付属の手動キーで解錠可能。また、モバイルバッテリーからの応急充電にも対応します。雨の日にも安心して使える耐水設計(過酷な天候条件下での使用は注意が必要です)。鍵を「毎回取り出す」手間を省きたい人、自転車・eスクーター・Eバイクの盗難防止性能を高めたい人、バッテリー式で多くの解錠動作が可能なロックが欲しい人にオススメ
    用途付属品NFCアクセスカード×2、NFCステッカー×1、Type-C 充電ケーブル×1、手動キー×1、取扱説明書。シャックル内寸:73 × 128 mm。シャックル径:14 mm。重量:約 566 g(通常シャックル)。バッテリー:3.7V / 600 mAh リチウム充電池(Type-C)。動作環境:-20℃?65℃ブラック
  • マイセット4桁ダイヤル A600CD STREET FIGHTER NUVO ULAC(ユーラック)

    マイセット4桁ダイヤル A600CD STREET FIGHTER NUVO

    ULAC(ユーラック)
    5,698税込6,268
    1個
    12日以内出荷
    人気の5mmスチールチェーンの上に、超強力で切断に強いスリーブを搭載しています。100cmの長さは、持ち運びにも固定物へのロックにも十分な使いやすさを提供します。Nuvo Chainは、最も耐久性と強度に優れた繊維の一つである超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用しています。繊維内部には5mmのスチールチェーンが内蔵されており、従来のナイロン製スリーブに比べて耐切断性に優れています。
    用途チェーンの寸法:5mmのチェーンリンク、チェーンの長さ:100cm。重量:560g /(ロック部分のみ)
  • マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO ULAC(ユーラック)

    マイセット4桁ダイヤル A700CD ZEN MASTER NUVO

    ULAC(ユーラック)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    不朽の名作「ゼンマスター」が、最新のULAC技術を搭載して登場!ゼンマスター・ヌーヴォは、耐久性と強度に優れた超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用した12mm×60cmのヌーヴォケーブルを採用しています。ファイバー内部には鋼線編組ケーブルも使用されており、これによりNuvoケーブルは従来のPVCベースのケーブルに比べて切断に対する耐性が向上している。
    用途ケーブル寸法:ケーブル直径12mm、ケーブル長:伸長時60cm。重量:160g(ロック部分のみ)
  • マイセット4桁ダイヤルチェーンロック A600C90 STREET FIGHTER90 ULAC(ユーラック)

    マイセット4桁ダイヤルチェーンロック A600C90 STREET FIGHTER90

    ULAC(ユーラック)
    3,498税込3,848
    1個
    12日以内出荷
    ストリートファイターはベルクロが付いており、操作が容易です。ロックは自転車のフレームやシートポストにどこにでも取り付けることもできますし、単に折りたたんでリュックに入れるだけでも構いません。
    用途マイセット4桁ダイヤル。チェーンロック。直径: 5mm。長さ: 90cm。重量:486g
  • マイセット4桁ダイヤル A800CD 52ND STREET NUVO ULAC(ユーラック)

    マイセット4桁ダイヤル A800CD 52ND STREET NUVO

    ULAC(ユーラック)
    4,798税込5,278
    1個
    12日以内出荷
    人気の4mmスチールチェーンの上に、超強力で切断に強いスリーブを搭載しています。100cmの長さは、持ち運びにも固定物へのロックにも十分な使いやすさを提供します。Nuvo Chainは、最も耐久性と強度に優れた繊維の一つである超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)を使用しています。繊維内部には4mmのスチールチェーンが内蔵されており、従来のナイロン製スリーブに比べて耐切断性に優れています。
    用途チェーンの寸法:4mmのチェーンリンク、チェーンの長さ:100cm。重量:365g(ロック部分のみ)
  • 4mm チェーンロック S3C GROTESQUE ULAC(ユーラック)

    4mm チェーンロック S3C GROTESQUE

    ULAC(ユーラック)
    3,298税込3,628
    1個
    12日以内出荷
    4mm 熱処理硬化鋼チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブが自転車の塗装への損傷を防ぎます。500通りのキーの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属
    用途ディンプルキー式チェーンロック。直径:4mm。長さ:120cm。重量:404g
  • マイセット3桁ダイヤルカラビナロック K6D PICCADILLY NUVO-TM ULAC(ユーラック)

    マイセット3桁ダイヤルカラビナロック K6D PICCADILLY NUVO-TM

    ULAC(ユーラック)
    3,598税込3,958
    1個
    12日以内出荷
    水に浮くほど軽いのにステンレス鋼に匹敵する高強度の素材「超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)」を使用。ヘルメット、ホイール、サドル、フレームなど多目的に使えます(耐水素材使用)。3桁のカラビナロックでカギ要らず
    用途長さ:100cm、太さ:6mm。重量:115g
  • B-boxコンパクト4ダイヤルロック J&C

    B-boxコンパクト4ダイヤルロック

    J&C
    18,980税込20,878
    1箱(15個)
    5日以内出荷
    小型ボディにダイヤルを搭載したシンプルなワイヤーロック。暗証番号は予め設定されており、変更はできません。
    用途お徳用ダイヤルワイヤーロック(15個セット)ブラック長さ(cm)約60入数(個)15太さ(mm)約8
  • B-boxコンパクトシリンダーロック J&C

    B-boxコンパクトシリンダーロック

    J&C
    14,980税込16,478
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    小型ボディで扱いやすいワイヤーロック。
    用途お徳用シリンダーワイヤーロック(12個セット)ブラック長さ(cm)約60本数キー:2入数(個)12太さ(mm)約8
  • スリーブダイヤルロック120cm FORCE

    スリーブダイヤルロック120cm

    FORCE
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    頑丈チェーンタイプロック120cm。FORCEロゴ布スリーブ。
    用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 スリーブダイヤルロックネイビー長さ(cm)120チェーン径(Φmm)3
  • スリーブダイヤルロック30cm FORCE

    スリーブダイヤルロック30cm

    FORCE
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    頑丈チェーンタイプロック30cm。FORCEロゴ布スリーブ。マイセット4桁ダイヤル。
    用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 スリーブダイヤルロック長さ(cm)約30チェーン径(Φmm)約3
  • スリーブダイヤルロック120cm FORCE

    スリーブダイヤルロック120cm

    FORCE
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    頑丈チェーンタイプロック120cm。FORCEロゴ布スリーブ。
    用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 スリーブダイヤルロックグレー長さ(cm)120チェーン径(Φmm)約3
自転車用カギ(ロック)